絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(317)
- 東亜DKK(239)
- HORIBA(堀場製作所)(228)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
- アズワン(63)
- セムコーポレーション(46)
- REX[科学研究・開発用品](39)
- カスタム(38)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(36)
- 佐藤計量器製作所(33)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
- TOKO(東興化学研究所)(26)
- オーハウス(24)
- マザーツール(23)
- 堀場製作所(23)
- A-Gas Japan(23)
- エスコ(20)
- KRK(笠原理化工業)(20)
- Eutech(ユーテック)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

小型ディジタルpH指示調節計
富士化学計測¥229,800税込¥252,7801箱(1台)93日以内出荷スペースをとらない(96×96mm)コンパクト・軽量設計。直射日光の下でも測定値がはっきり読める液晶(LCD)表示。ONーOFF上下限二回路ですので用途が広範囲。フリー電源 4~20mA伝送付(非絶縁)材質外装SS 他メーカー規格質量(kg)約1.2(パネル組込型)測定範囲0~14pH取付方式パネル型電源フリー電源 AC85~265V(50/60Hz)精度±0.1pH外形寸法96W×96H×128Dmm消費電力7VA以下表示方式液晶ディジタル表示(バックライト付)分解能0.01pH周囲温度0~45℃温度補償0~100℃塗装色マンセルN3(黒)アズワン品番69-3852-56パネルカット寸法(mm)92W×92Hmm接点容量上限.下限(100V 1A抵抗負荷)伝送出力DC4~20mA(FD-70P)非絶縁相対湿度(%RH)85%以下
浸漬型pH完全複合電極 ケーブル長5m
富士化学計測¥42,980税込¥47,2781箱(1本)34日以内出荷ガラス・比較が1本になった複合電極で温度変化のある被検液に適しています。SK-210型ホルダーやUSK-310N型等の洗浄器ホルダーと組み合わせて使用できます。ホルダ内に内部液を充填し使用します。仕様※浸漬型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=5m温度補償有り液絡部スリーブ端子ガラス-1番.比較-2番,温度補償-3、4番,シールドー5番アズワン品番69-3852-48内部液3.3MKCL
浸漬型pH複合電極 高温用 ケーブル長5m
富士化学計測¥42,980税込¥47,2781箱(1本)11日以内出荷ガラス・比較が1本になった複合電極でMAX80℃までの高温仕様の電極です。各高温用のホルダ・洗浄機ホルダなどと組合せて使用できます。ホルダ内に内部液を充填し使用します。仕様※浸漬型電極使用温度範囲0~80℃ケーブル長(m)L=5m温度補償無し液絡部スリーブ端子ガラス-1番.比較-2番アズワン品番69-3852-49内部液3.3MKCL
投込型pH複合電極 ケーブル長5m
富士化学計測¥68,980税込¥75,8781箱(1本)11日以内出荷ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、加圧耐久にすぐれており、水深20m位まで使用できます。電極ボディはPVCを採用、衝撃に強く作られています。内部液は飽和KCLを利用していますので補充は不要です。温度補償付や高温用等、特殊仕様も取り揃えております。仕様※投込型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=5m耐圧(MPa)0~0.3Mpa温度補償無し液絡部セラミック端子ガラス-1番.比較-2番.シールド-5番アズワン品番69-3852-51内部液飽和KCL
表面取付型無指示pH変換器
富士化学計測¥179,800税込¥197,7801箱(1台)65日以内出荷横幅わずか95mmとコンパクト・軽量設計。伝送出力は、DC4~20mAで絶縁されており、受信計との組合せにより、ONーOFF制御、比例制御等が可能。材質外装SS 他メーカー規格質量(kg)約2.5kg測定範囲0~14pH取付方式表面取付型電源AC100Vor200V(50/60Hz)精度±0.1pH外形寸法95W×120H×142Dmm消費電力7VA以下周囲温度0~45℃温度補償0~100℃自動塗装色マンセルN3 黒負荷抵抗500Ω以下アズワン品番69-3852-57伝送出力DC4~20mA 絶縁型相対湿度(%RH)85%以下
時分割比例式現場設置型pH指示調節計
富士化学計測¥329,800税込¥362,7801箱(1台)65日以内出荷ポールなどへの取付で測定液付近での屋外設置が可能です。標準液校正は便利なワンタッチ自動校正機能付きで、カバーを開けずに行えます。AC85~265Vに対応するフリー電源仕様。豊富な4接点出力に時分割比例制御や自己保持運転も行えます。標準で伝送出力付。仕様TIME INT:5~30SEC(可変)、ヒステリシス:ON-OFF選択時 0~14pH(可変)測定範囲0~14pH取付方式50Aパイプ取付,現場設置型電源フリー電源 AC85~265V(50/60Hz)接点調節:AL2.3共(1a)(時分割比例/ON-OFF選択)(上下限切換可能)構造防雨構造(JIS C0920)精度再現:±0.1pH以内(等価入力)消費電力7VA以下表示方式液晶ディジタル表示(温度:赤色LED表示)分解能0.01(0.1)pH周囲温度-10~45℃温度補償0~100℃自動機能ホールド:外部入力(無電圧a接点)により指示値、伝送値ホールド・リレー出力OFF。標準液校正により、伝送値ホールド・リレー出力OFF。相対湿度85%以下負荷抵抗500Ω以下比例帯(P)0~3pH(可変)アズワン品番69-3852-59接点容量AC100V 3A(抵抗負荷),AC100V 5A(抵抗負荷)警報接点AL1.4(1a)(2点警報出力)(上下限切換可能)伝送出力メイン:DC4~20mA 絶縁型
小型ディジタル時分割比例式pH指示調節計
富士化学計測¥269,800税込¥296,7801箱(1台)65日以内出荷AC85~265Vに対応するフリー電源仕様。豊富な4接点出力に時分割比例制御や自己保持運転も行えます。標準液校正は便利なワンタッチ自動校正機能付きです。標準で伝送出力付。仕様ON-OFF選択時 0~14pH(可変)、※自己診断機能付適合5~30SEC(可変)測定範囲0~14pH取付方式パネル型電源フリー電源 AC85~265V(50/60Hz)接点AL2.3共(1a)(時分割比例/ON-OFF選択)(上下限切換可能)精度±0.1pH以内(等価入力)外形寸法96W×96H×140Dmm消費電力7VA以下表示方式液晶ディジタル表示 バックライト付(温度:赤色LED表示)分解能0.01(0.1)pH周囲温度0~45℃温度補償0~100℃自動機能外部入力(無電圧a接点)により指示値、伝送値ホールド・リレー出力OFF 標準液校正により、伝送値ホールド・リレー出力OFF負荷抵抗500Ω以下比例帯(P)0~3pH(可変)アズワン品番69-3852-55パネルカット寸法(mm)92W×92Hmm接点容量AC100V 3A(抵抗負荷)警報接点AL1.4(1a)(2点警報出力)(上下限切換可能)伝送出力DC4~20mA 絶縁型、DC4~20mA(0~99.9℃)相対湿度(%RH)85%以下
流通型pH複合電極 ケーブル長3m
富士化学計測¥73,980税込¥81,3781箱(1本)11日以内出荷流通型ホルダー:PL-8P型、UPL-8PN型と組み合わせてインラインで使用可能です。ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、圧力変化に対応できるようになっており、MAX0.3Mpaまで使用できます。内部液は飽和KCLを利用していますので補充は不要です。温度補償付や高温用等、特殊仕様も取り揃えております。仕様※流通型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=3耐圧(MPa)0~0.3Mpa温度補償無し液絡部セラミック端子ガラス-1番.比較-2番.シールド-5番アズワン品番69-3852-50内部液比較:飽和KCL
中性リン酸塩標準液 pH7 500mL
富士化学計測¥3,198税込¥3,5181本(500mL)7日以内出荷中性リン酸塩pH標準液。予め指定濃度に調製されたpH標準液です。仕様※JIS-Z8802準拠pH値(+25℃)6.86アズワン品番69-3852-61
中継ボックス pH・ORP・EC
富士化学計測¥23,980税込¥26,3781箱(1台)11日以内出荷計器と電極が離れて設置される場合に使用します。保守の関係上取り付けた方が便利です。一般販売されている中継ボックス、端子台では代用できませんので専用の中継ボックスを御使用下さい。材質カバー・本体・ストッパー/ABS、ボルト/SUSアズワン品番69-3852-68
流通型pH ORP ホルダー
富士化学計測¥62,980税込¥69,2781箱(1式)11日以内出荷パイプライン中のpH(ORP)を測定する工業用流通型ホルダーです。材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50℃使用圧力範囲0~0.3Mpa流量(L/min)0.5~6.0l/min電極FK1P-GC(T)(TH)アズワン品番69-3852-54
フタル酸塩標準液 pH4 500mL
富士化学計測¥3,198税込¥3,5181本(500mL)7日以内出荷フタル酸塩pH標準液。予め指定濃度に調製されたpH標準液です。仕様※JIS-Z8802準拠pH値(+25℃)4.01アズワン品番69-3852-62
ORP電極試験試薬 キンヒドロン電極法 粉末 1パック 12袋入
富士化学計測¥15,980税込¥17,5781パック(12袋)11日以内出荷1袋を指定量の純水に溶解して下さい。電位差は、比較電極が飽和カロメルの場合220±20mV、4-M塩化銀の場合260±20mVです。使用温度範囲は10~30℃です。仕様※500mL溶解用アズワン品番69-3852-67
多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計
STEP社(ステップシャ)¥299,800税込¥329,7801個43日以内出荷pH + EC AM 5000は、センサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpH、EC、温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC 5000は、最新のマイクロプロセッサ技術を使用し、センサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられると、ユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーは、EC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど、塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では、栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。pH + EC 5000は、水耕栽培システムの、液体肥料、肥料などのコンサルタントおよび販売者に最適な組み合せとなっています。付属品COMBI 5000本体、温度センサー内蔵プラチナEC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃サイズ本体/180×85×50mm質量(g)280分解能EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上電極センサー:EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極アズワン品番69-3888-20
多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計
STEP社(ステップシャ)¥269,800税込¥296,7801個45日以内出荷pH + AM 5000は、一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHと塩分を測定できる多機能な測定器です。pH + AM 5000は、最新のマイクロプロセッサ技術を使用し、センサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられると、ユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。pH測定。pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は、土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。塩分測定。塩分は土壌中では、完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は、次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ、植物に供給される、硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により、植物の栄養状態も即座に判定できます。園芸や苗床の管理のために理想的な組み合わせとなります。農業生産やコンサルタント等にお勧めします。付属品COMBI 5000本体、塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、pH/0~14pHサイズ本体/180×85×50mm質量(g)280分解能塩分/0.01g/L、pH/0.01pH電池寿命(時間)約4000時間以上使用電池9Vアルカリ電池1個電極塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pH/特別デザインガラス電極アズワン品番69-3888-17
多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計
STEP社(ステップシャ)¥329,800税込¥362,7801個45日以内出荷pH + EC + AM 5000は、センサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpH、EC、塩分、温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC + AM 5000は、最新のマイクロプロセッサ技術を使用し、センサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられると、ユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーは、EC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど、塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では、栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。塩分測定。塩分は土壌中では、完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は、次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ、植物に供給される、硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により、植物の栄養状態も即座に判定できます。pH + EC + AM 5000は、温室、コンサルティングサービス、および実習用の教育施設に最適な組み合わせとなっています。付属品COMBI 5000本体、250mm塩分用ステンレス電極(25cm)、温度センサー内蔵EC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃サイズ本体/180×85×50mm質量(g)280分解能塩分/0.01g/L、EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃電池寿命(時間)約4000時間以上使用電池9Vアルカリ電池1個電極塩分/250mm突刺しスレンレス電極、EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極アズワン品番69-3888-19
土壌pH計
STEP社(ステップシャ)¥239,800税込¥263,7801個43日以内出荷pH 5000は、直接、土壌に差し込み土壌のpHを測定できる操作が簡単なpH計iです。土壌・溶液・灌漑用水等のpH 測定におすすめします。pH測定。pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は、土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。pH 5000単一機能モデル、pH電極、pH7/4校正溶液、土壌突きさし穴あけ棒、電池、日本語取扱い説明書をセットにしてキャリングケース付きでお届けします。付属品COMBI 5000単一モデル本体、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケースサイズ本体/180×85×50mm質量(g)280測定範囲(pH)0~14分解能pH/0.01電池寿命(時間)約4000以上使用電池9Vアルカリ電池1個電極pH/特別デザインガラス電極アズワン品番69-3888-21
ラコムテスターハンディタイプpH計
Eutech(ユーテック)¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。仕様※交換用専用ミニピン温度センサー材質ステンレス(SUS304)サイズシャフト/Φ3×84mm、ハンドル/Φ12×85mm測定範囲(℃)0~100.0コード長さ(m)1m測定範囲(pH)0.00~14.00コネクタ2.5mm phoneアズワン品番1-4720-21
ポータブル型 アナログEC計 (0~3・0~10mSの2レンジ・均等目盛)
竹村電機製作所¥75,980税込¥83,5781台5日以内出荷高精度。測定レンジは2つ。見易い拡大目盛、ミラー付大形メーター使用のアナログメーターです。操作は簡単、液温を測り温度補正をして測定します。標準液での校正の必要はありません。AC.DC両用(AC100Vアダプター、電池006P)付。日本製付属品キャリングケース、CD-201(センサー)、土壌測定用容器、赤液棒状温度計(0~100℃)、ACアダプター、電池006P測定範囲(mS)0~10、0~3(2レンジ)電源(V)AC100 又は006P(91ヶ本体質量(g)550精度±8%最小目盛[0~10mS]0.2mS [0~3mS]0.1mS温度補正(℃)15~40 手動
ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ)
竹村電機製作所¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷?バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。付属品校正液1413μS/cm,12.88mS/cm、111.8mS/cm脱イオン水、導電率センサー(CONSEN91W)、専用キャリングケース測定範囲(TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(TDS)各レンジ1点、(導電率)5点(各レンジ1点)オートパワーオフ10分後
ポータブル型 デジタル EC計
竹村電機製作所¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷広い測定領域、プッシュボタン式多点校正。自動測定領域選択機能、防滴キーパット。オートオフ。付属品キャリングセット、センサーCONSEN91B、校正用標準液セット仕様校正点:最大5点まで寸法158×85×42mm ;255g精度±1%F.S測定範囲(m)0~200.0S/c 0~20.0、0~200、0~2000μS/c 5レンジ 0~20.00、0~200.0S/c分解能(m)1μS/c、0.01S/cセル定数0.1,1.0,10.0(選択可)
ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ)
竹村電機製作所¥113,980税込¥125,3781台5日以内出荷測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。付属品校正液:1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm各1本、脱イオン水1本、導電率センサー(CONSEN91)、専用キャリングケース測定範囲(TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)、(温度)±0.5℃温度補償自動または手動メモリー測定:最大150校正(TDS)各レンジ1点、(温度)±10℃ 0.1刻み、(導電率)5点(各レンジ1点)オートパワーオフ10分後、または連続測定選択可防水IP67
ポータブル型 アナログEC計 (0~5mS 指数目盛・土壌測定向き)
竹村電機製作所¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷土壌測定に適したECメーターです。見易い拡大目盛、ミラー付大形メーター使用のアナログメーターです。指数目盛のため、2.0mS/cm以下の測定に適しています。操作は簡単、液温を測り温度補正をして測定します。標準液での校正の必要はありません。AC.DC両用(AC100Vアダプター、電池006P)付。日本製付属品キャリングケース、CD-101(センサー)、土壌測定用容器 70cc、赤液棒状温度計(0~100℃)、ACアダプター、電池006P寸法(mm)本体:170×110×65測定範囲(mS)0.1~5.0電源(V)AC100 又は006P(91ヶ本体質量(g)550精度±8%(2.0mS/cm以下)温度補正(℃)15~40 手動
ポータブル型 デジタル pH&ORP計
竹村電機製作所¥82,980税込¥91,2781台5日以内出荷マルチパラメーター測定、pH、mV、温度の測定が可能。pH用センサー付属。オートオフ。プッシュボタン式多点校正、防滴キーパッド。付属品キャリングケース、センサー、校正用標準液付属、土壌測定用容器測定範囲pH:0.00から14.00pH mV:-1000~1000mV寸法157×85×42mm ;255g精度pH:±0.01pH mV:±1mV分解能pH:0.01pH mV:1mV対応自動温度補償:有り
ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ)
竹村電機製作所¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きいほう、(温度)±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(ORP)200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可端子外部通信用:USB
ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ)
竹村電機製作所¥115,980税込¥127,5781台5日以内出荷測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)±2mVまたは0.5%×読取値の大きい方、±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動メモリー測定:最大150校正(ORP)±200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可
ポケット型pH計 Expert PH
竹村電機製作所¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷最新型。扱いやすく、正確性の高いテスターです。pHと温度を同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。安定マークを表示して測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせしますので、より正確に測定できます。センサー一体型付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、標準液pH7.0, 4.0 50ml 各1仕様校正点(pH):1~3点(自動認識)測定範囲(温度)0~50℃(32~122.0°F)サイズ(cm)17×4.5×3電源(V)LR44(1.5×4精度(温度)±0.5℃(±0.9°F)±1LSD使用温度(℃)5~45測定範囲(pH)0.0~14.0pH分解能(温度)0.1℃(0.1°F)対応補正:有り(自動)精度(pH)±0.1機能オートオフ:8.5分(最後のキー操作後)分解能(pH)0.1
コンパクトORPメータ
堀場アドバンスドテクノ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。バックライト機能搭載により、液晶画面の機能性向上しました。わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量を節約できます。屋内外問わず、幅広い用途に対応します。用途環境水、排水、土壌などに。付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付綿棒×1本)、ORP標準液(225mV)14ml、サンプリングシート×5枚、取扱説明書トラスコ品番660-0371幅(mm)164測定範囲-1000~1000mV高さ(mm)29奥行(mm)29測定精度±2mV(計器再現性)採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)分解能(mV)1
卓上型EC専用機
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷HI 2630 / HI 2631シリーズは、EC(導電率)/TDS(および温度)の測定に対応した卓上型メーターです。 デジタル電極は接続するだけで自動認識され、日常測定の運用をスムーズにします。 HI 2631-01は塩分測定・塩分校正と、データロギング/転送に対応したモデルです。付属品HI763100 デジタルEC電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・EC校正キット(使い切り標準液/リンス液など、付属キット構成に準拠)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書寸法(mm)205×160×77電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)温度係数0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)PC接続USB-C
卓上型pH、EC、DOキット(メーカー校正証明書一式付)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)
卓上型pH、EC、DOキット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)
pH計 KP-11F
KRK(笠原理化工業)¥81,980税込¥90,1781台8日以内出荷1本の電極でpH/水温/mVの3項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。トラスコ品番707-5824材質ABS樹脂測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH)測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
pH/ORP計 KP-11Z
KRK(笠原理化工業)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷1本の電極でpH/ORP/水温/mVの4項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。トラスコ品番707-5825材質ABS樹脂電源(V)DC4.5測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH)測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
ワニ口クリップケーブル
セムコーポレーション¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷pH・ORP計チェッカー「型式PO-CK」専用のBNC端子とワニ口クリップのコネクターケーブルです。長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル
セムコーポレーション¥9,498税込¥10,4481本7日以内出荷pH・ORP計チェッカー「型式PO-CK」専用の両端がBNC端子のコネクターケーブルです。長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ペーハー計
エスコ¥29,000税込¥31,9001台翌々日出荷3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書仕様質量指示計/220g(電池含む)寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g