846件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。抗菌仕様(スイッチ操作部)
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150、150風量(m3/h)<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン フラット形
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】22、<強>【50Hz】98/【60Hz】110電源単相騒音値(dB)<弱>28.5、<強>【50Hz】46/【60Hz】45ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>130、<強>【50Hz】525/【60Hz】490羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン深形 上幕板なしタイプ
    質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】37/【60Hz】39、<強>【50Hz】50/【60Hz】56電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】36/【60Hz】35ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)<弱>【50Hz】295/【60Hz】285、<強>【50Hz】445/【60Hz】425羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
  • 内蔵形CO2センサー Panasonic(パナソニック)

    内蔵形CO2センサー

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    内蔵形CO2センサーの情報表示には多機能ワイヤードリモコンまたは空質リモコンと連携が必要です。リモコンの換気風量設定を「CO2」に設定することにより、CO2センサーによる換気風量制御を行います。
    適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質ボックスカバー・ボックスベース:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)145×130×36RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm

    高須産業
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)750質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm

    高須産業
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm

    高須産業
    96,980税込106,678
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm

    高須産業
    92,980税込102,278
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm

    高須産業
    179,800税込197,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)19タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm

    高須産業
    169,800税込186,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)17タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm 高須産業

    レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm

    高須産業
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)600質量(kg)15タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
  • 掛け金具 Panasonic(パナソニック)

    掛け金具

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    種類接続部材RoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレース・外部制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    リプレース・外部制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    既設標準タイプを、既設スイッチは取替えず本体のみの取替えでリニューアル可能
    適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質リプレース・外部制御ユニットカバー・リプレース・外部制御ユニットボックス:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)280×153.6×64.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド横幕板 Panasonic(パナソニック)

    スライド横幕板

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ブラック種類側面幕板対応幅:共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコナビレンジフード用横幕板 Panasonic(パナソニック)

    エコナビレンジフード用横幕板

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    本商品は左右対称です。本体左右両側の側面に設置できます。
    材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)35
  • エコナビレンジフード用前幕板 Panasonic(パナソニック)

    エコナビレンジフード用前幕板

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載センターフード Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載センターフード

    Panasonic(パナソニック)
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)19.5消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジフード(浅型) カクダイ

    レンジフード(浅型)

    カクダイ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズに余裕がないキッチンにも取付けできます。質量:12.5kg。排気口は左右上後5方向
  • レンジフード(浅型) カクダイ

    レンジフード(浅型)

    カクダイ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズに余裕がないキッチンにも取付けできます。質量:10.5kg。排気口は左右上後5方向
  • プロペラ換気扇取替キット カクダイ

    プロペラ換気扇取替キット

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットしたものです。外壁側からの工事は不要。25cmプロペラ換気扇用。ビス・ソフトテープ付き
  • レンジフード(深型) カクダイ

    レンジフード(深型)

    カクダイ
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。シロッコファン。フィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減。質量:14kg
  • レンジフード(深型) カクダイ

    レンジフード(深型)

    カクダイ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。シロッコファン。フィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減。質量:15kg
  • レンジフード(深型) カクダイ

    レンジフード(深型)

    カクダイ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。シロッコファン。フィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減。質量:13kg
  • 平型レンジフード/ターボファン クリナップ

    平型レンジフード/ターボファン

    クリナップ
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
  • レンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板300mm ノーリツ

    レンジフード ブーツ型(シロッコファン) 前幕板300mm

    ノーリツ
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    安定した排気性能のシロッコファン
    付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、前幕板(H300)ファンシロッコファン
  • レンジフード 平型(ターボファン) ノーリツ

    レンジフード 平型(ターボファン)

    ノーリツ
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    排気を5方向から選択でき、現場で排気方向を変更可能。
    付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、塞ぎ板ファンターボファン
  • 浅型レンジフード WFS-754CHMWL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CHMWL

    渡辺製作所[住設機器]
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 浅型レンジフード WFS-754CHMWR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CHMWR

    渡辺製作所[住設機器]
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 浅型レンジフード WFS-604CHMWL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-604CHMWL

    渡辺製作所[住設機器]
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 浅型レンジフード WFS-904CMKR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-904CMKR

    渡辺製作所[住設機器]
    54,980税込60,478
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
  • 浅型レンジフード WFS-754CMWL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CMWL

    渡辺製作所[住設機器]
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 浅型レンジフード WFS-904CHMWL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-904CHMWL

    渡辺製作所[住設機器]
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 浅型レンジフード WFS-754CMSIL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CMSIL

    渡辺製作所[住設機器]
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー
  • 浅型レンジフード WFS-604CHMKR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-604CHMKR

    渡辺製作所[住設機器]
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
  • 浅型レンジフード WFS-904CHMSIR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-904CHMSIR

    渡辺製作所[住設機器]
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー
  • 浅型レンジフード WFS-754CMKR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CMKR

    渡辺製作所[住設機器]
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
  • 浅型レンジフード WFS-904CHMSIL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-904CHMSIL

    渡辺製作所[住設機器]
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフード・換気扇