特価
本日7月30日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • コンパクト蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    コンパクト蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長

    ブライトライト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(5件のレビュー)
    9,490税込10,439
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
  • コンパクト形蛍光灯 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂、ガラス定格寿命(時間)8000
  • ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン3

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    光色ナチュラル色形状ツイン3(6本束状ブリッジ)口金GX24q-3定格消費電力(W)32電球の種類蛍光灯
  • コンパクト形蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
    用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
  • ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    種別24WFHT形長さ(mm)112.5/128.5形状トリプル質量(g)82口金GX24q-3定格消費電力(W)24全光束(Lm)1800定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン3

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    光色ナチュラル色形状ツイン3口金GX24q-2電球の種類蛍光灯
  • コンパクト形蛍光灯 42形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 42形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
    用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ電球の種類コンパクト蛍光灯種別42形口金GX24q-4消費電力(W)42本体質量(g)約81本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金定格寿命(時間)10000ガラス色ホワイトRa80調光の可否なし全光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン3

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    光色ナチュラル色種別24WFHT形消費電力(W)42口金GX24q-4電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン3

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)129/145形状トリプル質量(g)91口金GX24q-3定格消費電力(W)32全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • コンパクト形蛍光灯 FHT16EXN‐TM 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯 FHT16EXN‐TM

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1本
    7日以内出荷
    6本のガラス管を繋いだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径98、長さ98質量(g)74口金GX24q-2定格消費電力(W)16全光束(Lm)1200色温度(K)5000寿命10000時間光源色昼白色
  • LEDコンパクト蛍光灯FHT 光商事

    LEDコンパクト蛍光灯FHT

    光商事
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
    その他密閉対応、バイパス工事必須種別コンパクト蛍光灯FHT口金GX24q入力電圧(V)100-240 50/60Hz色温度(K)5000配光角度(°)360光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • コンパクト形蛍光灯 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯

    東京メタル
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂・ガラス寿命10000時間
  • FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5 エコリカ

    FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5

    エコリカ
    5,698税込6,268特価
    1本
    当日出荷
    FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
  • FHT代替LEDランプ 光商事

    FHT代替LEDランプ

    光商事
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
    電球の種類LED口金GX24q配光角度(°)360調光の可否非対応対応密閉器具対応
  • コンパクト形LEDランプ 東京メタル

    コンパクト形LEDランプ

    東京メタル
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。
    材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • コンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト

    コンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球

    ブライトライト
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    高周波点灯専用で10000時間の長寿命。ムラなく光を届ける6本柱タイプ。◇光源色:電球色/昼白色。◇W形:32形W形。◇全光束:2400lm。◇演色性:RA80。◇色温度:3000k/電球色、5000k/昼白色。◇6本柱タイプで均一な配光
    用途高周波点灯専用 インバーター式 電球 照明 蛍光ライト 蛍光灯 32W形 電気 高周波 省エネ32W形管径(Φmm)49口金GX24q-3全光束(Lm)2400電球の種類コンパクト蛍光灯演色性(Ra)RA80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト

    コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球

    ブライトライト
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    高周波点灯専用で10000時間の長寿命。ムラなく光を届ける6本柱タイプ。◇光源色:電球色/昼白色。◇W形:42形W形。◇全光束:3200lm。◇演色性:RA80。◇色温度:3000k/電球色、5000k/昼白色。◇6本柱タイプで均一な配光
    用途高周波点灯専用 インバーター式 電球 照明 蛍光ライト 蛍光灯 42W形 電気 高周波 省エネ種別42W形管径(Φmm)49口金GX24q-4全光束(Lm)3200定格ランプ電力(W)42平均演色評価数(Ra)84平均寿命(時間)12000電球の種類コンパクト蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命

コンパクト形蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

FHT蛍光灯