絞り込み
ブランド
Panasonic(パナソニック)・東京メタル・ブライトライト・OSRAM(オスラム)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事
「種別」から絞り込む

コンパクト蛍光灯
OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長
ブライトライト(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷光色ナチュラル色形状ツイン3(6本束状ブリッジ)口金GX24q-3定格消費電力(W)32電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 32形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
コンパクト形蛍光灯 42形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ電球の種類コンパクト蛍光灯種別42形口金GX24q-4消費電力(W)42本体質量(g)約81本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金定格寿命(時間)10000ガラス色ホワイトRa80調光の可否なし全光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト形蛍光灯 FHT16EXN‐TM
東京メタル¥1,798税込¥1,9781本7日以内出荷6本のガラス管を繋いだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径98、長さ98質量(g)74口金GX24q-2定格消費電力(W)16全光束(Lm)1200色温度(K)5000寿命10000時間光源色昼白色
ツイン蛍光灯 ツイン3
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(10本)当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。長さ(mm)129/145形状トリプル質量(g)91口金GX24q-3定格消費電力(W)32全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
LEDコンパクト蛍光灯FHT
光商事¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。その他密閉対応、バイパス工事必須種別コンパクト蛍光灯FHT口金GX24q入力電圧(V)100-240 50/60Hz色温度(K)5000配光角度(°)360光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
コンパクト形蛍光灯
東京メタル¥2,098~税込¥2,308~1個7日以内出荷6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂・ガラス寿命10000時間
FHT代替LEDランプ
光商事¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。電球の種類LED口金GX24q配光角度(°)360調光の可否非対応対応密閉器具対応
コンパクト形LEDランプ
東京メタル¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
コンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球
ブライトライト¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷高周波点灯専用で10000時間の長寿命。ムラなく光を届ける6本柱タイプ。◇光源色:電球色/昼白色。◇W形:32形W形。◇全光束:2400lm。◇演色性:RA80。◇色温度:3000k/電球色、5000k/昼白色。◇6本柱タイプで均一な配光用途高周波点灯専用 インバーター式 電球 照明 蛍光ライト 蛍光灯 32W形 電気 高周波 省エネ形32W形管径(Φmm)49口金GX24q-3全光束(Lm)2400電球の種類コンパクト蛍光灯演色性(Ra)RA80エコロジー商品省エネ・長寿命
コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球
ブライトライト¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷高周波点灯専用で10000時間の長寿命。ムラなく光を届ける6本柱タイプ。◇光源色:電球色/昼白色。◇W形:42形W形。◇全光束:3200lm。◇演色性:RA80。◇色温度:3000k/電球色、5000k/昼白色。◇6本柱タイプで均一な配光用途高周波点灯専用 インバーター式 電球 照明 蛍光ライト 蛍光灯 42W形 電気 高周波 省エネ種別42W形管径(Φmm)49口金GX24q-4全光束(Lm)3200定格ランプ電力(W)42平均演色評価数(Ra)84平均寿命(時間)12000電球の種類コンパクト蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命