タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーンとは、安全で快適な走行を実現するためのタイヤ本体やタイヤに関係する商品のことをさします。タイヤというひとつの部品においても様々な効果や特徴があり、その時々の季節等の状況に合わせて使用するタイヤの種類を変更するとよりよい走行が可能となります。またバイクに関しては、前輪用と後輪用のサイズ、トレッドパターンが異なっている場合が多く、種類も豊富。道や凍結路で使用するチェーンです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,713件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMERICAN NF27/NR31 IRCAMERICAN NF27/NR31IRC(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
ミドルアメリカンに対応した設計により、安定した走りを実現する信頼のモデル。パターンやコンパウンドの最適化により、変化する路面コンディションにも対応。ヤマハドラッグスター250cc純正装着品。ヤマハVX250ビラーゴ純正装着品。
タイプW/T
ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER IRCON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNERIRC(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
極太の曲線グループもユニークな、オールラウンドなスポーツバイアス。タイヤの表情は斬新だが、造りは実に質実。耐摩耗性に優れ、ドライ&ウェット時のグリップ力もしっかりキープするコンパウンドを採用し、ライダーに絶対の安心感を与えます。 構造は、断面形状は、フロントは旋回性を重視したラウンド形状。どんなバンク角に対してもランド比を一定に保ち、ライダーに微妙な路面接地感覚を的確に伝える。一方、リアは走行安定性に重点を置いた設計です。また、カーカスに極太ナイロンを2枚重ね、ベルトも2枚追加することで、ハイパワーマシンの荷重やハイスピード走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保しています。 パターンは、リアタイヤの左右を横断する曲線のグルーブが斬新かつユニークです。ドライグリップを考慮した極太グルーブに細いサイプを加えることで、ウェットコンディションでの排水性も高めています。スポーツライディングからストリートライディングまで、幅広いシチュエーションで走行性能を発揮します。 ストリートライディングで想定される、さまざまなシーンに対応したコンパウンドを採用。悪天候時などのウェット路面でも確実なグリップ性能をキープ。と同時に、耐摩耗性能を向上させたロングライフにも考慮しました。 カワサキNinja250R・D-TRACKER X 純正装着品。
パターンRX01
SNOW TYRES(スノータイヤ) D503 DUNLOP(ダンロップ)SNOW TYRES(スノータイヤ) D503DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
タイプWTパターンD503リム径(inch)14
F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 グロスBLK [TYPE-R]GALESPEED(ゲイルスピード)
85,980税込94,578特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
バイク用スノータイヤ SN12 IRCバイク用スノータイヤ SN12IRC
4,898税込5,388
1本
8日以内出荷
圧雪路面での性能を重視される方、冬場に業務で使用される方向けのニュースノータイヤタイヤトレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。加速時、ブレーキ時に効率的にブロックエッジが効くパターン配置。従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
用途バイク用スノータイヤタイプWTタイヤサイズ2.50-17 38L
タイヤバルブ 倉敷化工タイヤバルブ倉敷化工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトローラー スズキ アドレスV125用 バイクパーツセンターウエイトローラー スズキ アドレスV125用バイクパーツセンター
719税込791
1個
3日以内出荷
バイクメンテナンスに最適!セッティング用にぜひ!コストパフォーマンスに優れたウエイトローラー!
寸法(mm)Φ20×15適合車種スズキ アドレスV125 CF46A、ホンダ PCX JF28入数(個)6
エアバルブキャップ BALLISTA クローム MMU098 モートーンエアバルブキャップ BALLISTA クローム MMU098モートーン
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU098販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24色[カラー]:クロームサイズ:全長31mm×幅16mm材質[素材]:真鍮内容量[数量]:2個製法:鍛造関連商品:品番:MMU085,MMU080,MMU621C,OTS008B,MMU599,GSS004,MMU066,MMU537
適合関連商品品番:MMU085,MMU080,MMU621C,OTS008B,MMU599,GSS004,MMU066,MMU537材質真鍮クローム製法鍛造サイズ(mm)全長31×幅16
エアバルブ L型2個入り 17770 DAYTONA(デイトナ)エアバルブ L型2個入り 17770DAYTONA(デイトナ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:17770
DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO ⅣPIRELLI(ピレリ)
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。
用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
DIABLO ROSSOⅡ PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSOⅡPIRELLI(ピレリ)
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
DIABLO ROSSOファミリーの第2世代。日常的な道路使用のためのスポーツパフォーマンスタイヤ。走行会や日帰りツーリングで思いっきり走りを楽しみたいライダーに!優れた性能持続性で、タイヤ交換時期までハイグリップ!ライダーの熱い走りに応えるエッジグリップと安心のウェットパフォーマンス。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号W
DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO ⅣPIRELLI(ピレリ)
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
NR78Y IRCNR78YIRC
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ホンダ スーパーカブ110用(22~)
用途リアタイヤサイズ80/90-17タイプTL(チューブレス)No.iRC:129414タイヤサイズ80/90-17 M/C 50Pロードインデックス50速度記号P
CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)CITY GRIP 2MICHELIN(ミシュラン)
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
あらゆる路面状況で安心感を追求
用途リアタイヤに使用
K70 DUNLOP(ダンロップ)K70DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷
適合Front・Rear共用タイプWTパターンK70
K378 DUNLOP(ダンロップ)K378DUNLOP(ダンロップ)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
用途タイヤ・足回り
タイヤ  チューブタイプ  リア IRCタイヤ チューブタイプ リアIRC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤフロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
KR337PRO DUNLOP(ダンロップ)KR337PRODUNLOP(ダンロップ)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
タイプTLリム径(inch)12
アクスルヨウナット ZETAアクスルヨウナットZETA
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
軽量な高強度アルミ合金を切削加工。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴを施す。 一部の品番にはセルフロック機能付き。
中空アクスルシャフト(リア) KITACO中空アクスルシャフト(リア)KITACO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
仕様モンキー125(JB02)
BATTLECROSS X20 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ ※一般公道では走行できません
用途タイヤ・足回りパターンX20
10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分) Gクラフト10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分)Gクラフト
19,980税込21,978
1個
37日以内出荷
リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。また、Gクラフト社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。
材質A5052材/シルバーアルマイト車種R&P・モトラRoHS指令(10物質対応)対応
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)TOURING RADIAL ROADSMART ⅣDUNLOP(ダンロップ)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
ツール Hexビットセット UNITツール HexビットセットUNIT
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ソケット・ボックス・メガネレンチなどと組み合わせて使用する六角レンチ。
セット内容12/14/17/19/22/24材質スチール
リムストライプゲージ 4mm~6mm MDF(エムディーエフ)リムストライプゲージ 4mm~6mmMDF(エムディーエフ)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
KEDOリアハブダストキャップ DAYTONA(デイトナ)KEDOリアハブダストキャップDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
むき出しのハブをほこりから守ります。外観もすっきり取り付けできます。
適合SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)
ワイズギア チェーンバンドスプリング ワイズギアワイズギア チェーンバンドスプリングワイズギア
2,198税込2,418
1セット(5本)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
チェーンのゆるみ、ガタツキを防ぎ、タイヤチェーンを密着させます。
SR421 SHINKO(シンコータイヤ)SR421SHINKO(シンコータイヤ)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
構造TT許容リム幅(inch)2.15
スパイクタイヤ NOBスパイクタイヤNOB(7件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
冬季限定タイヤ
8インチワイドタイヤ B77(バナナ) STEADY8インチワイドタイヤ B77(バナナ)STEADY(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。 通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。
リム径(inch)8
オフリムストライプ MDF(エムディーエフ)オフリムストライプMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。 貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFオフロード用リムストライプ! 20インチを除く16~21インチまで、各種オフロード車に対応します。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
用途モタード・スクーター・スーパースポーツなど付属品MDFロゴステッカー、貼付け説明書
リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングありMDF(エムディーエフ)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
リアドラムハブキット(ダンパータイプ) TAKEGAWA(武川)リアドラムハブキット(ダンパータイプ)TAKEGAWA(武川)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
VEシリーズ(VE-35/VE-33) IRCVEシリーズ(VE-35/VE-33)IRC(29件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
タイプWT
スポーク&ニップルSET MAD MAX(マッドマックス)スポーク&ニップルSETMAD MAX(マッドマックス)(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
純正タイプスポーク&ニップルSET。
用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。サイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)SCOOT SMART(スクートスマート)DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING(ON/OFF主体)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
SNOW TYRES(スノータイヤ) S106 DUNLOP(ダンロップ)SNOW TYRES(スノータイヤ) S106DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用タイプWTパターンS106リム径(inch)17
SNOW TYRES(スノータイヤ) D502 DUNLOP(ダンロップ)SNOW TYRES(スノータイヤ) D502DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用タイプWTパターンD502リム径(inch)17
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン