バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,628件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRAILMAX DUNLOP(ダンロップ)

    TRAILMAX

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
    タイプWTパターンTRAILMAX
  • オンロードバイアスタイヤ K698 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K698

    DUNLOP(ダンロップ)(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    適合Rear用タイプWTタイヤサイズ2.50-18 4PR (40L)パターンK698標準リム幅(inch)1.6リム径(inch)18速度記号/荷重表示40Lタイヤ幅(inch)2.5
  • オンロードバイアスタイヤ K127 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K127

    DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    パターンK127偏平率(%)90
  • オンロードバイアスタイヤ F24 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F24

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    標準リム幅(inch)2.5リム径(inch)19
  • オンロードバイアスタイヤ F17 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F17

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    パターンF17標準リム幅(inch)2.5
  • MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

    MADE IN USA D401(バイアス)

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
  • GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES K300GP

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
    タイプTL
  • ニュースノータイヤ チューブレス IRC

    ニュースノータイヤ チューブレス

    IRC
    11,980税込13,178
    1本
    10日以内出荷
    ヤマハギアやホンダジャイロなど、働くバイクの冬の定番、ニュースノータイヤ。雪道での安全な走りを支える、 信頼のスノータイヤシリーズ。圧雪路面での性能を重視される方。冬場に業務で使用される方。タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
    タイプT/L
  • ボルトオンステアリングダンパーキット V125 -K9 油漢

    ボルトオンステアリングダンパーキット V125 -K9

    油漢
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    用途V125 -K9
  • IRC SN-1 スノータイヤ チューブタイプ W/T IRC

    IRC SN-1 スノータイヤ チューブタイプ W/T

    IRC
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    リム径(inch)17
  • R 600-17 グロスBLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 グロスBLK [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
  • F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 グロスBLK [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • 二輪用タイヤチャック (ロング) 旭産業(エアーゲージ)

    二輪用タイヤチャック (ロング)

    旭産業(エアーゲージ)
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    バイクチャックロングタイプです(全長160mm)
  • オイルシール 20x32x5 GALESPEED(ゲイルスピード)

    オイルシール 20x32x5

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種MONKEY
  • 黒 ポリキャップ CL PACIFIC

    黒 ポリキャップ CL

    PACIFIC
    14,980税込16,478
    1袋(500個)
    8日以内出荷
  • ステンレス ブランクスポーク DACHI(ダチ)

    ステンレス ブランクスポーク

    DACHI(ダチ)
    1,080税込1,188
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
  • ニップルワッシャー DACHI(ダチ)

    ニップルワッシャー

    DACHI(ダチ)
    380税込418
    1セット(40個)
    3日以内出荷
    リムとニップルの間に装着することでスポークの飛び出しを防ぐニップル専用のワッシャー。社外品のリムとスポークでホイールを組み立てた場合、部品同士の相性によってはニップルからスポークが飛び出し、チューブを傷付けてしまう可能性がある。ニップルワッシャーを使用することで、1mm程度であればスポークの飛び出しを防ぐことができる。
  • ステンレス ブランクスポーク DACHI(ダチ)

    ステンレス ブランクスポーク

    DACHI(ダチ)
    980税込1,078
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
  • ステンレス ニップルワッシャー DACHI(ダチ)

    ステンレス ニップルワッシャー

    DACHI(ダチ)
    1,180税込1,298
    1セット(40個)
    3日以内出荷
    リムとニップルの間に装着することでスポークの飛び出しを防ぐニップル専用のワッシャー。社外品のリムとスポークでホイールを組み立てた場合、部品同士の相性によってはニップルからスポークが飛び出し、チューブを傷付けてしまう可能性がある。ニップルワッシャーを使用することで、1mm程度であればスポークの飛び出しを防ぐことができる。サビに強いステンレス製。
  • LASERTEC F 100/90V18(56V) TL METZELER(メッツラー)

    LASERTEC F 100/90V18(56V) TL

    METZELER(メッツラー)
    18,980税込20,878
    1本
    8日以内出荷
    安全なウェット走行のために優れた排水性を発揮するクラシックなトレッドパターンデザインは摩耗の均一性や長寿命化も実現。天候にとらわれず、安心して長時間ライディングを楽しめます。優れたパフォーマンスと魅力的なパターンデザインを兼ね備えています。
    用途フロントタイヤ
  • ME888 MARATHON ULTRA METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON ULTRA

    METZELER(メッツラー)
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
    用途フロントタイヤサイズ110/90-18速度記号/荷重表示61H
  • エアバルブ NTB

    エアバルブ

    NTB
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    耐熱コア パッキン付き 適合リム穴(mm)Φ11.5 最大使用圧力(kPa)450
    タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • タイヤ JX8 チューブタイプ IRC

    タイヤ JX8 チューブタイプ

    IRC
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方。iX-09W GEKKOTAでは剛性不足を感じる方。デュアルコンパウンドの採用でサイド剛性が高まった結果、よりハイスピードなライディングを可能にすると同時にパンクのリスクも低減している。
    仕様リアタイプWT
  • タイヤ GS11 AW IRC

    タイヤ GS11 AW

    IRC
    7,898税込8,688
    1本
    7日以内出荷
    往年の名車にあわせたい。レトロな表情が魅力。カワサキZシリーズをはじめ、1970~80年代を象徴する名車たちにベストマッチするロングセラータイヤ。
    仕様フロントサイズ3.00-18 47SタイプWT外径(mm)628標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)87
  • タイヤ GS23F チューブレス IRC

    タイヤ GS23F チューブレス

    IRC
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、クルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
    仕様フロントサイズ130/90-16 M/C 67HタイプTL外径(mm)638標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)132
  • タイヤ RX-02 チューブレス IRC

    タイヤ RX-02 チューブレス

    IRC
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    路面ウェット時の安心感も重視する方。長距離ツーリングをされる方。耐摩耗を重視される方。コストパフォーマンス重視の方
    タイプTL
  • タイヤ GS23R チューブレス IRC

    タイヤ GS23R チューブレス

    IRC
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、クルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
    仕様リアサイズ150/80-16 M/C 71HタイプTL外径(mm)652標準リム幅(inch)3.5許容リム幅(inch)3.50-4.00トレッド幅(mm)161
  • タイヤ GS19 R チューブタイプ IRC

    タイヤ GS19 R チューブタイプ

    IRC
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
    クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
    仕様リアサイズ130/80-17 M/C 65SタイプWT外径(mm)647標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)127
  • タイヤ GP-410 チューブタイプ IRC

    タイヤ GP-410 チューブタイプ

    IRC
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    オンロードメインでたまに林道ツーリングを楽しむ方。グリップ性能をお求めの方。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へお勧めのモデル。
    仕様フロントタイプWT標準リム幅(inch)1.85
  • タイヤ PZ-35 チューブレス IRC

    タイヤ PZ-35 チューブレス

    IRC
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    H.NEWジャイロ
    仕様リア
  • タイヤ PZ-30 チューブレス IRC

    タイヤ PZ-30 チューブレス

    IRC
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    H.NEWジャイロ
    仕様フロント
  • RX-02 チューブレス IRC

    RX-02 チューブレス

    IRC
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    多くのライダーに支持されるRX-01の基本コンセプトに、ユーザーに求められていた要望をプラス。RX-01に比べウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%向上した。路面ウェット時の安心感も重視する方。長距離ツーリングをされる方。耐摩耗を重視される方。コストパフォーマンス重視の方
    サイズ100/80-17 M/C 52HタイプTL外径(mm)592標準リム幅(inch)2.5許容リム幅(inch)2.15-2.75トレッド幅(mm)100
  • GS19 F チューブタイプ IRC

    GS19 F チューブタイプ

    IRC
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方
    サイズ100/90-18 M/C 56SタイプWT外径(mm)645標準リム幅(inch)2.5許容リム幅(inch)2.15-2.75トレッド幅(mm)101
  • R 450-17 グロスBLK [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 450-17 グロスBLK [TYPE-X]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1本
    62日以内出荷
    その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
    主な適合車種CRF250L/(S) 21-25/CRF250 RALLY/(S) 21-25
  • R 450-17 GLD [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 450-17 GLD [TYPE-X]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1本
    62日以内出荷
    その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
    主な適合車種CRF250L/(S) 21-25/CRF250 RALLY/(S) 21-25
  • F 350-17 GLD [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-X]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    62日以内出荷
    その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
    主な適合車種CRF250L/(S) 21-25/CRF250 RALLY/(S) 21-25
  • F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-X]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    62日以内出荷
    その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
    主な適合車種CRF250L/(S) 21-25/CRF250 RALLY/(S) 21-25
  • F 350-17 グロスBLK [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 グロスBLK [TYPE-X]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    62日以内出荷
    その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
    主な適合車種CRF250L/(S) 21-25/CRF250 RALLY/(S) 21-25
  • F 350-17 グロスBLK [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 グロスBLK [TYPE-X]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    32日以内出荷
    その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
    その他【スプロケット】ゲイルスピード専用品(CT125は純正品を使用)材質アルミニウム (A6061材)グロスブラックサイズ17インチ規格JWL規格製法鍛造適合車種WR250F 02-05参考質量(kg)【CT125(185-17)】フロント:3.20(純正160-17: 3.51、リア:3.44(純正160-17: 3.84※カラー、スプロケット、キャリア除く。
  • MT21ラリークロス PIRELLI(ピレリ)

    MT21ラリークロス

    PIRELLI(ピレリ)
    15,980税込17,578
    1本
    8日以内出荷
    高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。
    用途リアタイヤサイズ120/80-18タイプTL(チューブレス)ロードインデックス62速度記号R
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン