カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)(507)
- DUNLOP(ダンロップ)(140)
- IRC(135)
- PIRELLI(ピレリ)(111)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(97)
- MICHELIN(ミシュラン)(88)
- METZELER(メッツラー)(68)
- TAKEGAWA(武川)(65)
- GLIDE(58)
- SP忠男(53)
- RIDING SPOT(33)
- DRC(ディーアールシー)(32)
- SHINKO(シンコータイヤ)(32)
- Gクラフト(29)
- MDF(エムディーエフ)(22)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- POSH Faith(11)
- PMC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

BATTLAX RACING STREET RS11
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980~税込¥29,678~1本5日以内出荷レーシングストリートRS11 ストリート用ハイグリップタイヤの頂点がここに!。 ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。 ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAXの公道用スポーツタイヤのフラッグシップがレーシングストリート:RSだ。 数々のフラッグシップマシンに標準装着されたRS10の後継モデル。サーキット走行用タイヤとして高い評価のRACING RS11をストリート用にチューニング。用途タイヤ・足回りリム径(inch)17
10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分)
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個37日以内出荷リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。また、Gクラフト社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。材質A5052材/シルバーアルマイト車種R&P・モトラRoHS指令(10物質対応)対応
SCORPION RALLY STR
PIRELLI(ピレリ)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか7日以内出荷最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現
BATTLAX ADVENTURE A41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
8インチワイドタイヤ B77(バナナ)
STEADY(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷から19日以内出荷各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。 通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。リム径(inch)8
リムストライプ RIM-10M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
リムストライプ RIM-6M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
8インチ チューブレスタイヤ
DURO(デューロ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。タイヤ幅(mm)120リム径(inch)8トレッド幅(mm)118±2(参考値)偏平率(%)70タイヤ外径(mm)372±7(参考値)
SCORPION MX MID SOFT 32
PIRELLI(ピレリ)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか7日以内出荷ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。 ソフトからミディアム路面をカバー。
バイク用スノータイヤ
IRC(34件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1本5日以内出荷から9日以内出荷雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
BATTLAX BT-601SS
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から10日以内出荷ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。タイプT/LパターンBT601SSリム径(inch)12
MB99 DUAL
IRC(11件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本5日以内出荷オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!タイプTLパターンMB99 DUALリム径(inch)10
AMERICAN WF920 WILD FLARE HEAVY DUTY
IRC(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷大排気量マシンのウェイトやパワーに対応したモデル。ケース剛性を強化するとともに乗り心地のよさとグリップ力も考慮。市街地でのストップ&ゴー、連続するワインディング、多降水・・・。そんな日本の交通事情と気象条件に適応した、ハーレー用のタイヤの決定版!タイプT/LパターンWF920 HDリム径(inch)16
SNOW TYRES(スノータイヤ) D502
DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本7日以内出荷雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。仕様Front・Rear共用タイプWTパターンD502リム径(inch)17
TRAIL TYRES K460
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本7日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。パターンK460
TRAIL TYRES D608
DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWT
オンロードバイアスタイヤ K698
DUNLOP(ダンロップ)(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Rear用タイプWTタイヤサイズ2.50-18 4PR (40L)パターンK698標準リム幅(inch)1.6リム径(inch)18速度記号/荷重表示40Lタイヤ幅(inch)2.5
オンロードバイアスタイヤ K300
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。リム径(inch)18
オンロードバイアスタイヤ F14
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Front用パターンF14リム径(inch)19
レトロスクーターS83
MICHELIN(ミシュラン)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。優れた耐久性を発揮。用途フロント・リア用
MB520 URBAN MASTER
IRC¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
ステンレス ブランクスポーク
DACHI(ダチ)¥1,080~税込¥1,188~1セット(10本)3日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
ステンレス ブランクスポーク
DACHI(ダチ)¥980~税込¥1,078~1セット(10本)3日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
TW301
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980税込¥14,2781本8日以内出荷ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮する。ウェット性能はパタン、形状、コンパウンドのバランスを充分に考慮し、ストリートでのマンホールやペイント部の走行においても、一般路面と性能格差が大きく出ないように配慮している。さらに、効果的なパタンデザイン、高速走行時のハンドルの振れの軽減も実現。[こんなお客様におすすめ]。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様用途フロントタイヤサイズ3.00-21外径(mm)698標準リム幅(inch)1.6トレッド幅(mm)86適合リム幅(inch)1.60~2.15
タイヤ VE-33s チューブタイプ
IRC¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方仕様リアタイプWT
SPORTMAX Q5S
DUNLOP(ダンロップ)¥23,980~税込¥26,378~1本8日以内出荷【新時代S級ハイグリップ】。α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
ANAKEE ADVENTURE2
MICHELIN(ミシュラン)¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。・オンもオフも思いのままに。・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。用途フロントタイヤタイプTL/TT速度記号V
ANAKEE ADVENTURE2
MICHELIN(ミシュラン)¥31,980~税込¥35,178~1本8日以内出荷ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。・オンもオフも思いのままに。・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。用途リアタイヤタイプTL/TT速度記号V