絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 80(3)
- 90(4)
- 100(10)
- 110(7)
- 120(3)
- 130(2)
リム径(inch)
- 6(1)
- 10(9)
- 12(8)
- 13(2)
- 14(2)
- 16(1)
- 19(1)
偏平率(%)
- 90
- 60(3)
- 70(15)
- 80(14)
- 100(5)
タイプ
- TL(10)
- WT(2)
速度記号/荷重表示
- 36J(1)
- 44J(3)
- 49J(1)
- 50J(2)
- 51J(1)
- 53J(1)
- 55P(2)
- 56J(3)
- 57H(1)
- 61J(2)
- 64L(1)
- 66J(2)
パターン
- B01(1)
- D307(1)
- D308(1)
- ECOTA MB-80(1)
- HOOP3(1)
- K178(1)
- K378(1)
- SCOOT SMART(1)
- SMART2(1)
- SMARTF2(1)
- TT93GP(1)
B01・D307・D308・ECOTA MB-80・HOOP3・K178・K378・SCOOT SMART・SMART2・SMARTF2・TT93GP
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(8)
- IRC(5)
- SHINKO(シンコータイヤ)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・IRC・SHINKO(シンコータイヤ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・MICHELIN(ミシュラン)
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
80(3)
90(4)
100(10)
110(7)
120(3)
130(2)

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
TT93GP
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本7日以内出荷から8日以内出荷フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
SCOOT SMART(スクートスマート)
DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本7日以内出荷ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
ECOTA MB-80
IRC¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷旧モデルをブラッシュアップし、「環境に優しいタイヤ」に生まれ変わった新生「MB-80」 コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を軽減させた低燃費モデル。 ヤマハ発動機の電動バイク「EC-03」純正装着品。タイプWTタイヤサイズ60/100-12パターンECOTA MB-80タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示36J偏平率(%)90
IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L
IRC¥18,980税込¥20,8781本欠品中パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。用途適応車種:HONDAGB350。フロントサイズ100/90-19タイプTLタイヤ幅(mm)100リム径(inch)19速度記号/荷重表示57H偏平率(%)90
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 56J T/L
IRC¥6,398税込¥7,0381本11日以内出荷シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。タイヤサイズ100/90-10タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10偏平率(%)90
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J T/L
IRC¥10,980税込¥12,0781本11日以内出荷タイヤサイズ110/90-10タイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90