絞り込み
速度記号/荷重表示
26J・38J・42J・44J・46J・48P・50J・51J・53J・55P・55S・56H・56J・56S・59J・61J・62P・65H・66J・67H・速度記号/荷重表示をもっと見る
パターン
- ANGEL SCOOTER(1)
- B01(1)
- C922HF(1)
- C923(1)
- C6161(1)
- C6520(1)
- CM518(1)
- CM-SL01(1)
- D304(1)
- D307(1)
- D307A(1)
- D307F(1)
- D308(1)
- DIABLO ROSSO SCOOTER(1)
- Diablo Scooter(1)
- DIABLO SCOOTER F(1)
- ECOTA MB-80(1)
- Feel Free(1)
- HOOP3(1)
- SC2(2)
- パターンをもっと見る
ANGEL SCOOTER・B01・C922HF・C923・C6161・C6520・CM518・CM-SL01・D304・D307・D307A・D307F・D308・DIABLO ROSSO SCOOTER・Diablo Scooter・DIABLO SCOOTER F・ECOTA MB-80・Feel Free・HOOP3・SC2・パターンをもっと見る
ブランド
IRC・DUNLOP(ダンロップ)・SHINKO(シンコータイヤ)・MICHELIN(ミシュラン)・PIRELLI(ピレリ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・Vee Rubber・METZELER(メッツラー)・油漢・CST(チェンシンタイヤ)・MAXXIS(マキシス)・CST×ミリオン
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む

IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T
IRC¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 。またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L
IRC¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。用途適応車種:HONDAGB350。リアサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L
IRC¥16,980税込¥18,6781本欠品中パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。用途適応車種:HONDAGB350。フロントサイズ100/90-19タイプTLタイヤ幅(mm)100リム径(inch)19速度記号/荷重表示57H偏平率(%)90
IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T
IRC¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70L偏平率(%)80
IRC タイヤ GS-23 チューブレス 130/70-18 フロント T/L
IRC¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。用途適応車種:カワサキ エリミネーター。フロントサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
ROADTEC SCOOTER
METZELER(メッツラー)¥15,980税込¥17,5781本8日以内出荷悪天候さえも最高の思い出に。数々の賞を受賞したROADTEC 01からインスピレーションを得た、10インチから16インチのホイール対応の新開発スクータータイヤ。ROADTECスクーターは、都市部やその近郊において、幅広い気象条件、気温、道路状況において、極めて高い柔軟性と多様性を誇っています。用途フロントタイヤサイズ120/70-15タイプTL(チューブレス)ロードインデックス56速度記号S
ROADTEC SCOOTER
METZELER(メッツラー)¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷悪天候さえも最高の思い出に。数々の賞を受賞したROADTEC 01からインスピレーションを得た、10インチから16インチのホイール対応の新開発スクータータイヤ。ROADTECスクーターは、都市部やその近郊において、幅広い気象条件、気温、道路状況において、極めて高い柔軟性と多様性を誇っています。用途リアタイヤサイズ150/70-14タイプTL(チューブレス)ロードインデックス66速度記号S
D304
DUNLOP(ダンロップ)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷適合RearタイプTLタイヤサイズ100/80-10 52JパターンD304標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示52J偏平率(%)80
IRC タイヤ GP1 チューブタイプ W/T
IRC¥7,398税込¥8,1381本3日以内出荷トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。 エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
IRC タイヤ IX05H チューブタイプ W/T
IRC¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷ハード~ミディアムに対応。 フロントブロックは断面形状に変化が少なく、クセのないハンドリングで安定感がある。 リアはブロックを最適に配置。 トラクションに優れ、コーナリングの立ち上がり時にも鋭く加速する。タイヤサイズ70/100-19タイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)80
BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。構造TL
BATTLAX SCOOTER SC2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。構造TL
PILOT ROAD 4 SC
MICHELIN(ミシュラン)¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷ウェットコンディション、白線や横断歩道など滑りやすい路面状況でも優れたグリップ性能を発揮。パワフルなビッグスクーターに対しても優れたハンドリングとスタビリティーを発揮する、ビッグスクーター専用のツーリングモデル。新しいシリカを配合したトレッドコンパウンドにより、耐摩耗性能が向上。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。適合リアタイプTLタイヤサイズ160/60R14リム径(inch)14速度記号/荷重表示65H
PILOTROAD4 SCOOTER
MICHELIN(ミシュラン)¥24,980~税込¥27,478~1本9日以内出荷ウェット路面や、また白線などのすべり易い路面状況で優れたグリップ力を発揮。最もパワーのある大型スクーターでも優れた操縦安定性。優れた耐久性用途サーキット競技専用タイプTLリム径(inch)15
VRM119C
Vee Rubber(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。。・ホンダ GROM(グロム)の純正採用タイヤ。・従来品との比較: 約20%走行可能距離が向上。・GROMのスポーティーなイメージを演出し、カスタムパーツとしても楽しめるタイヤパターン。タイプT/Lリム径(inch)12
VRM338
Vee Rubber(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。タイプT/Lリム径(inch)14
GP SERIES TT900GPN<前後輪共通>
DUNLOP(ダンロップ)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。 強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。 サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
Diablo Scooter
PIRELLI(ピレリ)(7件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本7日以内出荷ビッグスクーター用ハイパフォーマンスタイヤ! FORZAやMAJESTYなど、250cc用スクーターサイズを幅広くカバー TMAX用ラジアルタイヤもラインナップ
スクーターミニバイクタイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(59件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途スクーター、ミニバイク
50ccスクーター REGGAE
MICHELIN(ミシュラン)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷市街地走行で優れたパフォーマンスを発揮する、大型ブロックパターンを採用した個性派スクーター向けタイヤ。大型ブロックパターンを採用したユニークなスタイリング。ブロック状のトレッドパターンはオンロード・オフロードの走行を考慮。用途フロント・リア用タイプTLリム径(inch)10
シティースクーター CITY GRIP
MICHELIN(ミシュラン)(24件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷フルディプス・サイプの採用により、濡れた路面でのグリップ力が向上。従来品からの耐摩耗性を維持しつつ、日常的に使う道路に点在するウェット路面、白線、マンホール等でのスリップを抑制します。新サイプ技術Progressive Sipe Technology (PST) により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。路面の水膜を除去する効果のあるサイプをグルーブ(主溝)と同じ深さまで刻むことで、摩耗による性能劣化を感じにくいパフォーマンスを発揮。安全性に配慮し、通常よく使う中間バンク域で接地面のサイプの数が増えるようデザイン。