絞り込み
速度記号/荷重表示
26J・38J・42J・44J・46J・48P・50J・51J・53J・55P・55S・56H・56J・56S・59J・61J・62P・65H・66J・67H・速度記号/荷重表示をもっと見る
パターン
ANGEL SCOOTER・B01・C922HF・C923・C6161・C6520・CM518・CM-SL01・D304・D307・D307A・D307F・D308・DIABLO ROSSO SCOOTER・Diablo Scooter・DIABLO SCOOTER F・ECOTA MB-80・Feel Free・GP110・SC2・パターンをもっと見る
ブランド
IRC・DUNLOP(ダンロップ)・SHINKO(シンコータイヤ)・MICHELIN(ミシュラン)・PIRELLI(ピレリ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・Vee Rubber・METZELER(メッツラー)・油漢・CST(チェンシンタイヤ)・MAXXIS(マキシス)・CST×ミリオン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
MB90 TUKTUK IRCMB90 TUKTUKIRC(104件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10タイプT/LパターンMB90
SCOOTER IRCSCOOTERIRC(82件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から13日以内出荷
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)スクータータイヤCST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から13日以内出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRCMOBICITY(モビシティ) SCT-001IRC(76件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
タイプTL
スクータータイヤ CST×ミリオンスクータータイヤCST×ミリオン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
国内の大手バイクメーカー車種に純正採用をされています信頼の性能を発揮するタイヤ。Cheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。特徴。地面と接触するトレッド部に特殊な形状のコンパウンドを採用しています。摩耗を軽減し トレッドの寿命を延ばします。トレッドパターンは優れた安定性を発揮し、直進性とウェット性能を両立し、性能を発揮します。ナイロン層の構造は、優れた耐久性と安定したした走りを実現するように設計をされています。
主な適合車種主な純正採用車種:【HONDA】 GIORNO 50
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRCMOBICITY(モビシティ) SCT-001IRC
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
タイプチューブレスタイプリム径(inch)12
MB520 IRCMB520IRC
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。
用途前後共用タイプTL(チューブレス)標準リム幅(inch)2.15速度記号J
SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)SCOOTSMART2DUNLOP(ダンロップ)
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
MB520 URBAN MASTER IRCMB520 URBAN MASTERIRC
6,398税込7,038
1本
欠品中
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)ANGEL SCOOTERPIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本ほか
3日以内出荷
素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
SCOOTER Vee RubberSCOOTERVee Rubber(168件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤリム径(inch)10タイプT/LパターンVRM146
S1 MICHELIN(ミシュラン)S1MICHELIN(ミシュラン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。 センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。 優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。
リム径(inch)10
スクーター用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)スクーター用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ドラッグレースの本場アメリカでも、高い評価のシンコー製タイヤ。 シティユースからツーリングまで幅広く対応。 快適性能と耐久性の向上で、爽快な走りが持続。
リム径(inch)10タイプT/L
M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス)M6029 ミニバイク&ビックスクーターMAXXIS(マキシス)(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
MB57 チューブレス 110/90-10 T/L 61J IRCMB57 チューブレス 110/90-10 T/L 61JIRC
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷
ホンダ BENLY eのRearタイヤの荷重指数に対応しました。
サイズ110/90-10 61JタイプTL
DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO SCOOTERPIRELLI(ピレリ)
7,298税込8,028
1本ほか
3日以内出荷
DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
SR421 SHINKO(シンコータイヤ)SR421SHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
構造TT許容リム幅(inch)2.15
MB99 DUAL IRCMB99 DUALIRC(11件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
5日以内出荷
オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
リム径(inch)10タイプTLパターンMB99 DUAL
レトロスクーターS83 MICHELIN(ミシュラン)レトロスクーターS83MICHELIN(ミシュラン)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。優れた耐久性を発揮。
用途フロント・リア用
K378 DUNLOP(ダンロップ)K378DUNLOP(ダンロップ)
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
K234 DUNLOP(ダンロップ)K234DUNLOP(ダンロップ)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
適合FrontパターンK234リム径(inch)10
D308 DUNLOP(ダンロップ)D308DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1本
3日以内出荷
適合RearパターンD308タイヤ幅(mm)130
スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)スクータータイヤCST(チェンシンタイヤ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
9日以内出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途ジャイロ系リアタイヤ
SR567 SHINKO(シンコータイヤ)SR567SHINKO(シンコータイヤ)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
構造TL
SR562 SHINKO(シンコータイヤ)SR562SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ヤマハGERA用に最適。摩耗性能アップの新コンパウンド採用。
構造TL
SR550 SHINKO(シンコータイヤ)SR550SHINKO(シンコータイヤ)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
WW:ホワイトウォール
構造TT
ECOTA MB-80 IRCECOTA MB-80IRC
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
旧モデルをブラッシュアップし、「環境に優しいタイヤ」に生まれ変わった新生「MB-80」 コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を軽減させた低燃費モデル。 ヤマハ発動機の電動バイク「EC-03」純正装着品。
タイヤサイズ60/100-12速度記号/荷重表示36JタイプWTパターンECOTA MB-80タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10偏平率(%)90
SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)SCOOT SMART(スクートスマート)DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
TT93GP DUNLOP(ダンロップ)TT93GPDUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
タイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/L IRCタイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/LIRC
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
サイズ130/80-12 69Jタイプリア、T/L外径(mm)513標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)134
タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L IRCタイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/LIRC
8,098税込8,908
1本
5日以内出荷
「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
サイズ90/90-12 44Jタイプフロント、T/L外径(mm)464標準リム幅(inch)215許容リム幅(inch)1.85-2.50トレッド幅(mm)91
タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L IRCタイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/LIRC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
サイズ120/80-12 65Jタイプフロント、T/L外径(mm)499標準リム幅(inch)2.5許容リム幅(inch)1.85-2.75トレッド幅(mm)122
IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRCIRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/TIRC
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。
用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/T IRCIRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/TIRC
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
極太のS字グルーブが新鮮なパターン。ライダーに絶対の安心感を与える。
用途適応車種:KAWASAKI KLX230SM。サイズ:120/70-17。タイプ:WT。リアサイズ120/70-17タイプWTタイヤ幅(mm)120リム径(inch)17速度記号/荷重表示58P偏平率(%)70
IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRCIRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/TIRC
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 。またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L IRCIRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/LIRC
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
用途適応車種:HONDAGB350。リアサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L IRCIRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/LIRC
16,980税込18,678
1本
欠品中
パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
用途適応車種:HONDAGB350。フロントサイズ100/90-19タイプTLタイヤ幅(mm)100リム径(inch)19速度記号/荷重表示57H偏平率(%)90
IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRCIRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/TIRC
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方
用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70L偏平率(%)80

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スクータータイヤ