絞り込み
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
0・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
ブランド
モノタロウ・高島計器・右下精器製造・旭計器工業・長野計器・エスコ・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・NKS・山本計器・ULVAC(アルバック)・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・クローネ・TRUSCO・富士フイルム・イチネンTASCO・カクダイ・RIKEN(理研機器)・マツバ計器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 圧力計

1,449件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC A G3/8 75X1.6MPa 高島計器

    PC A G3/8 75X1.6MPa

    高島計器
    2,098税込2,308
    1個
    11日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
    用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×1.6MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1.6
  • みるみるくん3 空圧試験器 REX[科学研究・開発用品]

    みるみるくん3 空圧試験器

    REX[科学研究・開発用品]
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の気圧試験に対応する空圧専用器です。
    用途センサーによる自動計測試験に。空圧試験に。トラスコ品番387-0338幅(mm)96測定範囲0~500kPa高さ(mm)150タイプ空圧試験奥行(mm)85電源(V)単4アルカリ乾電池×3本電源単4アルカリ乾電池×3本
  • みるみるくん3 満水試験器 REX[科学研究・開発用品]

    みるみるくん3 満水試験器

    REX[科学研究・開発用品]
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します。
    用途センサーによる自動計測試験に。満水試験に。トラスコ品番387-0333幅(mm)135測定範囲管端面より30mm以内の水位高さ(mm)205タイプ満水試験奥行(mm)85電源単4アルカリ乾電池×3本測定対象圧力(水圧・空圧)、水位、周囲温度
  • USKオールステンレス製密閉型圧力計 第一計器

    USKオールステンレス製密閉型圧力計

    第一計器
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
    精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316校正証明書付き
  • 簡易圧力試験機 第一計器

    簡易圧力試験機

    第一計器
    289,800税込318,780
    1台
    60日以内出荷
    動力・工具不要 簡単操作 小型、軽量。収納ボックス付きで持ち運びに便利 オプション追加可能 低価格
    仕様(媒体)空気/圧力(Mpa):1、真空(MPa)-0.09(真空はオプション)接続ねじ1/4、3/8、1/2(ストレート、テーパー兼用)
  • マイクロスイッチ付連成計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付連成計

    旭計器工業
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
  • マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付真空計

    旭計器工業
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付圧力計

    旭計器工業
    88,980税込97,878
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び流体接続形状T
  • マイクロスイッチ付連成計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付連成計

    旭計器工業
    75,980税込83,578
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
  • マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付真空計

    旭計器工業
    79,980税込87,978
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付圧力計

    旭計器工業
    74,980税込82,478
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び流体接続形状T
  • 指針接点付連成計 SUS 旭計器工業

    指針接点付連成計 SUS

    旭計器工業
    45,980税込50,578
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U
  • 指針接点付真空計 SUS 旭計器工業

    指針接点付真空計 SUS

    旭計器工業
    46,980税込51,678
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 指針接点付圧力計 SUS 旭計器工業

    指針接点付圧力計 SUS

    旭計器工業
    44,980税込49,478
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    接点上下限2接点測定流体気体及び流体接続形状U
  • 指針接点付連成計 SUS 旭計器工業

    指針接点付連成計 SUS

    旭計器工業
    43,980税込48,378
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    測定流体気体及び液体接続形状U
  • 指針接点付真空計 SUS 旭計器工業

    指針接点付真空計 SUS

    旭計器工業
    44,980税込49,478
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 指針接点付連成計 旭計器工業

    指針接点付連成計

    旭計器工業
    39,980税込43,978
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    種類指針接点付連成計接点上下限2接点ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
  • 指針接点付真空計 旭計器工業

    指針接点付真空計

    旭計器工業
    39,980税込43,978
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)設定:±1.6F.S仕様●接断差:0.3%F.S以内(-5~45℃)●設定方法:外部よりツマミで調整(内部調整式も製作可)材質BS種類真空形式ケース:防滴形接点上下限2接点材質(ケース)ADC再現性(%)精度:±0.5F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50以上測定流体気体及び液体材質(ブルドン管)SUS316指示精度±1.6%F.S力率0.4外装ケース:黒色誘導負荷(A)AC100V 0.05周囲温度(℃)-5~45接続形状U耐電圧(V/min)AC1500ケース端子間抵抗負荷(A)AC100V 0.5/AC200V 0.2
  • 指針接点付圧力計 旭計器工業

    指針接点付圧力計

    旭計器工業
    39,980税込43,978
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    接点上下限2接点測定流体気体及び流体接続形状U
  • 指針接点付連成計 旭計器工業

    指針接点付連成計

    旭計器工業
    38,980税込42,878
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
  • 指針接点付真空計 旭計器工業

    指針接点付真空計

    旭計器工業
    39,980税込43,978
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 指針接点付圧力計 旭計器工業

    指針接点付圧力計

    旭計器工業
    37,980税込41,778
    1個
    45日以内出荷
    圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
    測定流体気体及び流体接続形状U
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    349,800税込384,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 小型圧力計(A枠立型) 高島計器

    小型圧力計(A枠立型)

    高島計器
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
  • 密閉形真空計 Φ75 右下精器製造

    密閉形真空計 Φ75

    右下精器製造
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
    仕様屋外用トラスコ品番838-3621ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 汎用真空計 Φ50 右下精器製造

    汎用真空計 Φ50

    右下精器製造
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    トラスコ品番838-3589質量(g)105種類汎用真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005
  • 一般真空計 Φ100 右下精器製造

    一般真空計 Φ100

    右下精器製造
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    トラスコ品番838-3513質量(g)485種類一般真空計ツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 一般真空計 Φ75 右下精器製造

    一般真空計 Φ75

    右下精器製造
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    トラスコ品番838-3482ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)395種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 Φ100 右下精器製造

    密閉形真空計 Φ100

    右下精器製造
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
    仕様屋外用トラスコ品番838-3638ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)390種類密閉形真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 汎用真空計 Φ60 右下精器製造

    汎用真空計 Φ60

    右下精器製造
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    トラスコ品番838-3607質量(g)165種類汎用真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 一般耐振形真空計(B形立型・Φ100) 右下精器製造

    一般耐振形真空計(B形立型・Φ100)

    右下精器製造
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番326-0208質量(g)520種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 一般耐振形真空計(B形立型・Φ75) 右下精器製造

    一般耐振形真空計(B形立型・Φ75)

    右下精器製造
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番325-9854質量(g)360種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 一般耐振形真空計(A形立型・Φ60) 右下精器製造

    一般耐振形真空計(A形立型・Φ60)

    右下精器製造
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番325-9528ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B呼びAVT1/4×60×-0.10MPa外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 汎用真空計(B形立型・Φ100) 右下精器製造

    汎用真空計(B形立型・Φ100)

    右下精器製造
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    トラスコ品番308-3942ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)470種類汎用真空計ねじ径G3/8B呼びBT3/8×100×-0.10MPa外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    53,980税込59,378
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコンケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    53,980税込59,378
    1セット
    10日以内出荷
    精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316Lダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 密閉形真空計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造

    密閉形真空計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)

    右下精器製造
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
    仕様屋外用 成績付質量(g)390種類密閉形真空計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 密閉形圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造

    密閉形圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)

    右下精器製造
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
    仕様屋外用 成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)390種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 密閉形圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造

    密閉形圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)

    右下精器製造
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
    仕様屋外用 成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計
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
23ページ目: 圧力計 【通販モノタロウ】 圧力・流量測定