絞り込み
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
0・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
ブランド
モノタロウ・高島計器・右下精器製造・旭計器工業・長野計器・エスコ・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・NKS・山本計器・ULVAC(アルバック)・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・クローネ・TRUSCO・富士フイルム・イチネンTASCO・カクダイ・RIKEN(理研機器)・マツバ計器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 圧力計

1,447件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOT小型圧力計 SUS製 第一計器

    KOT小型圧力計 SUS製

    第一計器
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状D型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性一般パネルカット寸法(mm)Φ66
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.型式IPT使用温度(℃)-5~45保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    精度±1.6%F.S種類一般連成計材質(接続部)黄銅
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    精度±1.6%F.S種類一般連成計ねじの種類G測定流体蒸気材質(接続部)黄銅特性一般
  • 汎用圧力計(Bタイプ) カクダイ

    汎用圧力計(Bタイプ)

    カクダイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
    ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計接続ねじ3/8材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)鋼取付ねじ管用平行ネジ使用流体水・油・エアー測定流体水・油・空気
  • 右下微圧計 CA311-211 三商

    右下微圧計 CA311-211

    三商
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
    仕様●過圧防止装置付ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75種類微圧計接続ねじG3/8Bサイズ(Φmm)75
  • TESTO511絶対圧計 testo(テストー)

    TESTO511絶対圧計

    testo(テストー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 ±3hPa精度の絶対圧計測。
    付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付トラスコ品番773-6878質量(g)90(保護キャップ及び電池含む)種類汎用圧力計外形寸法(mm)119×46×25精度±3hPa分解能(圧力)0.1hPaバッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間)電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合)測定流体風計測範囲(圧力)300~1200hPa動作温度(℃)0~50
  • 真空計 バキューブランド

    真空計

    バキューブランド
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    ●コンパクトなアルカリ電池内蔵タイプです。●自動電源OFF機能を搭載しています。●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式センサーを採用しています。
    測定範囲(hPa)1060~1hPa(mbar)795~1Torr測定精度<1mbar±1digit(但し、校正され、気温一定において)寸法(mm)115×115×56測定範囲1~1080hPa、810~1Torr質量(g)400種類真空計電源角型アルカリ電池(9V)接続フランジNW16 ホースノズル外径8/12mm(交換式・標準添付)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)表示単位hPa、mbar、Torr
  • 圧力計 下ネジ SK11

    圧力計 下ネジ

    SK11
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
    用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下
  • タテ型圧力計 EARTH MAN

    タテ型圧力計

    EARTH MAN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    用途エアー圧力の計測。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじR1/4(PT1/4)測定流体圧縮空気表示板径(Φmm)50最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1.0
  • 0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型) エスコ

    0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型)

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106BA種類真空計
  • 0-500Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ

    0-500Pa 微差圧計(縦目盛形)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SC-50質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-300Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ

    0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SC-30質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-500Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ

    0-500Pa 微差圧計(横目盛形)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SB-50A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-300Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ

    0-300Pa 微差圧計(横目盛形)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SB-30A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-300pa 微差圧計 エスコ

    0-300pa 微差圧計

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-30A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 0-3.0KPa 微差圧計 エスコ

    0-3.0KPa 微差圧計

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~3圧力レンジ0~3.0KPa精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 0-200pa 微差圧計 エスコ

    0-200pa 微差圧計

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~200精度(%)±2.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-20A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 0-100Pa 微差圧計 エスコ

    0-100Pa 微差圧計

    エスコ
    ¥26,700税込¥29,370
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA729SA-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス
  • 0-1000pa 微差圧計 エスコ

    0-1000pa 微差圧計

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~1000精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-100A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ

    100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

    エスコ
    ¥9,870税込¥10,857
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GM-20種類汎用圧力計
  • 100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ

    100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

    エスコ
    ¥9,870税込¥10,857
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GM-10種類汎用圧力計
  • 75mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    75mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    ¥9,330税込¥10,263
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GL-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • 75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ

    75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

    エスコ
    ¥9,330税込¥10,263
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GL-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~3
  • 75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    ¥9,330税込¥10,263
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GL-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~1
  • 60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    ¥6,030税込¥6,633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GK-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • 60mm/0-5.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    60mm/0-5.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GK-50種類汎用圧力計
  • 60mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    60mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    ¥6,030税込¥6,633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GK-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~3
  • 60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    ¥6,030税込¥6,633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GK-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~2
  • 60mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    60mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    ¥6,030税込¥6,633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GK-16種類汎用圧力計
  • 60mm/ 0-10MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    60mm/ 0-10MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    ¥7,200税込¥7,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GK-100種類汎用圧力計
  • 60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    ¥6,030税込¥6,633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GK-10種類汎用圧力計
  • 100mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    100mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GJ-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
  • 75mm/0-0.6MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/0-0.6MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GH-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 75mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GH-50種類汎用圧力計適合流体気体と液体

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計