絞り込み
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
0・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
ブランド
モノタロウ・高島計器・右下精器製造・旭計器工業・長野計器・エスコ・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・NKS・山本計器・ULVAC(アルバック)・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・クローネ・TRUSCO・富士フイルム・イチネンTASCO・カクダイ・RIKEN(理研機器)・マツバ計器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 圧力計

1,449件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-0.6MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-0.6MPa 圧力計

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-50種類汎用圧力計
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~2
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-1.6MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-1.6MPa 圧力計

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-16ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~1.6
  • G 3/8"/ 75mm/ 0- 10MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0- 10MPa 圧力計

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-100種類汎用圧力計
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa 圧力計

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-1種類汎用圧力計
  • G 3/8"/ 75mm/-0.1-0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/-0.1-0MPa 圧力計

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-0ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • G 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-6種類汎用圧力計
  • G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-15ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG1/4測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1.6
  • G 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA729D-100種類汎用圧力計
  • エクスポケット圧力計 アズワン

    エクスポケット圧力計

    アズワン
    19,700税込21,670
    1個
    翌々日出荷
    小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
    種類汎用圧力計精度±3hPa測定流体気体、液体適合流体気体または液体アズワン品番2-3360-01圧力レンジ(MPa)0.03~0.12
  • 圧力計 アズワン

    圧力計

    アズワン
    39,500税込43,450
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,398税込9,238
    1個ほか
    翌々日出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    接続ねじG3/8
  • 電離真空計 佐藤真空

    電離真空計

    佐藤真空
    439,800税込483,780
    1個
    31日以内出荷
    多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
    トラスコ品番838-3576寸法(mm)W144×D340×H96質量(kg)4測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa種類真空計出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定流体気体圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7設定圧力単位Pa
  • ペニング真空計 佐藤真空

    ペニング真空計

    佐藤真空
    429,800税込472,780
    1個
    31日以内出荷
    フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。 キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。
    トラスコ品番838-3459寸法(mm)W144×D220×H96質量(kg)1.8測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa種類真空計電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定子C-4A型 Φ15ゲージポート取付測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6設定圧力単位Pa
  • 圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ2 岩田製作所

    圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ2

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ1 岩田製作所

    圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ1

    岩田製作所
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力ゲージブラケット(デジタル用) Lタイプ 岩田製作所

    圧力ゲージブラケット(デジタル用) Lタイプ

    岩田製作所
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力ゲージブラケット(デジタル用) ストレートタイプ 岩田製作所

    圧力ゲージブラケット(デジタル用) ストレートタイプ

    岩田製作所
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ2 岩田製作所

    圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ2

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    寸法L(mm)10寸法H(mm)100寸法E(mm)71寸法H2(mm)70寸法P2(mm)90寸法K1(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1 岩田製作所

    圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1

    岩田製作所
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)105寸法E(mm)79寸法H2(mm)60寸法E1(mm)44寸法E2(mm)51寸法P2(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力ゲージブラケット(アナログ用) Lタイプ 岩田製作所

    圧力ゲージブラケット(アナログ用) Lタイプ

    岩田製作所
    659税込725
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易防滴型真空計 右下精器製造

    簡易防滴型真空計

    右下精器製造
    2,898税込3,188
    1台
    6日以内出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)280種類汎用真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 汎用真空計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージΦ60)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般耐振形圧力計(B形立型・Φ100) 右下精器製造

    一般耐振形圧力計(B形立型・Φ100)

    右下精器製造
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)520種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 汎用圧力計(A形立型・Φ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(A形立型・Φ100)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)410種類汎用圧力計
  • ピラニー真空計 若井田理学

    ピラニー真空計

    若井田理学
    83,980税込92,378
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    種類真空計測定流体気体
  • 一般真空計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ75(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)最小目盛(MPa)0.005
  • 一般真空計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計B形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)
    3,198税込3,518
    1個
    14日以内出荷
    種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.002
  • 一般真空計B形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計B形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)
    3,398税込3,738
    1個
    14日以内出荷
    種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.002
  • 一般真空計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.002
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    9,298税込10,228
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-331B-30MPA
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-331B-25MPA
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,398税込4,838
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    メーカー商品コードHNT-331B-(-0.1)MPA
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    メーカー商品コードHNT-341B-(-0.1)MPA
  • 75mm 埋込み圧力計 エスコ

    75mm 埋込み圧力計

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)98材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
  • 75mm ツバ付圧力計 エスコ

    75mm ツバ付圧力計

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100外径(Φmm)75本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
  • 100mm ツバ付圧力計 エスコ

    100mm ツバ付圧力計

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    ケース形状B枠(立型つば有り)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)43材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
  • 68mm 真空計 エスコ

    68mm 真空計

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。従来の連成計より細かく真空度を確認できます。ゼロ調整ねじ付
    エスコ品番EA106BCケース形状A枠(立型つば無し)イエロー種類真空計外径(Φmm)68接続ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~-0.1圧力レンジ(MPa)-0.1~0

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計