絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(280)
- 0~0.2(174)
- 0~0.25(235)
- 0~0.3(172)
- 0~0.4(321)
- 0~0.5(216)
- 0~0.6(346)
- 0~1(396)
- 0~1.6(306)
- 0~2(276)
- 0~2.5(298)
- 0~3.5(176)
- 0~4(172)
- 0~5(169)
- 0~6(178)
- 0~10(243)
- 0~16(183)
- 0~25(200)
- -0.1~0(256)
- -0.1~0.1(159)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- 1/4(53)
- 3/8(120)
- 1/2(77)
- G1/4(8)
- G3/8(14)
- G(PF) 1/4(194)
- G(PF) 3/8(505)
- G(PF) 1/2(125)
- NPT 1/8(7)
- R1/4(8)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(19)
- R(PT) 1/4(121)
- R(PT) 3/8(98)
- R(PT) 1/2(76)
- T3/8(9)
- U3/8(17)
- U1/2(12)
- U.S1/2(6)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
- 0(51)
- 0.0001(1)
- 0.0005(1)
- 0.001(11)
- 0.002(161)
- 0.005(139)
- 0.01(140)
- 0.02(161)
- 0.05(133)
- 0.1(192)
- 0.2(86)
- 0.5(71)
- 1(43)
- 2(4)
- 5(1)
- -0.04(4)
- -0.05(4)
- -0.06(4)
- -0.07(4)
- その他(1)
0・0.0001・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
ブランド
- モノタロウ(6)
- 右下精器製造(183)
- 旭計器工業(171)
- 長野計器(158)
- エスコ(154)
- 第一計器(148)
- 高島計器(75)
- NKS(73)
- TOKO(東洋計器興業)(39)
- 山本計器(12)
- ULVAC(アルバック)(11)
- PressVac(プレスバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- クローネ(9)
- TRUSCO(5)
- 富士フイルム(5)
- イチネンTASCO(5)
- カクダイ(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- マツバ計器(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・右下精器製造・旭計器工業・長野計器・エスコ・第一計器・高島計器・NKS・TOKO(東洋計器興業)・山本計器・ULVAC(アルバック)・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・クローネ・TRUSCO・富士フイルム・イチネンTASCO・カクダイ・RIKEN(理研機器)・マツバ計器・ブランドをもっと見る
商品豆知識

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS精度(%)3F.S.測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ
クローネ¥76,980~税込¥84,678~1個ほか当日出荷から12日以内出荷測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)
JIS汎用圧力計(A枠立型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52
長野計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604
一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷大きさ(Φ)100mm種類真空計材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
小型圧力計(埋め込み形・つば付き)
山本計器(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。仕様屋内用ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
汎用グリセリン入圧力計 A型
右下精器製造¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A(縁なし形)サイズ【接続部】G3/8B大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31精度(%)±1.6FS寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)
第一計器¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。仕様●封入液:プロピレン材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型型式指示部:USKケース形状A材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)保護等級IP-43相当主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316塗装ケース:電解研磨材質(フランジ)下:SUS316材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接続部)SUS316
小型圧力計(A枠立型・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
一般圧力計 Φ100
右下精器製造¥3,898~税込¥4,288~1台ほか当日出荷から7日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
圧力計
RIKEN(理研機器)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
一般圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
右下精器製造(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット4日以内出荷から6日以内出荷接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計外径(Φmm)100精度1.6級寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC大きさΦ100mm外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B校正証明書一般校正
グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95
長野計器(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から6日以内出荷小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状D枠(中心裏株)質量(g)約120種類グリセリン入小形圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)35精度±3%F.S測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
真空微圧計 Φ60
右下精器製造(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類真空微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60精度±1目盛寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B最小目盛(kPa)-0.2圧力レンジ(kPa)-10~0
隔膜式圧力計FE型 Φ100
右下精器製造¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から6日以内出荷サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。仕様●封入液:シリコンオイルケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ精度(%)±1.6F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定ケース構造防水型材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150
隔膜式圧力計BF型 Φ100
右下精器製造(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から14日以内出荷特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
一般真空計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状AT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法A(mm)78寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16材質(ケース)アルミニウム精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52
長野計器(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無しケース形状A枠(立形つば無し)質量(g)400大きさ(Φ)100mm種類汎用形真空計使用温度範囲(℃)-5~45寸法d(mm)G3/8B呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)82測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604外装ケース:黒色寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12材質(接続部)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0
小型圧力計(埋め込み形・つばなし)
山本計器(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から4日以内出荷小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
HNT汎用圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当大きさΦ100寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
右下精器製造¥11,980~税込¥13,178~1セット6日以内出荷接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC大きさΦ75mm外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B校正証明書一般校正
ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から7日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61
長野計器¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から32日以内出荷IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8
高島計器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
汎用圧力計(B形立型・Φ100)
右下精器製造(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。質量(g)470種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
微圧計Φ100(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ケース形状A枠(つば無)種類微圧計外径(Φmm)100精度±2%F.S.接続ねじ3/8G(PF)
ステンレスケースグリセリン入圧力計
WIKA¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から16日以内出荷・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
一般圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)