絞り込み
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
0・0.0001・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.05%・±0.15%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.0%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
ブランド
モノタロウ・長野計器・旭計器工業・高島計器・エスコ・右下精器製造・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・NKS・岡野製作所・ULVAC(アルバック)・WIKA・Bourdon・山本計器・クローネ・富士フイルム・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・ユニバーサル・Druck・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 圧力計

2,816件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微差圧計 DG85-291シリーズ 長野計器

    微差圧計 DG85-291シリーズ

    長野計器
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:kPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-84
  • 微差圧計 DG85-261シリーズ 長野計器

    微差圧計 DG85-261シリーズ

    長野計器
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ6銅管用継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:Pa_0~300●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-78
  • 微差圧計 DG70-391シリーズ 長野計器

    微差圧計 DG70-391シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE12-133シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4303-53
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-133シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐振用 BE12-131シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐振用 BE12-131シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-181シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-143シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-143シリーズ

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-25
  • 密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:耐熱・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-22
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-133シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-133シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-133シリーズ

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ

    長野計器
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-24
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 耐振用 BC12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 耐振用 BC12-133シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4297-12
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ

    長野計器
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4295-84
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4293-64
  • 密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-171シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-171シリーズ

    長野計器
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-131シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(Φ100)立形C枠 耐振用 AE20-841シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形C枠 耐振用 AE20-841シリーズ

    長野計器
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形C枠 AE20-831シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形C枠 AE20-831シリーズ

    長野計器
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形C枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4289-53
  • 普通形圧力計(Φ100)0.4MPa 立形B枠 AE20-293シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)0.4MPa 立形B枠 AE20-293シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:R1/2●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4289-50
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-291シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-291シリーズ

    長野計器
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-283シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-283シリーズ

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4289-38
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-281シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-281シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 耐振用 AE20-241シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 耐振用 AE20-241シリーズ

    長野計器
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-231シリーズ

    長野計器
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ

    長野計器
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 蒸気用 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 蒸気用 AE20-131シリーズ

    長野計器
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐熱・耐振用 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐熱・耐振用 AE20-131シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐熱・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4283-46
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-281シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-281シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-243シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-243シリーズ

    長野計器
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~100●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4282-60
  • 普通形圧力計(Φ100)70MPa 埋込形D枠(取付金具)耐振用 AE15-133シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)70MPa 埋込形D枠(取付金具)耐振用 AE15-133シリーズ

    長野計器
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~70●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4280-77
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-133シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-133シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ

    長野計器
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ

    長野計器
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(Φ75)立形C枠 耐振用 AC20-831シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形C枠 耐振用 AC20-831シリーズ

    長野計器
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計