絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- マキタ(33)
- ミルウォーキーツール(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- EARTH MAN(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- パトライト(PATLITE)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- DEWALT(5)
- TAKENOW(5)
- ELPA(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- ZEFULS(1)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)
![充電式パワーランプ (本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55043416-200804-02.jpg)
充電式パワーランプ (本体のみ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥17,980税込¥19,7781台11日以内出荷バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。 人感センサー搭載で防犯効果あり。 マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。 JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間用途暗い現場での作業用。質量(kg)1.3(JP-L91850A装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×141×314機能人感センサー搭載光源LED電球(口金E26)バッテリー電圧(V)14.4V 18V 25.2Vの各種光束(Lm)900




![充電式パワーランプ (本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55043416-200804-02.jpg)