絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(1)
バッテリー容量(Ah)
- -
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(9)
- 3(2)
- 5(9)
- 6(11)
装填本数
- 100本(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(1)

36V コードレスピン釘打機 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」。ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様電池・充電器別売、ケース付き●使用釘(線径)(mm):Φ0.6、●使用釘(長さ)(mm):15・19・25・30・35、●機体寸法(全長×全高):227×270付属品ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)-使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)