絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
充電時間
- 2~3時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
ブランド
- エドマ(EDMA)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](20)
- マキタ(18)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- BLACK&DECKER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)

エドマタイヤー専用結束ワイヤ
エドマ(EDMA)¥7,398税込¥8,1381箱(20巻)3日以内出荷適合機種エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL材質亜鉛メッキ鉄線直径(Φmm)0.8質量(g)390長さ(m)100
14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー
エドマ(EDMA)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)2結束秒数(秒)0.8質量(kg)1.45(バッテリー含む)充電時間(時間)2付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応