絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(28)
- HAKKO(白光)(1,149)
- SMC(394)
- goot(太洋電機産業)(385)
- エスコ(324)
- ホーザン(308)
- DESCO(287)
- RS PRO(220)
- メトカル(104)
- audio-technica(100)
- ベッセル(88)
- SCS(88)
- アズワン(80)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(66)
- アキレス(63)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)

ピン抜き工具
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
基板コネクター抜き
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
ハンダ吸取器
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
スペリオットRMA無洗浄ハンダ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
静電作業マット
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)厚さ(mm)0.7長さ(m)0.9幅(m)0.6付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)
卓上導電マット
ENGINEER(エンジニア)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
スペリオットRA無洗浄ハンダ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
ハンダ吸取器/アトラクター
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
クリーンルーム対応リストストラップ
ENGINEER(エンジニア)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。アース線の長さ(m)実用約1.8付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1717質量(g)38コードあり電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
SS-03用シリコンチューブ
ENGINEER(エンジニア)¥329税込¥3621個当日出荷ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。材質シリコン寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
スポンジ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641個当日出荷コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。 スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。 密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。仕様蓋側にOリング装備寸法(mm)10質量(g)75外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
SS-02用シリコンチューブ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
グランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用)
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷導電性カラーマット(ZCM-01~04, ZC-60・61・65)用アース線。コード長さ(m)2トラスコ品番823-0732寸法(mm)150×20RoHS指令(10物質対応)対応
マグスタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。 キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。 強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。 高さ・角度・方向が自由に変えられます。質量(g)283寸法(幅W×高さH)(mm)390×110長さ(cm)(アーム)23レンズ径(Φmm)100倍率(倍)(標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍RoHS指令(10物質対応)対応
コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷SK-60シリーズ用半田コテチップです。種別ハンダゴテチップ材質銅(鉄・クロムメッキ)
交換用ノズル(SS-01用)
ENGINEER(エンジニア)¥519税込¥5711個当日出荷SS-01用交換部品ノズル口径(Φmm)2.2仕様SS-01用トラスコ品番827-9388質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
SK-60/70用マルチホルダー
ENGINEER(エンジニア)¥729税込¥8021個当日出荷SK-60/70に装着して、安全な作業フィールドを確保できます。用途電源がない屋外などでのハンダ付け作業などに。質量(g)25アズワン品番65-1699-44
ハンダ吸取線 1.5mm
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。幅(mm)1.5長さ(m)1.5トラスコ品番368-8658RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックハンダコテ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。定格電圧(V)AC100
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品