絞り込み
電圧(V)
- 100(2)
- 100~240(20)
- 100~242(26)
- 200~242(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(11)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
ブランド
- 岩崎電気
- DAIKO(大光電機)(6)
- Doライト(2)
- ENDO(遠藤照明)(47)
- JAPPY(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- ODELIC(オーデリック)(24)
- Panasonic(パナソニック)(256)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アイリスオーヤマ(6)
- イワブチ(1)
- エスコ(4)
- コイズミ(小泉成器)(2)
- コイズミ照明(3)
- セフティー電気用品(4)
- 万方商事(2)
- 三菱電機(30)
- 日立(3)
- 東芝ライテック(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(17)
特価

LED防犯灯 鋼管用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
LED防犯灯 壁付器具
岩崎電気(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)240ピッチ(mm)70(タテ)適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個当日出荷質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 コンクリート柱用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷用途防犯照明材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(g)500バンド幅(mm)30適合径(Φmm)370以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
LEDioc レディオック ストリート STREET
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【グローブ】アクリル質量(kg)1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)16.6本体ASA樹脂定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)155.4光束(Lm)2580口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781台欠品中仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)8定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)165光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100・200・2422次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)
LED防犯灯 角度調整器具
岩崎電気(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)170適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
LED防犯灯 簡易取付器具
岩崎電気¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)160適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
レディオックストリート LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥659,800税込¥725,7801セット30日以内出荷仕様ステンレス仕様セット内容(モジュールマウント)T-GTK53BOX/LSH+(照明器具)T-キグ/LS104/1M+(バッテリー)T-バッテリ-/12AH-12×3+(バッテリーBOX) T-ポ-ルLS/SUS材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分タイプ700lmタイプ 14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)ステンレス比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
レディオックストリート LED太陽灯 スタンダードタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥789,800~税込¥868,780~1セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥999,800~税込¥1,099,780~1セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥679,800税込¥747,7801セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様、防鳥針:オプション材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、照明器具本体:アルミダイカスト色仕上:ウォームグレイメタリック容量蓄電池:4日間点灯分タイプ14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯5時間、50%点灯9時間)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 自動点滅機能
岩崎電気取扱い終了材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能
岩崎電気取扱い終了材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6.4(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1000耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA
岩崎電気取扱い終了材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 20VA 水銀ランプ100W相当
岩崎電気取扱い終了仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)16.6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)155.4光束(Lm)2580口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 10VA 自動点滅器なしDB
岩崎電気取扱い終了質量(kg)1.1色ダークブラウン使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.2定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA
岩崎電気取扱い終了材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1色ダークブラウン使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6.4(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1000耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDポールライト 電源ユニット
岩崎電気取扱い終了材質アルミ質量(g)870周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~240設置場所ポール内専用口出線(mm)650(入力側)、230(出力側)適合ポール径(Φmm)収納可能ポール:89.1(3B)以上耐雷サージ15kV対応サージユニット
LED防犯灯 20VA 自動点滅器なしDB
岩崎電気取扱い終了材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)2300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 20VA 自動点滅器ありDB
岩崎電気取扱い終了材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44機能自動点滅色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)2300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 10VA 自動点滅器なしDB
岩崎電気取扱い終了材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V/200V)8.5、(240V)8.7入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V/200V)147.0、(240V)143.6LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)1250耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 10VA 自動点滅器ありDB
岩崎電気取扱い終了材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V/200V)8.5、(240V)8.7入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44機能自動点滅色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V/200V)147.0、(240V)143.6LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)1250耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 7VA 自動点滅器なしDB
岩崎電気取扱い終了材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)5.8、(200V)6.0、(240V)6.2入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)155.1、(200V)150.0、(240V)145.1LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)900耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 7VA 自動点滅器ありDB
岩崎電気取扱い終了材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)5.8、(200V)6.0、(240V)6.2入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44機能自動点滅色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)155.1、(200V)150.0、(240V)145.1LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)900耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット
岩崎電気取扱い終了適合(ポール)4B材質鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA
岩崎電気取扱い終了仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブルグリーン購入法適合定格光束(Lm)2300
LED防犯灯 LEDioc STREET 10VA
岩崎電気取扱い終了仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100/200V)8.5、(240V)8.7入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)(100/200V)147.0、(240V)143.6LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブルグリーン購入法適合定格光束(Lm)1250
LED防犯灯 LEDioc STREET 7VA
岩崎電気(1件のレビュー)取扱い終了仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)5.8、(200V)6.0、(240V)6.2入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)(100V)155.1、(200V)150.0、(240V)145.1LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブルグリーン購入法適合定格光束(Lm)900
LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA
岩崎電気(1件のレビュー)取扱い終了省エネ・メンテネンスフリー、IP44用途防犯照明仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)色仕上:メタリックシルバー質量(g)700周波数(Hz)50/60温度範囲(℃)-20~35入力電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS
岩崎電気取扱い終了適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(g)950使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100・200・242配線長(二次側)50m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
アイタイマー付自動点滅器 200Vタイプ 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式)
岩崎電気取扱い終了定格電圧200V用、50/60Hz共用方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)定格電流(A)使用点滅器の定格電流照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下