絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
862件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
  • アクセスコネクター(R404A・R407C用) イチネンTASCO

    アクセスコネクター(R404A・R407C用)

    イチネンTASCO
    7,298税込8,028
    1セット(6個)
    当日出荷
    新冷媒対応パッキン採用
    対応冷媒種別R404A、R407C仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
  • フロートセンサー変換コネクター イチネンTASCO

    フロートセンサー変換コネクター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    全長(mm)330
  • R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)68接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
  • コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
    全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
  • R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
    用途R22、R12、R502用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT外径(Φmm)(ゲージ)68
  • 1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ

    1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し

    エスコ
    655税込721
    1個
    欠品中
    スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
    適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
  • デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダ

    デジタルMiniマニホールドMS-100

    アサダ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ JTC

    ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ

    JTC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    仕様POEオイル専用 ハイブリッド用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーエアコン用クイックジョイント イチネンTASCO

    カーエアコン用クイックジョイント

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    接続ねじG1/4
  • 高精度圧力計(低圧側) イチネンTASCO

    高精度圧力計(低圧側)

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
    対応冷媒種別R410A、R32適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • マニホールドケース アサダ

    マニホールドケース

    アサダ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    マニホールドを衝撃や振動から保護!!
    寸法(縦×横×高さ)(mm)120×340×340アズワン品番64-6753-62
  • フレアタイプ圧力計 イチネンTASCO

    フレアタイプ圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    圧力範囲(MPa)0~6接続口1/4"フレアオス寸法(Φmm)60
  • R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
    対応冷媒種別R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
  • チャージホースパッキン R407C、R404A、R507A、R134a用 1/4 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    チャージホースパッキン R407C、R404A、R507A、R134a用 1/4

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    599税込659
    1袋(6個)
    当日出荷
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ
    7,798税込8,578
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
  • ゲージフィッティング イチネンTASCO

    ゲージフィッティング

    イチネンTASCO
    3,098税込3,408
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    新冷2種対応ナット。
    付属品ナット付
  • R22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(3個)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用 3/8ホース用材質NBR
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット
  • R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
    用途R22、R12、R502用表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT外径(Φmm)(ゲージ)68
  • R410A/R32用 真空ゲージキット イチネンTASCO

    R410A/R32用 真空ゲージキット

    イチネンTASCO(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
    用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径5/16フレア付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
  • ワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホース ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホース

    ワザアリツールズ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・POE用
  • チャージバルブ JAPPY

    チャージバルブ

    JAPPY
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!
    寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
  • [R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ

    [R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-22
  • 真空計 60Φ(右まわり式) イチネンTASCO

    真空計 60Φ(右まわり式)

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
    取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)60表示圧力範囲(kPa)0~-100
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
  • R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R22、R12、R500、R502用接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
  • フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式) イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式)

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • 1/4インチ チャージングホース パッキン エスコ

    1/4インチ チャージングホース パッキン

    エスコ(2件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1セット(6個)
    当日出荷
    より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
    材質ゴム(HNBR)エスコ品番EA104PA-2冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
  • ローレットパッキン イチネンTASCO

    ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    229税込252
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    TA142MK、TA142GK、TA142MD、TA142GD用ローレットパッキン
  • スピンホース専用パッキン イチネンTASCO

    スピンホース専用パッキン

    イチネンTASCO
    699税込769
    1パック(6個)
    5日以内出荷
    TB132、TB133シリーズ専用パッキン
    材質HNBR製
  • R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
  • デジタル真空ゲージ5/16R アサダ

    デジタル真空ゲージ5/16R

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • ポケットリーマーセット ロビネア(ROBINAIR)

    ポケットリーマーセット

    ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。 バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
    セット内容PRM234×1個/PRM456×1個
  • 5/16 ホースパッキンH(6ヶ入) アサダ

    5/16 ホースパッキンH(6ヶ入)

    アサダ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    補修用ホースパッキンです。
    質量(g)250
  • 1/4 ホースパッキンH(6ヶ入) アサダ

    1/4 ホースパッキンH(6ヶ入)

    アサダ(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(6個)
    当日出荷
    補修用ホースパッキンです。
    質量(g)250
  • R1234yf用150cmチャージホースセット イチネンTASCO

    R1234yf用150cmチャージホースセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    仕様150cm クイックジョイント側45° スイベル付き色赤・青・黄仕様TA134YF-1~3の3本セット
  • カーエアコン用クイックジョイント1/4フレア イチネンTASCO

    カーエアコン用クイックジョイント1/4フレア

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
    取付ねじサイズ(ホース)1/4″フレア
  • F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"x R1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA402GC-2

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド