絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
859件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
    用途R600a、R290用仕様サイトグラス付マニホールドボディ圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5対応冷媒種別R600a、R290用ゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22・R12・R502接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • ホース付真空計(ボールバルブ付) イチネンTASCO

    ホース付真空計(ボールバルブ付)

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
    長さ(mm)410適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)0~-0.1
  • R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
  • [R410a]用 ホースパッキン エスコ

    [R410a]用 ホースパッキン

    エスコ
    740税込814
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合5/16inchホースエスコ品番EA104PA-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径5.0×高さ7.0冷媒R410A
  • ストレートジョイント 日東工器

    ストレートジョイント

    日東工器
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クリップ25 日東工器

    クリップ25

    日東工器
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • キャップ 日東工器

    キャップ

    日東工器
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • アルミパイプ 日東工器

    アルミパイプ

    日東工器
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • L型ジョイント 日東工器

    L型ジョイント

    日東工器
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度圧力計

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合高圧側外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • R407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキン

    イチネンTASCO
    299税込329
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165F用
  • 異径ECOバルブ(1/4×5/16仕様) BBKテクノロジーズ

    異径ECOバルブ(1/4×5/16仕様)

    BBKテクノロジーズ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    従来品のコントロールバルブからの追加機能。ローレットの元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけで締め付けが可能です。ホースが絡まらないスイベル機能付きです。耐圧検査時の使用に最適です。高耐圧、耐圧試験ができます。
    用途空調機、冷凍機に於ける耐圧検査時のサービスポートのムシ押し用として。トラスコ品番713-9096常用圧力(MPa)5.5
  • チャージングホース エスコ

    チャージングホース

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
  • 1/4”メスクイックジョイント30° アサダ

    1/4”メスクイックジョイント30°

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    デジタルバキュームゲージ VGW-mini用オプション品。水平以上の角度を保持できない場合や、システムのムシ付ポートへ接続する場合に。
  • ECOバルブローターリーホースセット BBKテクノロジーズ

    ECOバルブローターリーホースセット

    BBKテクノロジーズ
    17,980税込19,778
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
    用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用赤、青、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • チャージングホース ローターリーホース BBKテクノロジーズ

    チャージングホース ローターリーホース

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません
    用途エアコン取付工事用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • R134a用小型デジタルマニホールドセット プロステップ

    R134a用小型デジタルマニホールドセット

    プロステップ
    75,980税込83,578
    1セット
    5日以内出荷
    小さくても機能は本格的。0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。バックライト、0点調整機能付きです。
    用途ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。セット内容ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース目盛範囲-0.1~5.000MPa精度±0.5%FSバッテリー3Vリチウム電池CR2150速度表示1~1.2秒設定圧力分解能(MPa)0.0005NPT1/8圧力範囲(MPa)-0.1~5
  • ボンベアダプタW20-16 1/4フレア イチネンTASCO

    ボンベアダプタW20-16 1/4フレア

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パッキン、シールキャップ付 。モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。
    ホース接続径1/4"フレア接続径ボンベ:W20-16
  • R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様) イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    TA124YG用マニホールドボディ
  • ゲージブーツ イチネンTASCO

    ゲージブーツ

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    TB122TA用ゲージブーツ
    赤×1、青×1
  • R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
    付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど。使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。
    取付ねじ1/8″NPT連成計(MPa)ー0.1~3.4対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A アサダ

    Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじ1/8"NPT
  • Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A アサダ

    Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじ1/8"NPT
  • R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ青 M14 x 1.5 ワザアリツールズ

    R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ青 M14 x 1.5

    ワザアリツールズ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ青 M14 x 1.5
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品サイズM14×1.5
  • R134a 用ゲージマニホールド 缶切りバルフ ワザアリツールズ

    R134a 用ゲージマニホールド 缶切りバルフ

    ワザアリツールズ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    R134a 用ゲージマニホールド 缶切りバルフ
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • R134a 用ゲージマニホールド パッキンセット(ホース用パッキン2個、ホース用でプレッサー 1個) ワザアリツールズ

    R134a 用ゲージマニホールド パッキンセット(ホース用パッキン2個、ホース用でプレッサー 1個)

    ワザアリツールズ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    R134a 用ゲージマニホールド パッキンセット(ホース用パッキン2個、ホース用でプレッサー 1個)
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • ワザアリツールズ R134a POE専用接続ホース ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R134a POE専用接続ホース

    ワザアリツールズ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    冷媒ガス簡易注入ホース R134a・POE用
  • チャージバルブ A-Gas Japan

    チャージバルブ

    A-Gas Japan
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    R410A用ウルトラミニチャージバルブ
    口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
  • バルブコアトルクドライバー A-Gas Japan

    バルブコアトルクドライバー

    A-Gas Japan
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)
    全長(mm)140
  • R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
  • R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
  • R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • チャージホース用ムシ押し イチネンTASCO

    チャージホース用ムシ押し

    イチネンTASCO
    829税込912
    1セット
    翌々日出荷
    全長(mm)11入数(個)6
  • 専用ブロックスポンジ イチネンTASCO

    専用ブロックスポンジ

    イチネンTASCO
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    TA122CS-5専用オプション品。アイテムに合わせたスマートな収納が可能に
  • デジタルマニホールド testo 550s セット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 550s セット

    testo(テストー)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-4985セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド