絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
859件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4"チャージングホースプラスⅡ アサダ

    1/4"チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応
    用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aセット内容単品バルブ形式ボールバルブ長さ(cm)183
  • 3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ アサダ

    3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋼製(メッキ)のフレアユニオン。
  • トルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)

    トルクレンチ

    ロビネア(ROBINAIR)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長285mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径26mm×トルク値(55Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
    全長(mm)285
  • MINIマニホールド本体 アサダ

    MINIマニホールド本体

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番198-0605アズワン品番64-6747-74
  • R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計 アサダ

    R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。
    ゲージ径(Φmm)60
  • 1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄 イエロー ジャケット

    1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄

    イエロー ジャケット
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
    セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用
  • 酸素ホース用中間継手 イチネンTASCO

    酸素ホース用中間継手

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様酸素ホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 正ネジ両端オス
  • アセチレン調整器用ゲージ イチネンTASCO

    アセチレン調整器用ゲージ

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アセチレンホース イチネンTASCO

    アセチレンホース

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個(5m)ほか
    5日以内出荷
  • R1234yfボンベ用チャージ口 イチネンTASCO

    R1234yfボンベ用チャージ口

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ホース側専用クイックジョイント TA165YF-H…ボンベ側 1/2アクメ 左ネジ(逆ネジ) TA165YF-D…ボンベ側 W26,山14 左ネジ(逆ネジ)
  • ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCO

    ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)ゲージ径(Φmm)40アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • デジタル真空ゲージキット イチネンTASCO

    デジタル真空ゲージキット

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
  • 真空センサー用チーズ5/16”用 イチネンTASCO

    真空センサー用チーズ5/16”用

    イチネンTASCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 日本製。
  • バルブ付ホースアダプタR410A/R32用 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブ付ホースアダプタR410A/R32用

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
  • バルブコア交換用キット エスコ

    バルブコア交換用キット

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA400-30
  • 連成計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    連成計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
  • 3/8"x1.5m チャージングホース エスコ

    3/8"x1.5m チャージングホース

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA104FB-1.5
  • 3/8"x1.0m チャージングホース エスコ

    3/8"x1.0m チャージングホース

    エスコ
    4,980税込5,478
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104FB-1
  • [R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用) エスコ

    [R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用)

    エスコ
    53,600税込58,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA101N-5A
  • 320x290x 90mm マニホールドケース(黒) エスコ

    320x290x 90mm マニホールドケース(黒)

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA101CR
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • R22、R12、R502用チャージバルブ交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22、R12、R502用チャージバルブ交換用パッキン

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3個)
    4日以内出荷
    対応冷媒種別R22、R12、R502
  • ロングチャージホース(R410A/R32用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース(R410A/R32用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32 高圧圧力計 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 高圧圧力計

    BBKテクノロジーズ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    大型で見やすいゲージです。
    冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~5.3
  • R404A/407C チャージ口金具 BBKテクノロジーズ

    R404A/407C チャージ口金具

    BBKテクノロジーズ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボンベ用の接続金具です。
    質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
  • ホースパッキン アサダ

    ホースパッキン

    アサダ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴム製チャージングホース・クイックチャージングバルブ・ボールバルブ・クイックアダプタ・異径アダプタの交換用パッキン。
  • 5/16クイックチャージングバルブA アサダ

    5/16クイックチャージングバルブA

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
    仕様アクセスポート付きトラスコ品番852-1076ねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6754-09接続ポート径5/16オス(ムシ付)
  • 1/4”バルブコア抜きツール アサダ

    1/4”バルブコア抜きツール

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
    仕様アクセスポート付き適合R22、R407等(R401A、R32以外)ねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6747-82対応冷媒種別R22、R407等(R401A、R32以外)接続ポート径1/4オス(ムシ付)
  • R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長75mm イチネンTASCO

    R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長75mm

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1セット(3個)
    当日出荷
    キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
    仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)75対応冷媒種別R410A/R32
  • 真空計 63Φ(グリセリン入り耐震) イチネンTASCO

    真空計 63Φ(グリセリン入り耐震)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
    外径(Φmm)63真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)取付ネジ径1/8NPT
  • 圧力計(1/4"フレア・下出し・75Φ・つば付) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・下出し・75Φ・つば付)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    仕様つば付取付ネジ径(ゲージ)1/4フレアゲージ径(Φmm)75
  • R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
    用途R600a、R290用仕様サイトグラス付マニホールドボディ圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5対応冷媒種別R600a、R290用ゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22・R12・R502接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • ホース付真空計(ボールバルブ付) イチネンTASCO

    ホース付真空計(ボールバルブ付)

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
    長さ(mm)410適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)0~-0.1
  • R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
  • [R410a]用 ホースパッキン エスコ

    [R410a]用 ホースパッキン

    エスコ
    740税込814
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合5/16inchホースエスコ品番EA104PA-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径5.0×高さ7.0冷媒R410A
  • [R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ

    [R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]

    エスコ(1件のレビュー)
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32冷媒R12、R22、R502取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド