絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
857件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 557s セット

    testo(テストー)
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷
    4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用トラスコ品番253-4978セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
    対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA。R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • 4バルブマニホールド イチネンTASCO

    4バルブマニホールド

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。対応冷媒…R410A、R32。仕様…Φ80高・低圧ゲージ
    対応冷媒種別R410A、R32
  • R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    19,400税込21,340
    1セット
    翌日出荷
    赤と青のホースの先端にコントロールバルブが標準装備。 黄色は通常のチャージングホース3本セット
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(赤・青・黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    7,050税込7,755
    1本
    翌日出荷
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(黄)90ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • HFO1234yfボンベアダプタ アサダ

    HFO1234yfボンベアダプタ

    アサダ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    接続ホース:1/2"アクメ左ねじメス×1/4"フレアオス
  • HFO1234yfボールバルブ アサダ

    HFO1234yfボールバルブ

    アサダ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    接続ホース:M12-1.5メス、ボンベ:1/4"フレアメス
  • メタルタッチアダプター ロビネア(ROBINAIR)

    メタルタッチアダプター

    ロビネア(ROBINAIR)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    メタルタッチアダプター UNF7/16-20(1/4")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
  • メタルタッチアダプター ロビネア(ROBINAIR)

    メタルタッチアダプター

    ロビネア(ROBINAIR)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    メタルタッチアダプター UNF1/2-20(5/16")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
  • トルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)

    トルクレンチ

    ロビネア(ROBINAIR)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長290mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径29mm×トルク値(75Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
    全長(mm)290
  • アウトレットジョイント 日東工器

    アウトレットジョイント

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
    用途エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。寸法H(mm)92.5寸法D(Φmm)25寸法N(mm)82寸法K(mm)84.5
  • R12等用高圧連成計Φ80mm アサダ

    R12等用高圧連成計Φ80mm

    アサダ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
    適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)80
  • R410A/R32用低圧連成計Φ80mm アサダ

    R410A/R32用低圧連成計Φ80mm

    アサダ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
    適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
  • R12等用低圧連成計Φ80mm アサダ

    R12等用低圧連成計Φ80mm

    アサダ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
    適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
  • アセチレン・サンソホース イチネンTASCO

    アセチレン・サンソホース

    イチネンTASCO
    9,498税込10,448
    1個(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 1/4”接続3/8”ホース径チャージングホースプラスⅡ黄 アサダ

    1/4”接続3/8”ホース径チャージングホースプラスⅡ黄

    アサダ
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ホース接続径3/8接続口1/4
  • 真空シングルマニホールド アサダ

    真空シングルマニホールド

    アサダ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ボールバルブ式で操作が簡単です。 置針付で真空引き後のテストに最適です。
    トラスコ品番828-2541
  • 真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCO

    真空ゲージキット(5/16接続)

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付取付ねじ(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア
  • デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCO

    デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • カーエアコン用クイックジョイントM12XP1.75 イチネンTASCO

    カーエアコン用クイックジョイントM12XP1.75

    イチネンTASCO
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
    種類高圧用取付ねじサイズ(ホース)M12×1.75
  • ゲージ用ボールバルブ イチネンTASCO

    ゲージ用ボールバルブ

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    銅管・チャージホース(1/4インチ)に接続ができます。
    径(Φ)(流通)6接続口径(inch)1/8NPT(メス)×1/4フレア(オス)
  • 耐圧兼用チャージバルブ(M10) イチネンTASCO

    耐圧兼用チャージバルブ(M10)

    イチネンTASCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。
    適合R134a用全長(mm)73対応冷媒種別R134a用接続径M10オス×M10メス
  • バルブコア(ムシ)入れ用アジャスタブルトルクドライバー イチネンTASCO

    バルブコア(ムシ)入れ用アジャスタブルトルクドライバー

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    バルブコア(ムシ)を入れるときに使用してください。 バルブコアを取り付ける際のトルク値は32.8~33.3cN・mです。
  • カーエアコン用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    カーエアコン用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
    適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
  • ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    仕様冷暖兼用接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
    セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)ケースTA122CS-2
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
    セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)
  • コントロールバルブパッキン BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブパッキン

    BBKテクノロジーズ
    969税込1,066
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合A44000S/A33000S/A55000S用質量(g)10
  • バルブコア交換ツール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブコア交換ツール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)65
  • 異径バルブ付ホースアダプタ1/4”Fメス(ムシ押付) x 5/16”Fオス A-Gas Japan(旧:FUSO)

    異径バルブ付ホースアダプタ1/4”Fメス(ムシ押付) x 5/16”Fオス

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
  • バルブ付ホースアダプタR410A/R32用 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブ付ホースアダプタR410A/R32用

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
  • 異径チャージホース1/4”Fメス(ムシ押付)×5/16”Fメス A-Gas Japan(旧:FUSO)

    異径チャージホース1/4”Fメス(ムシ押付)×5/16”Fメス

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • 75Φ設置針式圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
    タイプ設置針式接続口径(inch)1/4フレアオス圧力範囲(MPa)0~7
  • F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA402GC-6
  • F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA402GC-1
  • バルブコアキット エスコ

    バルブコアキット

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA400-20
  • バルブコアリムーバー エスコ

    バルブコアリムーバー

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA400-12
  • チャージグチ用パッキン エスコ

    チャージグチ用パッキン

    エスコ
    675税込743
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    用途ボンベアダプター用パッキン厚さ(mm)2質量(g)10内径(Φmm)10外径(Φmm)25入数6

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド