カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
- イチネンTASCO(342)
- アサダ(119)
- エスコ(116)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(103)
- BBKテクノロジーズ(85)
- A-Gas Japan(21)
- 日東工器(20)
- ロビネア(ROBINAIR)(17)
- ワザアリツールズ(17)
- testo(テストー)(7)
- JTC(4)
- JAPPY(3)
- プロステップ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- プラス・テク(1)
エコロジープロダクト

R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
R410A/R32用 真空ゲージキット
イチネンTASCO(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
スピンホースセット(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥9,498~税込¥10,448~1セット(3本)4日以内出荷ホースの取り回しが劇的に変わる!。ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。セット内容赤×1、青×1、黄×1接続口径5/16"フレア
ミニボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
R1234yf用バルブコアリムーバーセット
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
チャージバルブ
JAPPY¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
ラチェットトルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ラチェットトルクレンチ 全長280mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径(29mm×トルク値(75Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。全長(mm)280
高圧クイックジョイント1/4
アサダ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷カプラで簡単にジョイントできます。用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。トラスコ品番866-7029タイプ高圧2018年トラスコ掲載ページ4 1513接続サイズ1/4インチ
小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキット
イチネンTASCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。質量(kg)1.55(ケース含む)全高(mm)200ホース長さ(m)1.5
ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス色黄対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具
イチネンTASCO¥769税込¥8461パック(6個)欠品中スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。用途R22、R12、R502用
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,330税込¥4,7631個当日出荷空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)全長(mm)57~62冷媒R12、R22、R502
デジタルバキュームゲージVGW-mini
アサダ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷大型空調機器、冷凍機の真空引き試験に。大きくて見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ。Bluetooth通信アプリ連携によりアプリ上で真空テストが可能。また、テスト結果をすぐデータ化。付属品フィルタ、パッキン、収納ケース測定範囲0.133~2,500Pa(1~19,000ミクロン)質量(g)145電源充電式リチウムイオンバッテリ(満充電時の動作時間20時間以上)精度0.133~1330Pa 測定値士10%分解能0.133Pa(0.133Pa ~ 53.2Pa)、1.33Pa(53.2Pa ~ 399Pa)、13.3Pa(399Pa ~ 1330Pa)、33.3Pa(1330Pa ~ 2500Pa)ポートサイズ1/4"オス
R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット
JTC(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf
R1234yf用ゲージマニホールド本体
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”Fメス
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から5日以内出荷とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
バルブコアセット(カーエアコン用)
エスコ(2件のレビュー)¥17,700税込¥19,4701セット当日出荷セット内容:1/4”&5/16”バルブコアリムーバー、スタンダード(R12他)バルブコア×20個、日本車用)バルブコア×10個、GM用)ラージバルブコア×10個、(Eaton社用)高圧用バルブコア×5個、低圧用バルブコア×5個。カーエアコンのバルブコアのメンテナンスに必要なセットです。プラスチックケース入。エスコ品番EA400-5
R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4
BBKテクノロジーズ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32用リキッドチャージアダプタ
アサダ(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。適合小型機器トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33対応冷媒種別R410A/R32
5/16”バルブコア抜きツール
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。仕様アクセスポート付き適合R401A、R32ねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6747-83対応冷媒種別R401A、R32接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)
R410A用チューブピアシングバルブ
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。 サービスポートのついていない機器に使用します。 耐圧側用、HFC耐用素材使用。仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8"
圧力計(1/4"フレア・後ろ出し・60Φ・つば付)
イチネンTASCO¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様つば付後ろ出し取付ネジ径(ゲージ)1/4フレアゲージ径(Φmm)60
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8ゲージ径(Φmm)80