カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- POSH Faith(653)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- KIJIMA(キジマ)(353)
- MAD MAX(マッドマックス)(347)
- TAKEGAWA(武川)(323)
- PMC(212)
- プロテック(148)
- モートーン(133)
- ハリケーン(127)
- M&H(125)
- KITACO(117)
- CF POSH(106)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(96)
- DENALI(85)
- DENSO(デンソー)(80)
- CGC(千代田)(76)
- NTB(49)
- ALCANhands(45)
- ブランドをもっと見る
特価

コネクターセット 110型
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分色(カプラー)ナチュラル
ハーネスチューブ
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。色ブラック全長(m)2
ハイパフォーマンスバッテリー
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。タイプMF
ホーン12V
DAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から3日以内出荷≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A定格12V/1.0A、6V/1.5A
汎用プラグコード
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個翌々日出荷から3日以内出荷劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。芯線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計です。耐水性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性に配慮したEPDM素材を採用。用途劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。心線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を両立。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計外径(mm)7
プロセーフティワイヤー
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。寸法Φ0.6×25m
ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。 電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
ライセンスランプカプラー 2極
DAYTONA(デイトナ)¥399~税込¥439~1セット当日出荷から4日以内出荷純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
ライセンスランプカプラー2極
DAYTONA(デイトナ)¥589税込¥6481セット当日出荷純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。仕様MT090型防水カプラー適合MT-09('17)、Z900RS('18)
スイッチングバッテリーチャージャー12V【回復微弱充電器】
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!仕様PSE適合品本体質量(g)335寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×48×167入力/出力AC100(50/60Hz)/DC12V適合バッテリー二輪自動車2.3Ah~28Ah
ハーネステープ 19MM
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。幅(mm)19色黒長さ(m)25
ハイパフォーマンスバッテリーDYTZ8V
DAYTONA(デイトナ)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。DYTZ8Vは、アイドリングストップ装備車両に対応した、高耐久バッテリー。仕様●本体質量:2.34kg●10時間率容量:12V7Ah●ケースサイズ:幅114×高さ130×奥行70mm ●液入り充電済み
コネクターカバー (S) 8X22X70
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。寸法(mm)Φ8×Φ22×70
バイク専用電源2.1A
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。付属品USB1ポート
Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット)
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
FORCE RAY H4バルブスプリング
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷Force-Ray H4 Hi/Low(94282)補修パーツ適合デイトナ製Force-Ray H4 Hi/Low(94282)
ヘッドライトリレーハーネス
DAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。仕様汎用
ギボシタンシセット CA/CB103タイプ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
HONDAキーシリンダーコネクター 3P
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクターセット 250ガタ 6キョク
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクターカバー (M) 16X37X84
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。寸法(mm)Φ16×Φ37×84
H4変換コネクター
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
ミニヒューズホルダー
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
65MM メッキホーン 12V
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A仕様100dB±5(近接)色メッキ穴径(Φmm)6(ステー)外径(Φmm)65
ルーカステールランプ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。仕様12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。レンズ幅(mm)約109×高さ49主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合
ウインカーバルブ
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。長さ(mm)35寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5電圧(V)12
BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ
DAYTONA(デイトナ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です) 合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。 バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。 ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。 アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。 雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。 白さが目立つ6500ケルビン。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8
ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷デイトナ製ディスプレイバッテリーチャージャー(91875)に使用されている中間コネクターとターミナルのセット。仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個 ●適用電線範囲:AWG14~20 ●導線被膜外径:3.7mm MAX●定格電流:2.5A ●定格電圧:250V●適用温度範囲:-25~85℃ ●接触抵抗:初期10MΩMAXセット内容中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個温度範囲(℃)適合:-25~85定格電圧(V)250外径(Φmm)導線被膜:3.7(MAX)定格電流(A)2.5接触抵抗(mΩ)接触抵抗:初期10MAX適合電線範囲 AWG(#)14~20
バイク専用電源用 中間接続コネクター
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
ヘラタイプシガーソケットオスガワ
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷オス側。定格:12V3A。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。。定格電圧12V 3A
コネクターカバー (L) 27X42X84
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。寸法(mm)Φ27×Φ42×84
ホーン 6V用
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:6V/1.5A
ヘッドライトブラケット
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。取付穴径(mm)10.5
明るいヘッドライトバルブ
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
バッテリー充電器
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!仕様PSE適合品メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Apriliaバッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
キルスイッチ(スクエアタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。長さ(mm)(ハーネス)700
...