858件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YC-215CB クランクプーラー BIKEHAND

    YC-215CB クランクプーラー

    BIKEHAND
    889税込978
    1個
    12日以内出荷
  • BH ベアリング圧入ツール BIKEHAND

    BH ベアリング圧入ツール

    BIKEHAND
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
  • BH PRESS-FIT BB外し BIKEHAND

    BH PRESS-FIT BB外し

    BIKEHAND
    4,798税込5,278
    1個
    12日以内出荷
  • BH BBレンチセット シマノ対応 BIKEHAND

    BH BBレンチセット シマノ対応

    BIKEHAND
    1,598税込1,758
    1個
    12日以内出荷
  • BH BBレンチセット BIKEHAND

    BH BBレンチセット

    BIKEHAND
    2,398税込2,638
    1個
    12日以内出荷
  • CHOCOBIKE TIRE LEVER Magic One

    CHOCOBIKE TIRE LEVER

    Magic One
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷
  • ZF タイヤレバー Zlevers Zefal

    ZF タイヤレバー Zlevers

    Zefal
    409税込450
    1個
    12日以内出荷
    レッド
  • ZF UTS フレームストラップ Zefal

    ZF UTS フレームストラップ

    Zefal
    1,798税込1,978
    1個
    12日以内出荷
    ブラック
  • ZF チューブレスリペアキット Zefal

    ZF チューブレスリペアキット

    Zefal
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    BLACK
  • ZF タイヤレバー Zefal

    ZF タイヤレバー

    Zefal
    289税込318
    1個
    9日以内出荷
    トリコロール
  • ZF CA XL クランクプロテクター Zefal

    ZF CA XL クランクプロテクター

    Zefal
    1,098税込1,208
    1個
    12日以内出荷
    ブラック
  • フレームアライメントゲージ ParkTool(パークツール)

    フレームアライメントゲージ

    ParkTool(パークツール)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    フロントとリヤホイールが、フレームに対し一直線になっていないと、変速や駆動が正しくできません。もしこれが、ホイールやディレーラーの調整の後に発生したならば、シートステイかチェーンステイ、またはリヤエンドが曲がっているためです。FAI-2はリヤエンドまで、同時に正確にチェックできます。可動式の指針ですのであらゆる形状、サイズのフレームに使えます。
    全長(mm)990
  • プロフェッショナルチェーンツール ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルチェーンツール

    ParkTool(パークツール)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。
    付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
  • チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)

    チェーンチェッカー

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。
    交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
  • チェーンカッタースペアパーツキット 2点 Wera

    チェーンカッタースペアパーツキット 2点

    Wera
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能です。リベットピンとチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
    トラスコ品番666-9961グリーンマーク認定
  • チェーンカッター用リベットピンスペアパーツキット 3個入り Wera

    チェーンカッター用リベットピンスペアパーツキット 3個入り

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    136039(チェーンカッタースペアパーツ)に対して使用可能です。
    トラスコ品番659-4272グリーンマーク認定
  • 自転車セット 3 Wera

    自転車セット 3

    Wera
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    自転車向けのツールチェックプラスです。リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。
    用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5742セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本材質特殊工具鋼全長(mm)210高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット38点グリーンマーク認定
  • 自転車セット 2 Wera

    自転車セット 2

    Wera
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    差替式ドライバーです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。ホルダーに早回しスリーブ付きです。
    用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5741セット内容ビットドライバー(816R)×1本、プラスビット(+1、+2)×1本、トルクスビット(10202530)×1本、六角ビット(22.53456)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)150高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット13点グリーンマーク認定
  • 自転車セット 13 Wera

    自転車セット 13

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
    用途自転車のタイヤ交換用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5740セット内容9502レバー×1本、9503レバー×1本材質ガラス強化繊維差込角(mm)6.35入数セット2点グリーンマーク認定
  • ペダルレンチ CAPTAIN STAG

    ペダルレンチ

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ペダルの取り付けに便利
    材質中炭素鋼、PVC全長(mm)310質量(g)160
  • ステッキケース後取付金具 アサヒサイクル

    ステッキケース後取付金具

    アサヒサイクル
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    種別CP
  • ハンガーリテーナー 11玉 アサヒサイクル

    ハンガーリテーナー 11玉

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    シルバー
  • スプリングワッシャ アサヒサイクル

    スプリングワッシャ

    アサヒサイクル
    1,298税込1,428
    1袋(100個×5mm)ほか
    4日以内出荷
    シルバー
  • フランジナット アサヒサイクル

    フランジナット

    アサヒサイクル
    399税込439
    1袋(10個×5mm)ほか
    4日以内出荷
    シルバー
  • ナイロンナット アサヒサイクル

    ナイロンナット

    アサヒサイクル
    289税込318
    1袋(10個×5mm)ほか
    4日以内出荷
    シルバー
  • 丸ボルト M5x20 アサヒサイクル

    丸ボルト M5x20

    アサヒサイクル
    379税込417
    1セット(10個)
    当日出荷
    シルバー
  • 6-BIT TORQUE KEY RITCHEY

    6-BIT TORQUE KEY

    RITCHEY
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    近年軽量パーツの普及で、取り付ける際にトルク値が重要視されている。リッチーパーツが推奨する取り付け指定トルクがプリセットされているので、適性トルク値を確認できる。
    付属品M5・M4・M3・T20・T25・+
  • 工具 ミッシングリンクリムーバー KMC

    工具 ミッシングリンクリムーバー

    KMC
    2,098税込2,308
    1本
    22日以内出荷
    ミッシングリンクの取り外し工具
  • 工具 ミッシングリンクコネクター KMC

    工具 ミッシングリンクコネクター

    KMC
    2,098税込2,308
    1本
    22日以内出荷
    ミッシングリンクの取り付け工具
  • 携帯ツール AVEDIO(エヴァディオ)

    携帯ツール

    AVEDIO(エヴァディオ)
    1,198税込1,318
    1個
    23日以内出荷
    走行中のトラブルもこれさえあれば大丈夫!
    用途サイズ:71mm x 22mm x 7mm 2/3/4/5/6mmアーレンキー プラスドライバー 1番/2番 マイナスドライバー
  • タイヤレバー ブラック 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー ブラック 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    ブラック
  • タイヤレバー ホワイト 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー ホワイト 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    ホワイト
  • タイヤレバー ライトブルー 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー ライトブルー 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    ライトブルー
  • タイヤレバー ピンク 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー ピンク 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    ピンク
  • タイヤレバー イエロー 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー イエロー 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    イエロー
  • タイヤレバー グリーン 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー グリーン 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    グリーン
  • タイヤレバー ダークブルー 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー ダークブルー 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    ダークブルー
  • 5577 2in1 タイヤレバー SUPER B

    5577 2in1 タイヤレバー

    SUPER B
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    2in1 タイヤレバー
    用途3本組
  • 5555 プロフェッショナル タイヤレバー 二本組 SUPER B

    5555 プロフェッショナル タイヤレバー 二本組

    SUPER B
    999税込1,099
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    操作性の良く握りやすいグリップ
    用途2本組
  • 1718 2in1 クリーニングブラシ SUPER B

    1718 2in1 クリーニングブラシ

    SUPER B
    869税込956
    1セット
    5日以内出荷
    環境にやさしいコンセプトの多機能取り外し可能なブラシ設計。自転車のさまざまな部分をきれいにするための 2 つのソフト (白) と 2 つのハード (黒) ブラシが含まれています。ハードブラシ(黒)はタイヤ、チェーンリング、フリーホイール、リム、柔らかいブラシ(白)は、表面を傷つけずにフレームをきれいにします。
自転車メンテナンスツール