カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- ParkTool(パークツール)(162)
- FSA(88)
- ホーザン(72)
- BIKEHAND(69)
- SUPER B(40)
- grunge(グランジ)(36)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- NOGUCHI(28)
- Ice Toolz(25)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- アサヒサイクル(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- CAPTAIN STAG(14)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- EVERS(13)
- RIDEA(13)
- Palmy Sports(12)
- KMC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 自転車メンテナンスツール

100°ヘックスレンチ
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991本7日以内出荷通常のヘックスレンチ角度90° を専用の曲げ 型を作り100°に設定。 自転車パーツ各所でスムーズにまわす事が可能になり、短い方のアームは通常よりも少し長く設定し、より使いやすい。 サイズは自転車での作業では、よく使用する4・5・6mm とT-25 の4種類を用意。
ハンディーツール
TOP¥999税込¥1,0991個5日以内出荷±ドライバーとアーレンキー(2/2.5/3/4/5/6mm)の簡易ツールセット。用途自転車用工具セット内容アーレンキサイズ:2/2.5/3/4/5/6mm、±ドライバー
タイヤレバーPRO 3本入POM
FOGLIA¥699税込¥7691セット7日以内出荷強いポリアセタール製 レバー同士を重ねて、コンパクトに保管できます。用途自転車用工具材質ポリアセタール樹脂セット数3本
Yボックスレンチ
TOP¥699税込¥7691個8日以内出荷8/9/10mmのボックスレンチ コンパクトでかさばらない 10mm:ドラムブレーキのワイヤーネジ固定等 9mm:ディレーラーのワイヤーネジ固定 8mm:カゴブラケット部のネジ固定用途自転車用工具仕様8/9/10(mm)
ペダル&前後レンチ 15+14×15mm
TOP¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷前後ハブナットの取り外しとペダルの脱着に使用用途自転車用工具セット内容14、15mmスパナ、15mm片口スパナ
スルーアクスルアダプター
ParkTool(パークツール)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷パークツール振取台のアームに設置して使用する、スルーアクスルハブ用アダプター。 TS-2、TS-2.2、TS-2.3、TS-4.2、TS-8に対応。 素早く簡単に取り付けることが可能です。適合機種TS-2/TS-2.2/TS-2.3/TS-4.2/TS-8
振取台
ParkTool(パークツール)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷大切な自転車であるほど任せてほしい、パークツールの振取台。 アップライトアームが長くなり、ロードバイク、マウンテンバイク、BMXなどに採用されるほとんどのホイールにも対応しました。 クイックリリース、ソリッドアクスルハブの他に、付属のスルーアクスルアダプターを使用することでスルーアクスルにも対応。 追加のアダプターは必要ありません。 取り外し可能なキャリパーキャップで、カーボン製リムなどを傷つけずに作業できます。 高い耐久性を誇るTS-2.3は長年に渡って使用することができます。 クイックリリースハブ、ソリッドアクスルハブ、付属のスルーアクスルアダプターでスルーアクスルハブにも対応。適応ハブ幅:200mm、リム幅:102mmホイールサイズ29(タイヤを取り付けた状態で使用可能)
ツールキャリア
ParkTool(パークツール)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷MTB-5とTPT-1の2つをしっかり固定できるように設計されたツールホルダー。 ほとんどの自転車のフレームに取り付けが可能であり、ストラップでの固定も可能です。
レスキューツールポッド
ParkTool(パークツール)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。 MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。 TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。 さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。 このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。 コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
チームイシューリペアスタンド
ホーザン¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷PRS-26は、アルミ材を使用した頑丈で軽量なリペアスタンドのため、外出先やレースピットで使用することができます。 素早く折りたたみと組立ができ、どんな作業環境でも安定性に優れた三脚を採用しました。 コンパクトに折りたたむことができるため、保管・持ち運びに適しています。 クランプは97~147cmまで調節が可能です。 マイクロアジャスト式のクランプを採用しラウンドフレームやエアロフレームにも対応。質量(kg)5.7耐荷重(kg)36クランプ補修用:#100-25D、補修用カバー:#1960クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)22~76(ラウンド、エアロフレーム対応)高さ調整範囲(mm)(クランプ高さ調整範囲)970~1470
ウォールマウントソケット・ビットホルダー
ParkTool(パークツール)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷このJH-3は、3列の可動式ビットホルダーにより、差込角9.5mm角(3/8"sq用)のビット、ソケットなどの工具を整理して収納できます。 最後部には切欠きがあり、トルクレンチやドライバー、ラチェットレンチなどを便利に収納できます。 スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。 長年にわたりご使用いただけます。用途ペグボードなどへの取り付けが可能なソケット・ビットホルダー。寸法(mm)356×148×158質量(kg)1.5穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):254
ウォールマウントルブリカントホルダー
ParkTool(パークツール)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷このJH-2には9つの穴があり、パークツールのグリース、チェーンルブ、グリースガン、コンパウンド等をそれぞれ収納できます。 スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。 長年にわたりご使用いただけます。用途ペグボードなどへの取り付けが可能なルブリカントホルダー。寸法(mm)457×145×116質量(kg)1.2穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):305
アップグレードキット(BKD-1/BKM-1用)
ParkTool(パークツール)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷BKD-1および、BKM-1用のアップグレードアダプター。 人気メーカーの最新モデルブレーキに対応できるようになりました。セット内容#2600A :SRAM DB8(ミネラルオイル対応ブレーキ)、Trick Stuff、Campagnoloのミネラルオイルブレーキシステム用(M4×0.8)アダプター×2個、#2588.2:シマノミネラルオイルブレーキシステム用の薄肉ホースコンプレッションスリーブ×1個、#2574A:シマノミネラルオイルブレーキシステム用ホースアッセンブリー×1本、#2615-2: Hayes DOTブレーキシステム用ブリードブロック(11mm)×2個
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミノッチ数16![NTL-5 [ディスクローター&パッドツール] NOGUCHI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173728-220928-02.jpg)
NTL-5 [ディスクローター&パッドツール]
NOGUCHI¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ピストンプレス ローター修正 ローター厚みチェック シマノパッド残量チェック ローター脱着(外セレーション) 5個の機能を1つにまとめた工具![YC-126-5AM [QR,12mmスルー対応スプロケットツール] NOGUCHI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173719-220928-02.jpg)
YC-126-5AM [QR,12mmスルー対応スプロケットツール]
NOGUCHI¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷スプロケットを外す際に必要な二つの工具を1つにまとめた2in1工具。 12mmスルー対応になってリニューアル。![YC-147 [ラチェットレンチ&チェーン切りセット] NOGUCHI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173579-220928-02.jpg)
YC-147 [ラチェットレンチ&チェーン切りセット]
NOGUCHI¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷トルクスT10・T25、六角2・2.5・3・4・5・6・8mm、+2番 コンパクトなラチェットレンチ、ビットに加え、チェーン切りもセット。 持ち運びにも便利なポーチ付きです。
スプロケット工具 ブラック
BIKEHAND¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷シマノ カセットスプロケット対応。バイクハンド YC-126-2A+YC-501A ブラック/レッド スプロケット着脱工具セット。YC-501:カセットスプロケットを外す際に回らないように固定する工具・丸型なら25.4~40mmの太さまでOK色ブラック
フォールディングチェーンリベットエクストラクター
BIKEHAND¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷シマノ7S~11スピ-ド対応、カンパ7S~11スピ-ド対応。3.2/3.3/3.5/4.0mmスポ-クレンチ。8mmMavicスポ-クレンチ。8/9/10mmレンチ。スペアプッシュピン付属
フリーホイルチューナー&ペダルレンチ
BIKEHAND¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ペダルレンチとフリ-ホイ-ルチュ-ナ-2つの機能が1体になった便利な工具。扱いやすいグリップ付。グリップ長さ(mm)145全長(cm)29.5
チェーンホルダー
BIKEHAND¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷シングルから11段、クイックタイプからアクスルタイプまで幅広く対応 エンド幅に関係なくロ-ド、MTB等に装着可能 メンテナンス、洗浄、輪行、車載時にチェ-ンが安定します。 シフト操作が可能なのでメカ調整ができます。
ペダルレンチ
BIKEHAND¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷340mmロングサイズ 高トルクペダルレンチ。340mmのロングタイプで高トルクで外しやすい。力を入れやすいグリップ。けが防止のたけ手袋を装着して作業をしてください。フロントギアにウエスを掛けてケガを防止してください。高トルクがかかりますので急激に力を入れないでください。板厚(mm)4
デュアルファンクションレンチ
BIKEHAND¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ディスクローターの歪みを矯正する修正器と油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール全長(mm)270先端幅(mm)ピストンプレス:25適合厚さ(mm)ディスクローター:2.0
ボックスツールキット
BIKEHAND¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 JIS #14/15、DT、Wheel Smith他寸法(mm)口部:2面幅 3.2/3.4アズワン品番64-8086-33





















![NTL-5 [ディスクローター&パッドツール] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173728-220928-02.jpg)
![YC-126-5AM [QR,12mmスルー対応スプロケットツール] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173719-220928-02.jpg)
![YC-005-P [交換用プッシュピン] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173710-220928-02.jpg)

![YC-521 [チェーンホルダー] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173649-220928-02.jpg)
![YC-335CO-S [ミニリンクオープナー2] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173640-220928-02.jpg)
![NTL-3 [ブリッジタイヤレバー] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173597-220928-02.jpg)
![YC-335ST [タイヤレバー付リンクオープナー] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173588-220928-02.jpg)
![YC-147 [ラチェットレンチ&チェーン切りセット] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173579-220928-02.jpg)