カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- ParkTool(パークツール)(162)
- FSA(88)
- ホーザン(72)
- BIKEHAND(69)
- SUPER B(40)
- grunge(グランジ)(36)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- NOGUCHI(28)
- Ice Toolz(25)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- アサヒサイクル(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- CAPTAIN STAG(14)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- EVERS(13)
- RIDEA(13)
- Palmy Sports(12)
- KMC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 自転車メンテナンスツール

フリーホイルリムーバー 12mmアクスルハブ対応
SUPER B¥799税込¥8791個4日以内出荷・Shimano、SRAM、SunRace、SunTour、ChrisKing、直径12mmの車軸ハブのカセットロックリング用。アクスルハブからカセットロックリングを安定して取り外し/取り付けするための12 mmのガイドピンが装備されています。・TB-8830ユニバーサルレンチまたは24 mmオープンレンチを使用してください。
自転車用クロスレンチ
南船場ワークス¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!寸法(mm)6H×13×14×15寸法(奥行D×長さL)(mm)11×150・150質量(g)270
EVERS plus+ スクラッチリムーバー
EVERS¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷フレーム塗装面に付着した細かいキズ、引っ掻きキズなどを除去することができます。ミクロサイズの細かい研磨剤の配合により、やさしく小キズを除去します。ワックス成分配合により自転車フレーム塗装面に使用すると大変きれいになります。容量(mL)300アズワン品番64-9558-56
EVERS plus+ バイクブラシセット
EVERS¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷5種類のブラシを使用してバイクの泥、ほこり、汚れを落とせます。柔らかい大型ブラシ:フレームなどに!たわし型ブラシ:タイヤ、ホイールに!筆型ブラシ:スプロケットなどに!歯ブラシ型ブラシ:チェーンなどに!細長剛毛ブラシ:頑固な汚れに!アズワン品番64-9558-40
EVERS plus+ ルブリカント
EVERS¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷特に浸透性・潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。サビついたボルトやナットをゆるめ、可動部の動きを滑らかにし、キシミ音などをすぐに解消します。洗浄効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。容量(mL)300アズワン品番64-9558-37
スポークネジ切り器セット
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷プレーンスポーク専用ネジ切り器セット。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。付属品(ダイスヘッド)C-707-13 / C-707-14 / C-707-15適合(スポーク)#13/14/15、(スポーク形状)プレーン材質(適応スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適応スポーク) 90以上質量(g)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31ねじサイズBC2.3/2.0/1.8(56山)
エクステンションパイプ
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981個63日以内出荷CRS-15をCRS-15.2にアップグレードするためのエクステンションパイプ。適合コラム長(最大):425mm
クラウンレースセッティングシステム
ParkTool(パークツール)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷大口径フォークコラム用クラウンレース(下玉押し)圧入ツール。 1.5”用と、1-1 / 4”用のアタッチメントが付属します。適合コラムサイズ(下側):1-1 / 4”、1.5”・コラム長(最大):425mm
BBベアリングツールセット
ParkTool(パークツール)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
TQSS-R5 Chainring Screw for Single / SUS
RIDEA¥3,198税込¥3,5181セット(5個)4日以内出荷ステンレス製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。材質ステンレス長さ(mm)5色シルバー質量(g)22
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)¥459税込¥5051セット(2個)8日以内出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色シルバー
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)8日以内出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色ピンク
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)¥499税込¥5491セット(2個)8日以内出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色ゴールド
HF1-R135/32 High Performance Hub
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)135質量(g)210
HF1-F100/32 High Performance Hub
RIDEA¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)100質量(g)75
HF3-R130/24 High Performance Hub
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。仕様スポーク穴:24H寸法(mm)(オーバーロックナット)130質量(g)210
HF3-F74/20 High Performance Hub
RIDEA¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。仕様スポーク穴:20H寸法(mm)(オーバーロックナット)74質量(g)69
TQXG-R8 Chainring Screw for Double
RIDEA¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷から6日以内出荷AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 ダブルチェーンリング用。5個セット。長さ(mm)8質量(g)10(5個セット)
BB24-ES68 Bottom Bracket
RIDEA¥12,880税込¥14,1681セット4日以内出荷BSA68規格のBBに取り付ける24mmアクスル用のセラミック製ベアリングBB 6061製アルミボディ シマノ互換性質量(g)97寸法68mm/BC1.37mm
FDSB F Derailleur Adapter
RIDEA(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷AL7075-T6アルミをCNC加工したフロントディレイラー取り付け用ブラケット(台座) Birdy MK2専用質量(g)42寸法(Φmm)40
KMC S.CHECK SPROCKET CHECKER
KMC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷12Tから21Tまでチェック可能なスプロケットチェッカー。 スプロケットの摩耗を瞬時に調べることが出来る工具です。適合スプロケット歯数12Tから21Tまでのスプロケットに使用可能
メンテナンスツール 001
昭和インダストリーズ(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷強度のある両立スタンドや太いパイプキャリヤをハブ軸から脱着する際にスムーズかつ楽に行うメンテナンスツール ハンドルを回すとツールの先端が広がる構造でキズや変形などを防止し、修理作業の労力を軽減 左右先端フックの角度調整が可能 安心の日本製全長(mm)500質量(kg)1.4色シルバー耐荷重(kg)40以下範囲(mm)拡幅:120~220アズワン品番64-9593-66
ベアリングプーラー
Ice Toolz¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Ultra-torqueやBB30などのB.B.規格に対応したベアリング抜きツール適合B.B.:Ultra-torque、BB30、BB86、BB92など色シルバー
ダミーペダル
Ice Toolz¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ペダルを付ける前のペダルダミーとして使えるグリップ 軸の回転機能で、ペダル同様固定後は、そのままクランクの回転が可能 新車の変速調整などに最適色ブラック
フリーホイールリムーバー
Ice Toolz(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷両側がフリーホイールリムーバーの2in1仕様 シマノ用ボスフリー、カセットフリー、カンパ用フリーなどに対応 8mmアーレンキー使用色シルバー
フリーホイールリムーバー
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm)外径(Φmm)23.5(工具先端)爪数12
横振れ接触子セット
ホーザン¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷アームと接触子のセットです。 C-300に追加で装着することでリム本体の歪み検査ができます。 左右両側に設置し、リムの歪み検査に。 左右両側に取り付けることで両側からの測定を可能にします。
アクスルハブ用アタッチメント
ホーザン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷自転車用スルーアクスル(12mm~20mm)用のアダプターです。 クイックリリースタイプにも対応します。 スポーツ車を頻繁に整備する場合は取り付けておくと、付け外しの手間がかかりません。
アップグレードキット
ParkTool(パークツール)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷お手持ちのDT-5をフラットマウントおよび新しいハブ幅やアクスル径に対応させるためのアップグレードキット。セット内容伸縮自在式アクスルアダプター 4種類、フラットマウント用アライメントアダプター 2個、フロント12mmスルーアクスル用スリーブ 1本
Cリングツールキット
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷内装ハブや一般車の後輪に使用されているスプロケット固定用Cリングに対応する工具キット。 従来スナップリングプライヤーなどを使用して取り外したりしていた作業はこのキットで簡単に確実に作業が可能です。 断面が丸タイプ、角タイプのCリングに対応。