カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- ParkTool(パークツール)(162)
- FSA(88)
- ホーザン(72)
- BIKEHAND(69)
- SUPER B(40)
- grunge(グランジ)(36)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- NOGUCHI(28)
- Ice Toolz(25)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- アサヒサイクル(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- CAPTAIN STAG(14)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- EVERS(13)
- RIDEA(13)
- Palmy Sports(12)
- KMC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 自転車メンテナンスツール

デュアルファンクションレンチ
BIKEHAND¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ディスクローターの歪みを矯正する修正器と油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール全長(mm)270先端幅(mm)ピストンプレス:25適合厚さ(mm)ディスクローター:2.0
ボックスツールキット
BIKEHAND¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 JIS #14/15、DT、Wheel Smith他寸法(mm)口部:2面幅 3.2/3.4アズワン品番64-8086-33
ロックリングツール
ParkTool(パークツール)¥3,588税込¥3,9471個3日以内出荷シマノダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。 シマノ XTR9120、XT8120、MT900など外径41mm、16ノッチのロックリングに対応。 TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。レンチサイズ(mm)36ノッチ数16アズワン品番64-8086-25
ロックリングツール
ParkTool(パークツール)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷Specialized、Cannondale、 FSA のダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。4ノッチ(FSA, Cannondale)8ノッチ(Specialized)両方のロックリングに対応。 焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。 TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。レンチサイズ(mm)36外径(Φmm)47~48ノッチ数8アズワン品番64-8086-24
エレクトリックワイヤーツール
ParkTool(パークツール)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。アズワン品番64-8086-21
ディレーラー直付ゲージ
ParkTool(パークツール)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルディレーラーハンガー、シマノダイレクトマウントディレーラーハンガーにも対応 ディレーラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数個所でホイールとリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。 DAG-3は、シートステイ等に引っかからず360度測定と矯正が可能です。長さ(mm)420質量(g)645アズワン品番64-8896-90ホイール数適応:16~29インチ
アップグレードキット
ParkTool(パークツール)¥69,980税込¥76,9781個61日以内出荷BBP-AOSは、BBP-1.2 ボトムブラケットベアリングプレスセット、またはBBP-1 ボトムブラケットベアリングプレスセットと組み合わせて使用し、プレス式ボトムブラケットベアリングに衝撃を与えることなく安全に取り外します。 ベアリングをボトムブラケットに圧入するためのアタッチメントも入組まれています。適合規格386EVO、BB30、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、ミッドBB(BMX)、スパニッシュBB(BMX)、OSBB、PF41、プレスフィット24、プレスフィットGXP、BBrightDirectFit、PF30BBrightプレスフィット、シマノプレスフィット、DUBプレスフィット適合幅(mm)シェル:68~150アズワン品番64-8896-83
ビッグブルーブック
ParkTool(パークツール)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷パークツール監修のメンテナンス本「ビッグブルーブック」の第4弾。 出先での応急修理からオーバーホールまで、様々な場面で必要なメンテナンス情報が多くのの写真とともに解説されています。 自転車のカテゴリーを問わず、メンテナンスに役立つ情報をわかりやすく解説しています。(※本書は英文のみとなります。)
リーマ
ParkTool(パークツール)¥44,980税込¥49,4781個63日以内出荷IS42またはイタリアンヘッドセット(42mm)を使用してヘッドチューブを加工するためのリーマです。 #690-XLフェースカッター(別売)または#687アタッチメントと併用する必要があります。 深さを調節する#755スペーサーが付属しています。適合機種BFS-1、BTS-1、HTR-1アズワン品番64-6544-94
カーボンフレーム用フェイスカッター
ParkTool(パークツール)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷DT-5.2に付け加えることで、カーボンフレームに対応できる研磨アダプターです。適応ディスクブレーキマウント:ポストマウント、フラットマウントアズワン品番64-8896-88
レスキューツール
ParkTool(パークツール)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。 六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。サイズ六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー質量(g)195アズワン品番65-0562-62折りたたみ寸法(mm)79×45×20
クランピングスポークツール
ParkTool(パークツール)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷ホイールの整備や組立に最適なツールです。 SH-1はスポークのテンション調整の際にスポークを確実に固定し、丸スポークやブレイデッドスポークのねじれや、ストレートプルタイプのスポークの回転を防止することができます。 ヘッド部は様々な角度でスポークを掴むことができるため、手の負担なく作業することができます。適合スポーク:Jベンドタイプ、ストレートプルタイプ幅(mm)スポーク:2.3(13ゲージ)以下アズワン品番65-0562-61
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
チューブレスタイヤプラグツール
ParkTool(パークツール)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷チューブレスタイヤ専用のパンク修理キットです。 リムからタイヤを取り外すことなく、チューブレスタイヤのパンクを一時的に修理することができます。 TPT-1は、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。 独自のスライド式プラグリテーナーにより、工具を取り外すときにゴムプラグが引き抜かれるのを防ぎます。 サドルバッグやバックパックのポケットに収まるサイズです。用途チューブレスタイヤ専用のパンク修理寸法(mm)89×27×40質量(g)79
プレミアム クリートキット(10060)
CRANK BROTHERS¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷リリース角15°、6°のフロート機構を持つスタンダードリリースタイプのクリート。L-Rを反対に装着するとリリース角が20°になります。規格6°
CIGAR TOOL PLUG KIT+CO2 HEAD
CRANK BROTHERS¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷CO2ボンベ用のアダプターやボトルケージ台座マウントがセットになった、タイヤプラグ式チューブレスタイヤパンク修理キット。シーラント単体では塞ぎきれないパンクに紐状のラバーを差し込み、穴のサイズを物理的に埋め、シーラントの効果を発揮させるアイテム。プラグツールには穴に挿し込む用のニードルとラバー素材のプラグがセットになっており、円筒状ケースに収まっています。仕様ツール:タイヤプラグツール、タイヤプラグ(5本)、CO2用アダプター(フレンチバルブ対応)、ストレージケース、マウンティングブラケット色ブラック/シルバー質量(N)55
マルチ 20
CRANK BROTHERS¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から8日以内出荷あらゆるトラブルに即座に対応できる、非常に多機能なマルチツール。仕様ツール部:スチール、ヘックス 2,2.5,3,4,5,6,8mm、オープンレンチ 8mm、ドライバー プラス#1、マイナス#1、トルクス T-25、T-10、タイヤプラグツール&タイヤプラグ×5、バルブコアツール、ローター補正、チェーンツール(8~12s対応)、スポークレンチ #0、1、2質量(g)203フレーム6061-T6アルミ
マルチ 13
CRANK BROTHERS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷チューブレス・レディータイヤ使用時に、シーラントで塞がらないレベルの穴が開いてもタイヤプラグツールとタイヤプラグがついているクランクブラザーズのM13があれば心配無用。仕様ツール部:スチール、ヘックス 2,2.5,3,4,5,6,8mm、ドライバー +1&2,-2、トルクス T-25、T-10、タイヤプラグツール&タイヤプラグ×5質量(g)164フレーム6061-T6アルミ
イージーリリース クリートキット
CRANK BROTHERS¥4,298税込¥4,7281セット7日以内出荷初心者ライダーや、クリップインペダルを初めて使用する人に最適です。 クリートによってフローティング角度が0°と6°を選ぶことが可能です。仕様調整幅:左右2.2mm、6°、リリース角度:10°フローティング0°
マルチ 10
CRANK BROTHERS¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷仕様ツール部:スチール、ヘックス 2,2.5,3,4,5,6,8mm、ドライバー +2,-2、トルクス T-25質量(g)124フレーム6061-T6アルミ
マルチ 19
CRANK BROTHERS¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から7日以内出荷仕様ツール部:スチール、チェーンツール、スポークレンチ、ヘックス 2, 2.5,3,4,5,6,8mm、ドライバー +2,-1、オープンレンチ 8,10mm、トルクス T-25, T-10質量(g)175フレーム6061-T6アルミ
F15
CRANK BROTHERS¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷本体がケースにマグネットでくっ付くコンパクトツール仕様ヘックス:2,2.5,3,4,5,6,8mm、スポークレンチ:#0,1,2,3、チェーンツール、栓抜き機能付きケース質量(g)164トルクス規格T-25ドライバ種類+2,-1
F10+
CRANK BROTHERS¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷本体がケースにマグネットでくっ付くコンパクトツール仕様ヘックス 2,2.5,3,4,5,6,8mm、ドライバー +2, -1、トルクス T-25、栓抜き機能付きケース
マルチ 10 MIDNIGHT
CRANK BROTHERS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様ツール部:スチール、ヘックス 2,2.5,3,4,5,6,8mm、ドライバー +2,-2、トルクス T-25色MIDNIGHT BLACK質量(g)124フレーム6061-T6アルミ
チェーン切り工具 ガイド付
FORCE¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ラバーハンドルのコンパクトチェーン切り工具。チェーンをつなぐ時に便利なガイドを付属。用途握りやすいチェーンカッター。付属品ガイド色ブラック変速段数11段対応
ツールセットECO 9機能
FORCE¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプ。9機能。用途9種の機能が付いた携帯に便利なツールセット。色ブラック質量(g)約133種類6角レンチ(2.5/3/4/5/6/8mm)、プラスドライバー、マイナスドライバー、T25
ツールセットMINI 8機能
FORCE¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプ。8機能。用途携帯に便利なツールセット。色シルバー質量(g)約79種類6角レンチ(2/3/4/5/6mm)、プラスドライバー、マイナスドライバー、T25
6角レンチセット 9種類
FORCE¥3,298税込¥3,6281個当日出荷9種類セットの6角レンチ。ボールエンドタイプでプラスチックホルダーケース収納付き。用途自転車整備の必須アイテム。材質スチール(クロムメッキ)長さ(mm)(目安)10mmレンチで約220、1.5mmレンチで85寸法(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10色シルバー
フック式アタッチメント
MINOURA(箕浦)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷バイクタワーやP-500/P-600などの支柱式スタンドにHMA-1を取り付け、HMA-1のU字フックにサドルを載せて車体を支えます。 フック部分には傷つき防止用の肉厚発泡ウレタン製カバー。 U字型パイプが回転し、様々なシートアングルに対応します。 フックにサドルを載せると前輪が接地し、車体が支柱から200mm程度離れます。ペダルを回しても支柱に接触しないため、変速機の調整や後輪系の簡易メンテナンスに適しています。材質鉄・発泡ウレタン色黒質量(g)610保証期間1年パイプ幅(mm)70
自転車用工具セット
Wera¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。用途自転車乗用携帯工具セット仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セットトラスコ品番149-7870セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2全長(mm)135材質/仕上特殊工具鋼色ブラック高さ(mm)40質量(g)165差込角(mm)6.35全幅(mm)95