カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- ParkTool(パークツール)(162)
- FSA(88)
- ホーザン(72)
- BIKEHAND(69)
- SUPER B(40)
- grunge(グランジ)(36)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- NOGUCHI(28)
- Ice Toolz(25)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- アサヒサイクル(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- CAPTAIN STAG(14)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- EVERS(13)
- RIDEA(13)
- Palmy Sports(12)
- KMC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 自転車メンテナンスツール

ハンディツール セット
BIKEHAND(3件のレビュー)¥799税込¥8791個8日以内出荷6サイズの六角レンチと+・-ドライバーとして使用できます。 様々な用途に使用できる便利ツールです。色レッド機能(六角)2/2.5/3/4/5/6mm、プラス、マイナス
R・L一軸BBタップ用タップ(イタリアンサイズ)
ホーザン(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷C-405専用のイタリアンサイズのボトムブラケットシェル修正用タップです。適合C-405材質SKHG2質量(g)80寸法36mm×24山
リムセンターゲージ
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷26~29インチ/700Cのホイールに使用可能なリムセンターゲージ。 センターの測定子が変更され、クイックリリースレバーやハブナットが取り付けられた状態での測定が可能となりました。
ヘッドワン圧入工具
ParkTool(パークツール)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ワンピースクランクハンガーや、ヘッドワンを簡単に素早く、設置できる圧入工具。 圧入が終わるとプッシュロックを押すだけですぐに本体を取り外せる便利な構造です。 段付きのプッシュおよび台座はレギュラーサイズ、オーバーサイズ、『One Point Five』のヘッドセット、ハンガーのベアリングカップに使用可能です。
ペダルタップ
ParkTool(パークツール)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。仕様右、左用のセット全長(mm)-質量(g)-
ロックリングレンチ
ParkTool(パークツール)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷BBやコグの固定に使用されているロックリング用レンチ。 ロックリング外径に合わせて41/42mm側と43/44mm側を使い分けて使用します。
ローターゲージ
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷TS-2/2.2振取台に取り付けてディスクローターの平面度を正確に測定するゲージ。 TS-2/2.2に取り付けられるホイールのディスクローターであればすべてに対応が可能です。
ボールレースリムーバー
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷フォークコラムに圧入されているボールレースを取り外す工具です。 これまで取り外しが困難であったサスペンションフォークに圧入されているボールレースもフォークやボールレースを傷つけず、安全に取り外すことが可能です。適合(ボールレース)内径1インチ・1-1/8インチ、外径36.0~47.0mmΦ(フォークコラム長)100~210mm質量(g)1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×415×80
ホームメカニックペダルレンチ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。 工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。厚さ(mm)(口部)3.2寸法(mm)(口部)15全長(mm)290
ホーク下玉押しスライドハンマー
ホーザン¥8,098税込¥8,9081個当日出荷ボールレースをフォークコラムに圧入する工具です。 スタンダードサイズのフォークコラムをはじめMTBなどのオーバーサイズコラムも付属のアダプターリングを交換することで使用できます。適合【フォークコラム】Φ1インチ(25.4mmΦ)Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ)質量(g)870外形寸法(mm)50Φ×90
ヘッドチューブリーマエクステンション
ParkTool(パークツール)¥3,098税込¥3,4081個63日以内出荷ディープタイプのヘッドワン用にヘッドチューブの奥の方までリーマ加工を行う際の延長アタッチメントです。適合機種HTR-1アズワン品番64-5104-20
プロフェッショナルリムセンターゲージ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷あらゆるホイールのセンターを簡単に測定できるように開発されたリムセンターゲージ。ロードレーサー、MTB、BMXはもちろん、16インチ~29インチのほとんどのホイールを確実に測定する事が可能です。 また、タイヤなどを装着したホイールにも、そのままセンターを確認する事ができます。 ロックナットに接触するゲージは、クイックシャフトを装着したままでも使用できる設計となっています。
フレーム・フォーク修正器
ParkTool(パークツール)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷FFS-2はフレームやフォークだけでなく、クランクやハンドルバーの修正などオールマイティに使用が可能です。 ビニールコートを施したフックや支点は対象物を傷つけにくくなっています。スライド寸法(mm)(フック)200適合径(Φmm)44
ブレイデッドスポークホルダー
ParkTool(パークツール)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ブレードットスポーク(偏平スポークなど)の振れ取り作業時に発生する『ねじれ』を防ぐためのホルダー。 それぞれ4つの異なる溝を持ち、それぞれのサイズにあった溝でスポークを押さえながらニップルを回してホイールの振れやスポークの張りを調整します。材質樹脂厚さ(mm)(適合するスポーク)1.1~2.5
フォークアライメントツール
ParkTool(パークツール)¥31,980税込¥35,1781セット(2個)3日以内出荷フォークまたはフレームエンドの平行度が狂っているとハブ軸の変形や変速の問題が発生します。 FFG-2は素早く平行度をチェックし、長いシャフトとグリップハンドルで簡単に矯正が可能な工具です。対応幅(mm)(ハブ)160まで
ダミーペダル
ParkTool(パークツール)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷新車の変速調整などでクランクを回すための簡易型ダミーペダル。 コーン状の先端をペダルの取り付け穴に挿入して使用します。 従来、仮のペダルを取り付けて行っていた作業が大幅に短縮することが可能になります。
タイヤシーター
ParkTool(パークツール)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。 タイヤのビードがリムのエッジの下で滑って、タイヤを取り外すのが難しいことがあります。滑り止め加工を施したあご部でタイヤをつかみ持ち上げるように取り外します。 エアレスチューブの取り外しにもお使いいただけます。