1,482件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hirame Pump Head用アダプター 16U 米式ユニット KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump Head用アダプター 16U 米式ユニット

    KUWAHARA (クワハラ)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
    ポンプヘッド対応:横カム・縦カム適合タイヤバルブ米式
  • AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST LIGHT(アジリストライト)

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
    色黒
  • タイヤ 700x28C FORCE

    タイヤ 700x28C

    FORCE(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    5日以内出荷
    クロスバイクに合うデザイン。
    用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。色ブラックサイズ700×28C
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C51 CST×ミリオン

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C51

    CST×ミリオン
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ12・1/2×2・1/4タイプH/EETRTO規格57-203
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式48mm CST(チェンシンタイヤ)

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式48mm

    CST(チェンシンタイヤ)
    ¥819税込¥901
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。ロングバルブ仕様
    サイズ700×25/32CタイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式 48mm
  • 自転車チューブ H/E  袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    ¥529税込¥582
    1本
    9日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ14×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
  • ゴムのり 缶 CAPTAIN STAG

    ゴムのり 缶

    CAPTAIN STAG
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷
    パンク修理の必需品のゴムのりです。
    容量(mL)85含有量(%)(成分)ゴム揮発:50、ノルマルヘキサン:44、天然ゴム他:6
  • NEWウルティマ マラソン Panaracer(パナレーサー)

    NEWウルティマ マラソン

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    8日以内出荷
    耐パンク性能に優れたチューブラータイヤ。 内蔵チューブが軽量ブチル製になってリニューアル。
    用途車いすマラソン競技用サイズ27×18
  • タイヤチューブセット ツアー Panaracer(パナレーサー)

    タイヤチューブセット ツアー

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1ペア
    5日以内出荷
    色黒/黒サイズH/E20×1.75タイプH/E
  • 02ワンタッチポンプ補修用ホース (口金無し) Panaracer(パナレーサー)

    02ワンタッチポンプ補修用ホース (口金無し)

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    8日以内出荷
  • 補修パーツ 英仏ワンタッチ口金 Panaracer(パナレーサー)

    補修パーツ 英仏ワンタッチ口金

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    02ワンタッチポンプ補修部品 英仏ワンタッチ口金
    適合タイヤバルブ英仏
  • パッチDX CAPTAIN STAG

    パッチDX

    CAPTAIN STAG
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷
    パンク修理用パッチ5枚組みです。
    材質合成ゴム
  • タイヤ セミスリック Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ セミスリック

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ
    用途スポーツ車用タイヤサイズ26×1.95 HEタイプH/EETRTO規格47-559標準空気圧240-350kpa
  • 調整式アダプター マルニ(マルニ工業)

    調整式アダプター

    マルニ(マルニ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仏式・米式バルブとCO2ボンベを接続する為のアダプターです。エアーの噴射量も調整でき、空気の追い足し時に便利です。
    用途別売のCO2ボンベのアダプター
  • Hiパンク修理セット マルニ(マルニ工業)

    Hiパンク修理セット

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー15×60mm×1枚、パッチRサイズ(25mm)3枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本
  • CSTチューブ ミリオン(共和)

    CSTチューブ

    ミリオン(共和)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    色ブラック
  • CSTタイヤ JACK RABBIT ミリオン(共和)

    CSTタイヤ JACK RABBIT

    ミリオン(共和)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
    用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。色ブラックタイプH/E
  • 英-仏バルブアダプター ViVA

    英-仏バルブアダプター

    ViVA(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    用途英式バルブを仏式バルブに変換するアダプター材質真鍮タイプ英式→仏式に変換
  • パンクリペアシール マルニ(マルニ工業)

    パンクリペアシール

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1セット
    当日出荷
    不意のパンクもシール感覚で修理が可能 ゴムのり不要タイプ
    仕様チューブ用セット内容丸型(Φ25mm)×6枚色レッドアズワン品番64-9558-07
  • タイヤ1本巻 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    翌々日出荷
    ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
    材質合成ゴム
  • 29erチューブ IRC

    29erチューブ

    IRC(3件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    2ピース仕様のリムーハブルコアを採用
  • バルブキャップ米式 ALLIGATOR(アリゲーター)

    バルブキャップ米式

    ALLIGATOR(アリゲーター)(24件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム製米式用バルブキャップ
    材質アルミニウムバルブ形式米式
  • パセラコンパクト Panaracer(パナレーサー)

    パセラコンパクト

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    パセラのコンパクトサイクルサイズモデル。
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    用途自転車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)50接続方式ホースジョイント適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • タイヤ SR024 電動用26×1.75 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)

    タイヤ SR024 電動用26×1.75 黒/黒 1本巻

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    4日以内出荷
    サイズ26×1.75
  • Hirame Pump Head用 シールゴムリング KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump Head用 シールゴムリング

    KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
  • 浮き輪用 アダプタ Panaracer(パナレーサー)

    浮き輪用 アダプタ

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥109税込¥120
    1個
    8日以内出荷
    浮き輪用アダプター
  • フロアポンプ2way SG サギサカ(SAGISAKA)

    フロアポンプ2way SG

    サギサカ(SAGISAKA)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    押したときはもちろん、引いた時も空気が入る2Way仕様。パンクのリスクを低減するにはまず、適正空気圧を確認。対応バルブ:英式・米式・仏式。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品
    用途通常のポンプよりも速く空気が入るフロアポンプ幅(mm)185色ブラック高さ(mm)645質量(g)716奥行(mm)90
  • インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 60mm ARISUN

    インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 60mm

    ARISUN
    ¥599税込¥659
    1個
    23日以内出荷
    仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
    用途チューブ厚:0.9mm。適合サイズ:700×18~25C。バルブ長:60mm。重量:115g長さ(mm)バルブ:60サイズ700×18~25c
  • チューブ27.5×1.75-2.30 サギサカ(SAGISAKA)

    チューブ27.5×1.75-2.30

    サギサカ(SAGISAKA)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    5日以内出荷
    英式ロングバルブ採用の自転車用チューブ。ディープリムや高さのある中空リムなどの採用車種はロングバルブでなければ空気が入れにくいです
    用途自転車用交換チューブ長さ(mm)バルブ:48色ブラックサイズ27.5×1.75-2.30バルブ形式英式
  • タイヤ 24×1.95 セミスリック サギサカ(SAGISAKA)

    タイヤ 24×1.95 セミスリック

    サギサカ(SAGISAKA)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    5日以内出荷
    CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ。タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命
    用途自転車用交換タイヤ形状セミスリック色ブラックサイズ24×1.95HE圧力(psi)40-65圧力(kPa)275-450定格圧力(bar)2.75-4.5
  • 電動空気入れ Onewell

    電動空気入れ

    Onewell
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途ボールや自転車・バイク・車のタイヤへ空気を入れる際に付属品チューブ車用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル、自転車タイヤ用ノズル、USB Type-C充電用ケーブル仕様【エア充填本数(満充電)】バイクタイヤで約8本 エア充填速度(満充電):車タイヤで約4分 エア充填方式:設定圧力になったら自動停止材質プラスチック/合金鋼色ブラック質量(g)445照明通常照明+SOS点滅インターフェース充電:USB Type-C測定単位最小:3.4kPa充電時間(時間)4動作電圧7.4V 動作電流:1~5A 定格出力:80W 無負荷運転電流:最大2A 無負荷運転時間(約):30分バッテリー容量(mAh)4000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約67×67×137定格入力5V 2A圧力範囲(kPa)20.7~1034
  • 電動空気入れ「充てん君BOOST」 LeFH-e×70mai

    電動空気入れ「充てん君BOOST」

    LeFH-e×70mai
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    あの充てん君がさらに便利になって新登場!。軽量約440g!コンパクトながらも空気圧は最大150PSI(1030kpa)!。付属のアタッチメント3種を使い分ければ、あらゆるシーンで活躍できるハンディタイプ電動空気入れ。愛車の日常的なタイヤ管理から、アウトドアアクティビティまで…これ一台で空気圧に関するメンテナンスやトラブルに対応できます。60cmと長めのエアホースで自動車のタイヤ充てん時も床に置いてのご使用が可能です。満充電時に充てんできるタイヤ本数の目安は下記の通りです。参考サイズ 235/60R18 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。参考サイズ 235/50R21 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。上記参考サイズの場合、充てん時間としては1 本あたり0% ~ 規定量まで約3 分が目安です。高圧力に移行していくほど充てんスピードは落ちていきます。連続の場合は後半の充てんスピードは落ちていきます。
    用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ寸法(mm)106×92×48質量(g)443電源5V2A使用温度(℃)-20~60対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン保証期間1年充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)2600×2最大圧力(kPa)1030
  • 電動空気入れ uniq(ユニーク)

    電動空気入れ

    uniq(ユニーク)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    小型ながら最大7本の自転車タイヤに空気を入れられる電動の空気入れです。 ロードバイクはもちろん、電動自転車、ボール、浮き輪などにも使えて面倒だった作業から解放されます。 手のひらより小さく、リュックのサイドポケットやズボンのポケットにもかさばらずにINできます。 本体上部にストラップホールがあり、付属のストラップを通せば、カバンなどに取り付けての持ち運びが可能です。 強力なモーターを搭載し、最大対応空気圧は120PSIで、ボールやマウンテンバイク、ロードバイクなどの高い空気圧が必要な場合にも簡単に空気が入れられます。 1000mAhの充電式リチウムバッテリーが内蔵されており、フル充電で最大30日間使用可能です。 米式バルブ用ノズルと、仏式バルブ用ノズルが付属しており、エアポンプの接続口に回し付けて使えるので、一般的な自転車に多い英式バルブ以外のタイヤにも充填可能です。 温度自動コントロール機能と放熱口が搭載されており、やけどや本体内部の損傷をしっかり防ぐことが出来ます。 丈夫なABS材質を採用しているので、衝撃に強くアウトドアで安心して使えます。 対象物は自転車だけではなく、ボールや浮き輪などにも空気を入れる事ができます。 精密空気圧センサー搭載でディスプレイには目標空気圧が表示され、充填中目標空気圧に達すると、自動で充填が停止されます。 使いやすいUSB Type-Cケーブルが付属しており、スマホと同じようにアダプターやモバイルバッテリーで手軽に充電できます。 底面にLEDライトが付いており、懐中電灯として使用できるので、夜でも簡単に作業できるので安心です。 空気圧を確認できるカラーディスプレイ搭載で、現在の空気圧と目標空気圧がひと目でわかるので、タイヤの様子を毎回確認する手間が省けます。
    仕様パワー:7.4V/3.7WH、充電電力:5V/1A、気圧範囲:2~120PSIセット内容本体、ボールニードル、掛け紐、米式バルブ用ノズル、仏式バルブ用ノズル、延長エアホース、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、収納袋質量(g)128電力(W)動作:40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×47×34速度空気充填:15~16L/min充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)1000(500×2)ポート充電:USB Type-C動作温度範囲(℃)-10~45
  • C727R 電動アシスト向けタイヤ ミリオン(共和)

    C727R 電動アシスト向けタイヤ

    ミリオン(共和)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    6日以内出荷
    電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場。ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】。大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!。40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!。リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。
    色ブラック規格H/ETPI40
  • スタンダードチューブ 100本セット SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ 100本セット

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブの100本セット
  • アクセサリ HUTアクセサリ FASTエア TT&TL 125ml Hutchinson

    アクセサリ HUTアクセサリ FASTエア TT&TL 125ml

    Hutchinson
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。ファストエアは、パンク修理と空気入れを同時に行います。シーラントと圧縮空気がロード、MTB、チューブタイプ、チューブレスタイヤ(特別コネクターが必要)を修理し、空気を入れます。タイヤやチューブの交換をせずに90秒未満で1ミリまでのパンクを修理します。
    用途MTB / ROAD / Gravel / Cityセット内容Latex spray with screw-on nozzle容量(mL)125
  • チューブ HUTチューブ スタンダード 26x1-1.25 48米 Hutchinson

    チューブ HUTチューブ スタンダード 26x1-1.25 48米

    Hutchinson
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。?優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。?最高級バルブが気圧を保持します。?軽量のままたいパンク性能を高めました。
    長さ(mm)バルブ:48サイズ26×1.00-1.25バルブ米式
  • タチリ 90型KK 足楽 NEO IRC

    タチリ 90型KK 足楽 NEO

    IRC(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1ペア
    5日以内出荷
    電動アシスト車専用モデル「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。
    使用空気圧(MPa[kgf/cm2])3ビードスチール標準空気圧(kPa)300
  • DISTANZAチューブ・仏式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DISTANZAチューブ・仏式バルブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥739税込¥813
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
    ゴム厚(mm)0.8
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連