1,478件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO2ボンベ マルニ(マルニ工業)

    CO2ボンベ

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(16g×2本)
    当日出荷
    マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
    用途自転車エアー充填用寸法(mm)48×45×25質量(g)16
  • 超薄型パッチRR 丸型 マルニ(マルニ工業)

    超薄型パッチRR 丸型

    マルニ(マルニ工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ 厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減 ゴム製のため伸縮性があり効果を持続 良質な日本製
    仕様チューブ用セット内容超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1厚さ(mm)0.8直径(Φmm)(RR)20
  • RiBMo(リブモ) Panaracer(パナレーサー)

    RiBMo(リブモ)

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
    材質(ビード)アラミド黒/黒
  • ゴムのり・シートパッチセット CAPTAIN STAG

    ゴムのり・シートパッチセット

    CAPTAIN STAG
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ゴムのり(8mg)とシートパッチのセットです。パンク修理時に最適です。
    セット内容ゴムのり(8mg)、シートパッチ寸法(mm)(シートパッチ)50×160
  • DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING700(SPEEDCROSS)

    SHINKO(シンコータイヤ)(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷
    オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途自転車専用空気注入に。トラスコ品番805-0727サイズ1/4タイプクローズ接続方式ネジ式
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途自転車用付属品カプラプラグG1/4付タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)70接続方式ワンタッチカプラー適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT

    電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI

    LUFT
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    設定した空気圧で自動停止。特許取得のワンタッチ接続で脱着が簡単。160PSIの高性能シリンダー搭載。シガーソケット給電対応で充電切れでも安心。空気注入が終わると自動停止 あなたがする作業は「ボタンを押す」たったこれだけです。あまりの楽さに拍子抜けるほどです。一台持っていれば、 空気入れの問題にもう悩む事はありません。ワンタッチ装着。最大空気圧力160PSI。液晶ディスプレイ搭載。LEDライト機能。非常用充電機能。豊富なアダプター。取り付けはクルッと一度回すだけ。従来の電動空気入れのように何度もクルクル回して、取り付ける必要はありません。エアーホースまでこだわりました。耐熱、耐久性に優れた高密度ナイロン製 あえて、ホースを本体収納にしませんでした。別収納の為、保管は若干かさばるが、誤作動や故障が無い。プロが認めた圧倒的なパワー 業界トップクラス 最大空気圧力160PSI。ボタン式を採用 タッチパネル式のような誤作動は無く手袋のままでも作業頂けます。大きくて見やすい 液晶サイズの拡大で視認性が大幅に向上。PSI/BAR/KPA/kgf/cm2 様々な空気圧単位に対応。全てのタイヤバルブに対応 一台あれば家中の物に使える豊富なアダプター。従来品のクリップ式からネジ込み式にアップグレード。イギリス式のアタッチメントは使用頻度も多い為、歪みが発生せず取り付けやすいように改良しました。浮き輪用のアダプターはないの? 浮き輪用のアダプターは付属していません 電動空気入れは、空気量を多く必要とする製品には向いていません。エアーポンプは、高圧のタイヤなどの製品には空気を入れる事ができません。用途によって使い分けてご使用頂く事をオススメします。充電が切れても安心 付属のシガーソケット給電ケーブルを使用すれば充電が無くても空気注入が可能。シガーソケット用のケーブルは給電専用のケーブルです。本体の充電はできません。従来の電動空気入れでは充電が切れた時点で再充電が必要です
    用途自動車、自転車(英・仏)、ボール等の空気注入。セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書寸法(mm)160×63×62ブラック出力【USBポート】5V/2A本体質量(g)566材質(ホース)高密度ナイロン入力【type-c】5V2A【DC】12V/6Aバッテリー2000mAh/12V / 6000mAh/5V充電時間約3時間(充電器の出力により異なる)取付け方法【ホース】らくらくワンタッチ液晶モニター大きくて見やすい標準空気圧(PSI)~160
  • プラスチックポンプ SG 高圧タイプ TOP

    プラスチックポンプ SG 高圧タイプ

    TOP
    1,498税込1,648
    1本
    8日以内出荷
    英式専用なので使い方が簡単!
    用途子供車・ママチャリ対応の定番ポンプ材質樹脂ブラック質量(g)約530ホース長さ(mm)850本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×660×110適合バルブタイプ英式
  • 高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL)

    高圧フットポンプ シングル

    大橋産業(BAL)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)
    質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260ホース長さ(mm)700 (有効長)最高圧力(kPa)約1000
  • タイヤ1本バラ C51 12-1/2×2-1/4 57-203 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C51 12-1/2×2-1/4 57-203 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    グレーサイズ12-1/2×2-1/4、(57-203)
  • タイヤバラ C1074N 27×1-3/8 (37-630) 黒/黒 共和ゴム

    タイヤバラ C1074N 27×1-3/8 (37-630) 黒/黒

    共和ゴム
    999税込1,099
    1本
    9日以内出荷
    黒/黒サイズ27×1-3/8、(37-630)
  • チューブ HE 16×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ HE 16×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    499税込549
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ16×1.50/1.75タイプHEバルブ英式
  • リムフラップ FPC-2620 26×1.75-2.125 20mm幅 共和ゴム

    リムフラップ FPC-2620 26×1.75-2.125 20mm幅

    共和ゴム
    83税込91
    1本
    9日以内出荷
    幅(mm)20サイズ26×1.75-2.125
  • SR172 スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR172 スタンダードタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1本ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
    サイズ20×1.3/8ETRTO規格37-451
  • SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
    タイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • SR078 DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1本ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
    タイプW/O
  • 自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698

    CST(チェンシンタイヤ)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ700×38CタイプW/OETRTO規格40-622
  • 空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー Meltec(大自工業)

    空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    空気圧がわかる圧力計付。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。 かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
    用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約0.85シリンダーシングルホース長さ(mm)約600最大圧力(kPa)約700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
  • タイヤチューブセット CT-Style Panaracer(パナレーサー)

    タイヤチューブセット CT-Style

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1ペア
    5日以内出荷
    タイプW/O
  • スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース Panaracer(パナレーサー)

    スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 Panaracer(パナレーサー)

    携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!。高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ。米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm
    仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g材質アルミ最大圧力(kPa)900
  • FAST RESPAWN チューブレス専用瞬間パンク修理剤 IRC

    FAST RESPAWN チューブレス専用瞬間パンク修理剤

    IRC(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ロードバイク用チューブレスタイヤ専用のパンク修理剤 「FAST RESPAWN (ファストリスポーン)」。 出先のパンクトラブルにおいて、タイヤを外すことなくパンクの応急修理が可能。 注入後すぐに走行できるので、時間のないときにも最速でパンクトラブルを短時間で応急修理が可能。 バルブに差し込むだけでパンク修理剤がタイヤ内に充填。 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで、軽量で優れた携帯性。 専用アダプターで確実に修理剤を注入可能。
    用途ロードバイク用チューブレスタイヤ専用種別仏式バルブ用容量(mL)50寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×106(実測)
  • ランドナー コル・デ・ラヴィ Panaracer(パナレーサー)

    ランドナー コル・デ・ラヴィ

    Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。
    材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
  • バルブアダプター(仏式→英式) FLINGER

    バルブアダプター(仏式→英式)

    FLINGER(22件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
    材質真鍮ゴールドタイプ仏式から英式に変換
  • ハイロード Panaracer(パナレーサー)

    ハイロード

    Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。
    仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)39黒トレッドサイズH/E 26×1.50タイプH/Eパターンスリックビード径559推奨内圧(kPa)270~590ETRTO規格39-559
  • 新 楽々ポンプ専用Oリング Panaracer(パナレーサー)

    新 楽々ポンプ専用Oリング

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    NEW楽々ポンプ/楽々ポンプ砲弾型タンク付専用O-リング
    内径(Φmm)20.5
  • タイヤ 22×1.95 セミスリック サギサカ(SAGISAKA)

    タイヤ 22×1.95 セミスリック

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ。タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命
    用途自転車用交換タイヤ形状セミスリックブラックサイズ22×1.95HE圧力(psi)40-65圧力(kPa)275-450定格圧力(bar)2.75-4.5
  • BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック Panaracer(パナレーサー)

    BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
    用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500長さ(mm)収納時:335ブラック材質(本体)アルミ質量(g)200
  • チューブ HE 20×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ HE 20×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    499税込549
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ20×1.50/1.75タイプHEバルブ英式
  • SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
    ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
  • リムフラップ27インチ アサヒサイクル

    リムフラップ27インチ

    アサヒサイクル
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。
    用途リムテープ・リムバンドブラック質量(g)50サイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500
  • SR076 スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR076 スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
  • 絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り 東部

    絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り

    東部(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    日頃、パンクでお困りの方、空気入れが面倒な方のお悩みを解決する画期的なアイテム!今お乗りの自転車を絶対にパンクしない防災対応にチェンジするノンパンクチューブです!空気抜けの心配が無いから使いたい時にすぐ使える。パンクの心配が無いから安心して使える。万が一の災害時にも移動手段として活躍する。外側タイヤの適切なメンテナンスで、繰り返し再利用も可能な環境に優しいエコでサスティナブルアイテムです。
    用途構内移動用、業務用、防災用、一般用、通勤通学用など
  • Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 16-2 米式 KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 16-2 米式

    KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    英式用
    適合タイヤバルブ米式
  • フレンチバルブキャップ アルミ製 FORCE

    フレンチバルブキャップ アルミ製

    FORCE(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    割れにくいアルミ製バルブキャップ。
    用途交換用に最適なフレンチバルブ用アルミ製バルブキャップ。バルブ形式仏式
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    589税込648
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ20×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • Iチューブ1.2mm ノーマルV SHINKO(シンコータイヤ)

    Iチューブ1.2mm ノーマルV

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
    用途簡単取付け自転車チューブブラック
  • CTBタイヤ20X1.75 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)

    CTBタイヤ20X1.75 ブロック

    SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
    用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。ブラックサイズ20×1.75 HEタイプH/EETRTO規格47-406
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連