1,385件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8 CIEL

    コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8

    CIEL(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書本体質量(g)365吐出し空気量(L/min)11最高圧力150psiバッテリー容量(mAh)4000空気圧0.2~10.3bar作動音(dB)70適正電圧(V)DC5(2A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
  • アダプター 仏式 (真鍮) Panaracer(パナレーサー)

    アダプター 仏式 (真鍮)

    Panaracer(パナレーサー)(11件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    仏式バルブアダプター
    用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
  • 虫ゴム マルニ(マルニ工業)

    虫ゴム

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    89税込98
    1セット
    当日出荷
    虫ゴム-4個とバルブキャップ-1個入り。
    用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。バルブ形式英式
  • SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(46件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容タイヤ1本バルブ形式英式
  • ハイパワーポンプ・SG BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ハイパワーポンプ・SG

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    少ない回数で空気が入れられる大型シリンダー。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる。ボール浮き輪対応のアダプター付き。英式、米式、仏式、各種バルブ対応。バルブに届きやすい75cmのロングホース。
    材質プラスチック質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×600
  • ボールノズル 2本セット WINTEC(ウインテック)

    ボールノズル 2本セット

    WINTEC(ウインテック)(8件のレビュー)
    259税込285
    1セット(2本)
    当日出荷
    サッカボールなどに空気を入れる針です。
  • バルブセット 1台分 CAPTAIN STAG

    バルブセット 1台分

    CAPTAIN STAG
    229税込252
    1個
    当日出荷
    バルブセット、1台分です。傷んだ際の交換に!
    セット内容ノーマルバルブ(ブランジャー)×2、トップナット×2、キャップ×2材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム質量(g)12
  • リヤカータイヤ(BEタイヤ) +チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    リヤカータイヤ(BEタイヤ) +チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
    ブラックサイズ26×2 1/2適合サイズ26×2 1/2 B/E
  • かんたん空気入れ クレトム

    かんたん空気入れ

    クレトム(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
    寸法(mm)55×55×275ブラック
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

    Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
  • 超軽アルミタンク付ポンプ SG サギサカ(SAGISAKA)

    超軽アルミタンク付ポンプ SG

    サギサカ(SAGISAKA)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
    用途英式・米式バルブ対応ポンプです。ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
  • C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2タイヤ1本巻

    Panaracer(パナレーサー)(144件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
  • ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
    付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
  • コールドパッチ TOP

    コールドパッチ

    TOP(5件のレビュー)
    199税込219
    1セット
    当日出荷
    パンク修理用パッチ
    用途パンク修理用パッチ
  • ポリライトリムテープ Panaracer(パナレーサー)

    ポリライトリムテープ

    Panaracer(パナレーサー)(62件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。
  • スマートポンプ・SG BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スマートポンプ・SG

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    軽量でサビないプラスティック製フロアポンプです。ボール用、浮き輪用アダプタ付でレジャーにも使えます。5気圧(500kPa)まで充填可能です。
    仕様充填可能圧力:5気圧(500kPa)材質プラスチックブラック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×610
  • ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
    アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
  • 充電式空気入れ MP100D マキタ

    充電式空気入れ MP100D

    マキタ(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
    付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
  • BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金) Panaracer(パナレーサー)

    BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金)

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
    用途英式バルブ用ブラック
  • HEチューブ IRC

    HEチューブ

    IRC(42件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • バルブセット マルニ(マルニ工業)

    バルブセット

    マルニ(マルニ工業)(5件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    用途英式バルブセット1台分です。セット内容英式プランジャー×2個、トップナット×2個、キャップ×2個、虫ゴム×4個の1台分バルブ形式英式
  • Hiパッチ (Sサイズ) マルニ(マルニ工業)

    Hiパッチ (Sサイズ)

    マルニ(マルニ工業)(9件のレビュー)
    239税込263
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷
    パンク修理用パッチSサイズ(直径25mm)です。
    用途パンク修理用パッチです。
  • フットポンプ 高圧力 SG規格適合品 Meltec(大自工業)

    フットポンプ 高圧力 SG規格適合品

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品
    付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)材質スチールホース長さ(mm)530最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
  • ATBタイヤ 26X1.95 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)

    ATBタイヤ 26X1.95 ブロック

    SHINKO(シンコータイヤ)(36件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
    ブラックサイズ26×1.95 HEタイプH/EETRTO規格50-559
  • 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) SHINKO(シンコータイヤ)

    簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。 チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
    タイプW/Oチューブ厚さ(mm)1.2
  • 肉厚チューブ 1.2mm SHINKO(シンコータイヤ)

    肉厚チューブ 1.2mm

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
    用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。ブラック
  • DXパンク修理セット マルニ(マルニ工業)

    DXパンク修理セット

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり22mL、パッチRサイズ(25mm)2枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本、バブルキャップ×2個、らくらくワックス×1個、パンク修理ローラー×1個(変えサンドペーパー×3枚)、タイヤレバー×3本
  • 黒タイヤ ミリオン(共和)

    黒タイヤ

    ミリオン(共和)(22件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。
    用途一般車用タイヤです。ブラックタイプW/O
  • SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
  • アーバン スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)

    アーバン スーパーチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
  • スーパーバルブセット ミリオン(共和)

    スーパーバルブセット

    ミリオン(共和)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10セット)
    当日出荷
    シルバー
  • パワフルチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    パワフルチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
    用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。肉厚(mm)1.5
  • 虫ゴム 1m CAPTAIN STAG

    虫ゴム 1m

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
    材質天然ゴム全長(mm)1000
  • パンク修理セット STD マルニ(マルニ工業)

    パンク修理セット STD

    マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    セット内容ゴムのり22mL、サンドペーパー(10×40mm)1枚、パッチRサイズ(25mm)2枚、Mサイズ(29×43mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本、タイヤレバー×2本サイズL
  • 電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマン Panasonic(パナソニック)

    電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマン

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
    セット内容タイヤ1本
  • 小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    小径車用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    セット内容タイヤ1本ブラック
  • SR046 オフロードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR046 オフロードタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
  • スペシャルバルブセット CAPTAIN STAG

    スペシャルバルブセット

    CAPTAIN STAG(22件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。 1台分です
    材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm質量(g)7
  • ハードランナー Panasonic(パナソニック)

    ハードランナー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い。路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
    ブラック/ブラックサイド
  • 大判 パッチゴム 丸末油業

    大判 パッチゴム

    丸末油業(14件のレビュー)
    239税込263
    1箱(5枚)
    当日出荷
    使いやすい大きさにカットして使用してください。
    用途パンク修理やゴム製品の補修などに黒色
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連