カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Panaracer(パナレーサー)(322)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- SHINKO(シンコータイヤ)(114)
- マルニ(マルニ工業)(93)
- 共和ゴム(68)
- CAPTAIN STAG(47)
- アサヒサイクル(38)
- サギサカ(SAGISAKA)(27)
- WTB(ダブルティービー)(22)
- ミリオン(共和)(21)
- CST(チェンシンタイヤ)(18)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- KUWAHARA (クワハラ)(15)
- TOP(14)
- CHAOYANG(14)
- WINTEC(ウインテック)(12)
- Zefal(12)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: タイヤ/チューブ/虫ゴム関連

Hiパッチ (Mサイズ)
マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)¥589税込¥6481セット(15枚)当日出荷パンク修理用パッチMサイズ(29×43mm)の15枚入りです。用途パンク修理用パッチです。寸法(mm)29×43
SR046 オフロードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか5日以内出荷から11日以内出荷幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマン
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。セット内容タイヤ1本
虫ゴム不要のスーパーバルブ 2個セット
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥749税込¥8241組当日出荷耐久性に優れた、プランジャー式バルブ。英式バルブ用虫ゴム不要のスーパーバルブです。セット内容バルブ2個、バルブキャップ2個、ナット2個対応英式バルブ
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット5日以内出荷から10日以内出荷業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセットセット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用
CAPTAIN STAG(13件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
R-AIR
Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
SR133 小径用スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか5日以内出荷から11日以内出荷小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
タイヤ・チューブ1本巻
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷から7日以内出荷深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤセット内容タイヤ・チューブ各1本色(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
74型(タイヤチューブセット)
IRC(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組(2本)5日以内出荷センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。ビードスチール空気圧(kPa[psi])300[45]
YAMAHA自転車用空気入れ 折りたたみステップエアーポンプ
ワイズギア¥1,698税込¥1,8681個当日出荷収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
H-211SG用ホース
PALMY¥389税込¥4281本欠品中英式バルブ専用用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホース色ブラック質量(g)63ホース長さ(mm)560適合タイヤバルブ英式
ロイヤルロードプラス
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き色黒
特タンク付ポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
DEMING SR046
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本7日以内出荷から9日以内出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適色黒
バルブ変換アダプター
Panaracer(パナレーサー)(49件のレビュー)¥659税込¥7251セット(2個)当日出荷英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。アズワン品番64-9554-97
プレミアムチューブ仏式48mm
IRC(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。用途チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップしたチューブ。バルブサイズ48mm
PASELA(パセラ)
Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
スーパーパッチ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥599税込¥6591箱(6枚)当日出荷溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。付属品紙ヤスリ
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式
CST(チェンシンタイヤ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます厚さ(mm)1.2サイズ26×1-3/8バルブEV30(英式)
小径車用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(83件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)セット内容タイヤ1本色黒
ミニフロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。全長(mm)340色シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
SR089 MTBタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から10日以内出荷オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。サイズ26×1.95ETRTO規格50-559
ゲージ付フロアポンプ
GIYO(34件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。材質鉄全長(mm)660ホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI
C1446 電動アシスト向けタイヤ
ミリオン(共和)¥1,798~税込¥1,978~1本6日以内出荷電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場。お客様のニーズに応えたアシスト向けタイヤ【C1446】。昨今の電動アシスト自転車に純正装着されている、次世代アシストの定番タイヤ!。撥水性の高いパターンを採用し、グリップ力が高く安定感抜群のアシストタイヤ!。流行りのワイドタイヤ車にも装着OK!色ブラック規格H/ETPI27
特エアーポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。用途英式バルブ専用ポンプです。色シルバー適合タイヤバルブ英式
パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブサイズ20×1.50-2.125タイプH/E肉厚(mm)1.5アズワン品番64-9560-32
実用車タイヤ+チューブセット
SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451































































![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)