カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Panaracer(パナレーサー)(327)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- SHINKO(シンコータイヤ)(124)
- マルニ(マルニ工業)(97)
- 共和ゴム(68)
- サギサカ(SAGISAKA)(55)
- CAPTAIN STAG(53)
- アサヒサイクル(38)
- CST×ミリオン(35)
- CST(チェンシンタイヤ)(32)
- ミリオン(共和)(25)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- KUWAHARA (クワハラ)(15)
- TOP(14)
- CHAOYANG(14)
- FORCE(13)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: タイヤ/チューブ/虫ゴム関連

樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応アズワン品番64-9599-27
IRC プレミアムチューブ WO
IRC(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1本5日以内出荷1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブサイズ20×1.50-2.125タイプH/E肉厚(mm)1.5アズワン品番64-9560-32
アース Vパッチ #300
マルニ(マルニ工業)(6件のレビュー)¥879税込¥9671袋(5個)当日出荷接着層と補強層の2重構造で出来ているチューブ修理用ゴムシートです。 キズ穴の大きさに合わせてシートをカットでき、あらゆる形状のキズ穴にも対応します。用途ブチルゴム・天然ゴムチューブの修理仕様チューブ用寸法(mm)105×210
特エアーポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。用途英式バルブ専用ポンプです。色シルバー適合タイヤバルブ英式
小径車用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(83件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)セット内容タイヤ1本色黒
ゲージ付フロアポンプ
GIYO(34件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。材質鉄全長(mm)660ホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI
イージーパッチ
Panaracer(パナレーサー)(39件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷接着剤不要のパンク修理パッチ。セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケースアズワン品番64-9557-68
チューブ HE 27.5×1.90/2.125 48mm 英式 CSTポリ袋入
共和ゴム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷長さ(mm)バルブ:48サイズ27.5×1.90/2.125タイプHEバルブ英式
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷APL構造色黒/黒サイズ700×28Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-620[75-90]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2ETRTO規格28-622
スーパーチューブ
Panaracer(パナレーサー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から4日以内出荷中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。仕様Gバルブ、ポリ袋入り厚さ(mm)1.2
CITY COMFORT 耐摩耗(86型)
IRC(9件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(2本)4日以内出荷から5日以内出荷従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープ色ブラックタイプW/O
実用車タイヤ+チューブセット
SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型
エレコム¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷自宅で手軽に、ボタンひとつで空気を補充!空気圧の確認から補充までこれ1台で完結する、自動車・自転車・バイク用の電動空気入れです。設定圧に達すると自動で止まるため、入れすぎの心配もなく安心。コンパクト設計で収納しやすく、必要なときにサッと使えて、日常のメンテナンスはもちろん、長距離ドライブ前の空気圧チェックにも便利です。用途ボタンを押すだけで、手軽にタイヤへ空気が入れられます。 。コンパクト設計で場所を取らず、収納や持ち運びにも便利です。 。最大150PSIの高圧対応で、自動車・自転車・バイクなど幅広いタイヤに使用可能です。 。設定した圧力に達すると自動で停止する自動停止機能を搭載。空気の入れすぎを防ぎます。 。コンプレッサーの熱対策として、排熱に優れた換気設計とシリコンカバーを採用。過熱停止機能や過充電・過放電防止機能も搭載し、安心して使用できます。 。4つの圧力単位(PSI、BAR、KPA、Kg/cm2)に対応し、ボタン一つで切り替え可能です。 。車・自転車・バイク・ボールなど、用途に応じて使える5種類の変換アダプター・ノズルが付属しています。 。本製品は高圧力・低流量タイプのため、自動車・自転車・バイクなどのタイヤへの空気補充を主な用途としています。 。LCDデジタル表示で、空気圧をひと目で確認できます。 。スマートフォンなどを充電できる給電機能付き。いざというときの補助電源としても活用できます。 。手元を照らせるLEDライトと、緊急時に使えるSOS点滅モードを搭載しています。 。USB Type-C(TM)での充電に対応しています。 。充電用USB Type-CケーブルおよびACアダプターは付属しておりません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動空気入れ本体、エアチューブ、トンボ口金用アダプター、プレスタバルブ用アダプター、ボールニードルアダプター、ショートテーパーノズル、ロングテーパーノズル、ポーチ色ブラック質量(g)約440(エアチューブ除く)外形寸法(mm)80×45×131(エアチューブ除く)コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1【電源出力側】USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)2定格容量7.4V/2000mAh 14.8Wh (3.7V/2000mAh×2 14.8Wh)充電時間約2.5時間 ※使用環境によって変化します。定格入力電流(A)2電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間公称容量(mAh)2960空気流量(L/min)18定格出力電圧(V)5連続動作時間約15分間 ※使用環境によって変化します。公称圧力(bar)【エアー】0.2~10.3(3~150PSI)
C1446 電動アシスト向けタイヤ
ミリオン(共和)¥1,798~税込¥1,978~1本6日以内出荷電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場。お客様のニーズに応えたアシスト向けタイヤ【C1446】。昨今の電動アシスト自転車に純正装着されている、次世代アシストの定番タイヤ!。撥水性の高いパターンを採用し、グリップ力が高く安定感抜群のアシストタイヤ!。流行りのワイドタイヤ車にも装着OK!色ブラック規格H/ETPI27
タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)
IRC(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷から10日以内出荷街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制用途ビード:ソフトワイヤー
SR089 MTBタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から10日以内出荷オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。サイズ26×1.95ETRTO規格50-559
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm
CST×ミリオン¥519税込¥5711本当日出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ24×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷から7日以内出荷センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ色ブラック
ゲージ付アルミフロアポンプ
GIYO(25件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。用途自転車のタイヤ空気入れ材質アルミ合金/樹脂色シルバー高さ(mm)620質量(g)1000表面処理アルマイトホース長さ(mm)800最大圧力(kPa)約1100適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
パッチキット
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
TPUチューブ パープルライト
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。色チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷電動アシスト車にも。純正採用されている定番タイヤ色黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC727
SR064 MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から9日以内出荷26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー
Meltec(大自工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷足踏式空気入フットポンプ。 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約1.2表示圧力範囲(kPa)0~700ホース長さ(mm)約600(エアーホース)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89最高圧力(kPa)約700