絞り込み
口金
- EZ10(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
電圧(V)
- 12(1)
電球形状

ハロゲン球(1)
光色
電球色(1)
ブランド
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
- ELPA(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
「口金」から絞り込む
EZ10(1)

JC標準タイプ12V50W
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ミニハロゲン電球
- ローボルトハロゲン電球
- ダイクロハロゲン電球
- 電球型ハロゲンランプ