絞り込み
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
速度記号/荷重表示
52H・54H・56H・57H・58W・61H・61S・62H・63H・64H・65H・66H・67H・69H・69W・70W・72W・73W・75W・77H・速度記号/荷重表示をもっと見る
標準リム幅(inch)
1~1.5未満・1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満・4.5~5未満・5~5.5未満・6~6.5未満・8~8.5未満・8.5~9未満
パターン
A41・AC01・AC02・AC03・AC04・AT41・BT39SS・BT601SS・D205・D401・D407・D408F・D908RR・EXEDRA MAX・G852・G853・GT601・KR189・KR410・KR410 F・パターンをもっと見る
ブランド
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・PIRELLI(ピレリ)・MICHELIN(ミシュラン)・METZELER(メッツラー)・IRC・SHINKO(シンコータイヤ)・STEADY・Continental(コンチネンタル)・DAYTONA(デイトナ)・DURO(デューロ)・Gクラフト
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む

E270
SHINKO(シンコータイヤ)¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷から7日以内出荷E240の性能を引き継ぎながら、よりビンテージでワイルドなトレッド形状とパターンを採用。車体を引き立てるホワイトウォールタイプに加え、新しくホワイト2ラインタイプも用意しました。構造TT
E240
SHINKO(シンコータイヤ)¥35,980~税込¥39,578~1本7日以内出荷から10日以内出荷ビンテージな雰囲気に加え、最新のテクノロージーを詰め込んだタイヤ。耐摩耗性能に優れ、長距離の走行に最高です。ケブラーブレーカー採用により、トレッドの歪みを抑え、グリップ性と耐久性を向上させました。構造TTリム径(inch)16許容リム幅(inch)3.00
250
SHINKO(シンコータイヤ)¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷雨天時の優れたグリップと、長距離安定性を備えたニューパターンを採用。高性能なケブラーブレーカーを採用したことにより、高負荷時の安定性が向上。構造TLリム径(inch)10許容リム幅(inch)3.00
SR712
SHINKO(シンコータイヤ)¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷から7日以内出荷高い耐摩耗性能と燃費性を備えたタイヤ。千鳥状のトレッドパターンは高速走行時の排水性が向上。雨天時の高いグリップと直進安定性を確保。構造TL偏平率(%)90
SR734
SHINKO(シンコータイヤ)¥24,980~税込¥27,478~1本7日以内出荷国産アメリカンのバイクに対応したサイズのラインナップと定番のトレッドパターンを採用。全天候型で高い寿命性能も兼ね備えたスタンダードモデル。構造TLリム径(inch)15
SR733
SHINKO(シンコータイヤ)¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷国産アメリカンのバイクに対応したサイズのラインナップと定番のトレッドパターンを採用。全天候型で高い寿命性能も兼ね備えたスタンダードモデル。構造TL許容リム幅(inch)2.15~2.75
SR740
SHINKO(シンコータイヤ)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷スポーツバイアスの定番として、あらゆる路面状況において安定したグリップとコントロール性能を両立。オールラウンダーな性能は幅広い層のライダーにご好評頂いております。構造TL
005 ADVANCE
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本5日以内出荷から7日以内出荷優れた操作性と耐摩耗性能を備えたハイパフォーマンスタイヤ。様々なシーンで、バイクライフを強力にサポート。シティユースからワインディングまで楽しめる、オールラウンド・ツーリングラジアル。構造TL
SPORTMAX α-13 SP
DUNLOP(ダンロップ)¥25,980~税込¥28,578~1本7日以内出荷リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。タイプT/L
GT601F
DUNLOP(ダンロップ)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。適合Front用タイプTLタイヤサイズ100/90-18M/C 56VパターンGT601標準リム幅(inch)2.5主な適合車種TDR250 1988-1990年式:フロントに使用/チューブが必要タイヤ幅(mm)100リム径(inch)18速度記号/荷重表示56V許容リム幅(inch)2.15~3.00トレッド幅(mm)101偏平率(%)90タイヤ外径(mm)640
RACETEC RR
METZELER(メッツラー)¥39,980税込¥43,9781個ほか7日以内出荷マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。
D256
DUNLOP(ダンロップ)¥31,980税込¥35,1781本7日以内出荷新車装着純正タイヤ。適合リアタイプTLタイヤサイズ180/55R17M/C 73HパターンD256主な適合車種[ホンダ]GL1800 F6C('14~)タイヤ幅(mm)180リム径(inch)17速度記号/荷重表示73H偏平率(%)55
D254
DUNLOP(ダンロップ)¥23,980税込¥26,3781本7日以内出荷新車装着純正タイヤ。適合フロントタイプTLタイヤサイズ130/60R19M/C 61HパターンD254 F主な適合車種[ホンダ]GL1800 F6C('14~)タイヤ幅(mm)130リム径(inch)19速度記号/荷重表示61H偏平率(%)60
ROADSMART Ⅲ
DUNLOP(ダンロップ)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。
BATTLAX RADIAL RS10
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー用途ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
POWER CUP EVO
MICHELIN(ミシュラン)¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷から9日以内出荷レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。
NIGHT DRAGON
PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか7日以内出荷カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計 優れたグリップ力と、長寿命を並立
NIGHT DRAGON F
PIRELLI(ピレリ)¥11,900~税込¥13,090~1本7日以内出荷ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
DIABLO ROSSO Ⅱ F
PIRELLI(ピレリ)¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。タイヤサイズ110/70 R 17 M/C 54H TL主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:フロントに使用タイヤ幅(mm)110リム径(inch)17偏平率(%)70