絞り込み
リム径(inch)
- 18
- 5(1)
- 8(1)
- 10(18)
- 12(5)
- 14(9)
- 15(1)
- 16(9)
- 17(18)
- 19(24)
- 20(1)
- 21(23)
- 23(1)
タイヤ幅(mm)
- 100(3)
- 110(7)
- 120(13)
- 130(2)
- 140(6)
- 150(2)
タイヤ幅(inch)
- 4.1(4)
- 4.6(3)
偏平率(%)
- 70(2)
- 80(12)
- 90(7)
- 100(9)
タイプ
- TL(10)
- TT(5)
- W(5)
- WT(10)
標準リム幅(inch)
- 1.5~2未満(2)
- 2~2.5未満(7)
- 2.5~3未満(11)
- 3~3.5未満(1)
- 3.5~4未満(5)
- 4~4.5未満(2)
1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満
パターン
- D603(1)
- D604(1)
- D605(1)
- E50 EXTREME(1)
- ED04(1)
- ED668(2)
- GP1(1)
- GP22(1)
- GP210(1)
- K180(1)
- MX33(1)
- TW30(1)
- TW31(1)
- TW302(1)
- VE33(1)
- X31(1)
D603・D604・D605・E50 EXTREME・ED04・ED668・GP1・GP22・GP210・K180・MX33・TW30・TW31・TW302・VE33・X31
速度記号/荷重表示
- 4PR(1)
- 58H(1)
- 58S(1)
- 59M(1)
- 59P(6)
- 62P(6)
- 63P(4)
- 64M(5)
- 65M(2)
- 65P(2)
- 65R(2)
- 66P(2)
- 66S(1)
- 68M(1)
- 70M(2)
- 70R(4)
- 70V(2)
4PR・58H・58S・59M・59P・62P・63P・64M・65M・65P・65R・66P・66S・68M・70M・70R・70V
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(10)
- PIRELLI(ピレリ)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- IRC(6)
- METZELER(メッツラー)(6)
- MICHELIN(ミシュラン)(4)
DUNLOP(ダンロップ)・PIRELLI(ピレリ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・IRC・METZELER(メッツラー)・MICHELIN(ミシュラン)
「リム径(inch)」から絞り込む
10(18)
12(5)
14(9)
16(9)
17(18)
18
19(24)
20(1)
21(23)
23(1)

TRAIL WING TW-302
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から13日以内出荷シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
TRAIL WING(ON/OFF主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から12日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
DIRT TRAK K180
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
GP-210
IRC(78件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本5日以内出荷から19日以内出荷「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。パターンGP210
VEシリーズ(VE-35/VE-33)
IRC(29件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷から7日以内出荷出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。タイプWT
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
GEOMAX ENDURO EN91EX
DUNLOP(ダンロップ)¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷タイヤサイズ140/80-18 70Mタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18偏平率(%)80
GP-1
IRC(21件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本6日以内出荷トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。タイプWTパターンGP1速度記号/荷重表示4PR
SCORPION RALLY STR
PIRELLI(ピレリ)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか7日以内出荷最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現
タイヤ チューブタイプ リア
IRC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷から10日以内出荷クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
KAROO STREET
METZELER(メッツラー)¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。 KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
ANAKEE WILD
MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本9日以内出荷ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現。最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮。革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング。最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
GRITTY ED04
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
GP21/GP-22
IRC(63件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本5日以内出荷から10日以内出荷オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
BATTLECROSS X31
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷から10日以内出荷レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
BATTLECROSS E50 EXTREME
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷高いオフロード走破性で高評のBATTLECROSS E50に、競技専用・ソフトコンパウンド搭載のE50 EXTREME登場!。 ※一般公道では走行できません。 ガレ場や丸太路など、さらに厳しい地形を走るエクストリームエンデューロレースに対応するために、ソフトコンパウンドを搭載した競技専用スペック。 力強いグリップ力と優れたトラクション性能を発揮する。用途タイヤ・足回りパターンE50 EXTREMEタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M許容リム幅(inch)2.15~3.50トレッド幅(mm)140偏平率(%)80
KAROO EXTREME
METZELER(メッツラー)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷オンロードでの安全なコーナリンググリップとオフロードでのトラクションを兼ね備えた専用コンパウンド ぬかるんだオフロードでも安定したトラクションを発揮するセルフクリーニングトレッドパターン 限界走行時におけるコーナーへの入りやすさ、安定したライン取り、高い安心感を実現する優れたハンドリング
SCORPION MX EXTRA X
PIRELLI(ピレリ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ミッドソフトからミッドハードまでの路面をカバー リアに18インチ、19インチ各サイズをラインナップしエンデューロにも使用可能
GEOMAX ENDURO EN91
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。タイプWT
MT60 RS
PIRELLI(ピレリ)¥34,980税込¥38,4781本ほか7日以内出荷オンでもオフでも。激しい走りもカバー。。・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)。・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン。・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現
MC360 Mid Hard
METZELER(メッツラー)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷ミディアム路面からハード路面に最適。・最新の連続したブロックノブデザインによってノブの耐久性を大幅に向上。・大きなブロックサイズによって接地面が増大。・交互にカットされたノブによって高い耐久性を実現
MC360 Mid Soft
METZELER(メッツラー)¥15,980税込¥17,5781本7日以内出荷ソフト路面からミディアム路面まで幅広く対応。・交互にカットされたノブによって革新的なコーナーリング性能を実現。・放物線上に深くシェイプされたセンターノブによってソフト、ミディアム路面での高いトラクションを実現。・高い直進性とステアリングフィール。
SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2)
PIRELLI(ピレリ)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか7日以内出荷ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。 スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。
TRIAL X LIGHT
MICHELIN(ミシュラン)¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷タイヤサイズ120/100R18 M/C 68M TLタイヤ幅(mm)120リム径(inch)18偏平率(%)100
SCORPION PRO
PIRELLI(ピレリ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷FIM適合の公道走行可能なエンデューロタイヤ。 耐カット性能、耐摩耗性能に優れた素材の採用により、高い耐久性を発揮。 ブロック配置を最適化することにより、加速時のトラクション性能、ブレーキング性能が向上。 あらゆる路面状況でパフォーマンスを求めるライダーに。タイプTT
SCORPION XC MID HARD
PIRELLI(ピレリ)¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷サーキットエンデューロレースでの勝利を約束する新世代・スコーピオンXCミッドはードはミディアムから、ガレ場や岩場などのハード路面まで対応。
MCE 6 DAYS EXTREME
METZELER(メッツラー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか7日以内出荷2010年のFIMワールドエンデューロのチャンピオンタイヤ。 KTMファクトリーを始めとする世界選手権を舞台に、極限の路面状況にて開発された究極のエンデューロタイヤ。 パンクした状態でもタイヤ自体が腰砕けにならぬ様、新素材のポリエステルカーカスを採用。 ソフトでルーズな路面から硬質路面まで、ドライとウェットにとらわれず、際立ったグリップ性能とトラクション性能を発揮させる為、独自のブロックパターン配列を採用。
120/90-18MC 65P WT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷タイプWタイヤサイズ120/90-18 RパターンED668標準リム幅(inch)2.15主な適合車種KLX250 1998-1999年式:リアに使用タイヤ幅(mm)120リム径(inch)18速度記号/荷重表示65R許容リム幅(inch)2.15(最小)3.00(最大)トレッド幅(mm)122偏平率(%)90タイヤ外径(mm)672