絞り込み
サイズ
  • 700×28C
  • 20×1.75(3)
  • 24×1.00(3)
  • 26×1.50(5)
  • 26×1.75(4)
  • 26×1.95(5)
  • 26×2.10(6)
  • 27.5×1.50(4)
  • 27.5×1.75(7)
  • 27.5×1.90(6)
  • 29×2.10(4)
  • 700×23C(14)
  • 700×25(4)
  • 700×25C(31)
  • 700×30C(28)
  • 700×32C(14)
  • 700×35C(24)
  • 700×40C(19)
  • 700×45C(15)
  • 700×50C(7)
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)(28)
  • IRC(8)
  • ミリオン(共和)(2)
  • ARISUN(2)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
  • DIA-COMPE(1)
  • FORCE(1)
ETRTO規格
  • 23-622(1)
  • 28-622(22)
タイプ
  • W/O(4)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
27.5×1.75(7)
700×23C(14)
700×25C(31)
700×28C
700×30C(28)
700×32C(14)
700×35C(24)
700×40C(19)
700×45C(15)
700×50C(7)
サイズをもっと見る
  • PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)

    PASELA(パセラ)

    Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
  • 自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698

    CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    APL構造
    色黒/黒サイズ700×28Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-620[75-90]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2ETRTO規格28-622
  • タイヤ AGXERO Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ AGXERO

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    4日以内出荷
    コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって、Panaracer AGILESTの低い転がり抵抗と高いグリップ力を維持したまま耐貫通パンク強度を向上させた新フラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
  • タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ AGXERO TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    4日以内出荷
    評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
  • タイヤ 700x28C FORCE

    タイヤ 700x28C

    FORCE(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    5日以内出荷
    クロスバイクに合うデザイン。
    用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。色ブラックサイズ700×28C
  • Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ) Panaracer(パナレーサー)

    Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
    色黒
  • CSTタイヤ RACE CZAR ミリオン(共和)

    CSTタイヤ RACE CZAR

    ミリオン(共和)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
    用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。色ブラックタイプW/O
  • CSTタイヤ CALDERA ミリオン(共和)

    CSTタイヤ CALDERA

    ミリオン(共和)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    トレッド部を厚くし耐摩耗性能をアップ通勤や長距離ユーザーにおすすめです。
    用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。色ブラックタイプW/O
  • ツーキニスト Panaracer(パナレーサー)

    ツーキニスト

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
    ケーシングHyperTexビードスチール
  • タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ Break Through

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷
    社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
    色黒/黒
  • F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)

    F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
    AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
    色トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×28C質量(g)275推奨内圧(kPa)MAX 650ETRTO規格28-622
  • リブモS タイヤ巻き Panaracer(パナレーサー)

    リブモS タイヤ巻き

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    サイズ700×28C
  • パセラブラックス Panaracer(パナレーサー)

    パセラブラックス

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
  • ロードタイヤ ヴィテス C2 700×28c ARISUN

    ロードタイヤ ヴィテス C2 700×28c

    ARISUN
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    18日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
    材質【ビード】アラミドサイズ700×28C質量(g)約311TPI60
  • AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST FAST

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    4日以内出荷
    耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー
    色黒サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
  • AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST DURO TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    5日以内出荷
    オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
  • Formula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 IRC

    Formula PRO TLR S-LIGHT 6代目

    IRC
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    8日以内出荷
    iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤ
    ビードフォールディング
  • Formula PRO TL RBCC 6代目 IRC

    Formula PRO TL RBCC 6代目

    IRC
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    8日以内出荷
    転がり抵抗 前作比約9.97%向上、耐摩耗性約82%向上。国内外のプロチームと開発し、iRCのお家芸であるグリップ力を保持しながら、転がり抵抗を減らし、ライダーを勝利へと導く。IRC史上最速のチューブレスタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避
    ビードフォールディング
  • Formula PRO TL X-GUARD 6代目 IRC

    Formula PRO TL X-GUARD 6代目

    IRC
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    8日以内出荷
    耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強い。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避
    色ブラックビードフォールディング
  • ASPITE PRO S-LIGHT IRC

    ASPITE PRO S-LIGHT

    IRC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    8日以内出荷
    軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。走行性能とグリップを両立させた至高の1本。軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー。カーブやターンの多いクリテリウムに最適。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。
    ビードフォールディング
  • ASPITE PRO RBCC IRC

    ASPITE PRO RBCC

    IRC
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    8日以内出荷
    タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。高い耐パンク性能。しなやかな乗り心地がロングライドにも最適。高いグリップ性能と転がりの良さを両立。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。
    色ブラックビードフォールディング
  • タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE IRC

    タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE

    IRC
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    10日以内出荷
    SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行モデル比30.9%を達成。重量は現行比10%軽量化。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRC 最軽量のクリンチャータイヤ。ヒルクライム、タイムトライアルに最適。フックレスにも対応した、決戦用タイヤ
    ビードフォールディング
  • グランコンペサイドウェーブ DIA-COMPE

    グランコンペサイドウェーブ

    DIA-COMPE
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    サイドにまでウェーブラインを入れグリップ性能をUP。オリジナルサイドウェーブトレッド
    用途スポーツタイヤ色ピンクサイズ700×28C質量(g)約500空気圧MAX85psi
  • ロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×28c ARISUN

    ロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×28c

    ARISUN
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    18日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド。編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
    材質【ビード】アラミドサイズ700×28C質量(g)約277TPI120
  • F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
  • F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)320推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    8日以内出荷
    センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)350推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GK-D2 GRAVELKING 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GK-D2 GRAVELKING 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    8日以内出荷
    ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
    色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×28C質量(g)310推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×28C CL アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F728-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×28C CL アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    新開発「R」スペック採用、速くしなやかなGRAVELKING誕生。グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
    色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×28C質量(g)270推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)320推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    8日以内出荷
    センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)350推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト) IRC

    ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト)

    IRC
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    7日以内出荷
    S-LIGHTはこれまで存在しなかった、軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。チューブレスのパイオニア、iRCが生み出した「チューブレスに迫るクリンチャー。」。レースでの使用を見据え、素材、内部構造、パターン設計を新しく開発。プロレーサーによるテストで「最高のクリンチャータイヤ」と言わしめる一本が完成。180TPIのケーシングと構造が未体験のしなやかな走りを生み出し、iRCの独自技術であるRBCコンパウンドがウェットでもドライであっても路面を掴み、確実なグリップの感触がライダーに安心感を与える。走行性能とグリップを両立させた至高の1本。軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー。カーブやターンの多いクリテリウムに最適。新ETRTO規格対応
    セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックタイプW/Oビードフォールディング
  • F728-CLSP-LX クローザープラス 700×28C 黒/アンバーサイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-CLSP-LX クローザープラス 700×28C 黒/アンバーサイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    4日以内出荷
    「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ
    仕様サイド:スキン色黒/アンバーサイドサイズ700×28C質量(g)240推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-AGL-B AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)

    F728-AGL-B AGILEST LIGHT(アジリストライト)

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    5日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
    色黒/黒サイズF700×28C質量(g)190推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格23-622
  • パセラ ジャケット Panaracer(パナレーサー)

    パセラ ジャケット

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    翌々日出荷
    色黒/黒
  • Race C Evo4 Panaracer(パナレーサー)

    Race C Evo4

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    8日以内出荷
    コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用 軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様 フォールディングビード
    色ブラックトレッド
  • Race D Evo4 Panaracer(パナレーサー)

    Race D Evo4

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    8日以内出荷
    パンク要因の多い荒れた路面や、パンクを避けたいロングライドに対応する耐パンク性能強化クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立 コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状 転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン フォールディングビード

『自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スポーツタイヤ