カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- RIKEN(理研機器)(18)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(39)
- イハラサイエンス(156)
- ダイキン潤滑機設(20)
- ニッタ(19)
- ニューマシン(105)
- ノーブランド(19)
- フジトク(216)
- フローバル(11)
- ヤマト特殊鋼(84)
- ヤマト産業(26)
- 中部高圧ホース(13)
- 昭和技研工業(20)
- 東和高圧(14)
- 東洋国際(25)
- 正和(35)
- 清水製作所[継手](307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

WUB ユニオンタイプB
イハラサイエンス¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から17日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
WUA ユニオンタイプA
イハラサイエンス¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下
WTA ティー
イハラサイエンス¥559~税込¥615~1個3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ティー
KUD ホース接続ユニオン(めす)
イハラサイエンス¥839~税込¥923~1個当日出荷から17日以内出荷形状ユニオン寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
KU ユニオン
イハラサイエンス¥489~税込¥538~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
KT ティー
イハラサイエンス¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
KSU 締付ユニオン
イハラサイエンス¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)![SWO5 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684894-221202-02.jpg)
SWO5 異径座付エルボ(Oリング付)
清水製作所[継手]¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ
フジトク¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)

















![SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686215-150916-02.jpg)
![SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685962-221128-04.jpg)
![UL90(16)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681814-150916-02.jpg)
![UL45(1609)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685567-120713-02.jpg)
![UL45(16)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681857-160212-02.jpg)
![SWO5 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684894-221202-02.jpg)
![MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683196-221128-04.jpg)




![ネジ保護用キャップ メスネジG,Rc用 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)










![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)