カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自転車用品
      • 自転車部品
        • タイヤ/チューブ/虫ゴム関連(66)
        • カゴ・ボックス・収納(1)
        • キャリア・ゴムロープ(1)
        • 自転車用ライト(16)
        • スタンド/スタンドばね(2)
        • タイヤ・ホイール関連(12)
        • ペダル・トゥクリップ(2)
        • サドル関連(1)
        • 自転車ハンドル関連(1)
        • 自転車ブレーキ関連(55)
        • 自転車ギヤ・チェーン関連(35)
        • 変速機関連(30)
        • その他自転車部品(26)
        • シマノスモールパーツ(純正部品)(490)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

自転車部品 :「hi 20」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
738件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)(60件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から17日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
インナーエンドキャップ SHIMANO(シマノ)インナーエンドキャップSHIMANO(シマノ)(35件のレビュー)
289税込318
1セット(10個)
当日出荷
材質アルミ
SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(45件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
セット内容タイヤ1本バルブ形式英式
SR133 小径用スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR133 小径用スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
SR046 オフロードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR046 オフロードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR024 電動アシスト自転車向けタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(82件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本タイプW/Oバルブ形式英式
肉厚チューブ 1.2mm SHINKO(シンコータイヤ)肉厚チューブ 1.2mmSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。ブラック
RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA SHIMANO(シマノ)RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZASHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から9日以内出荷
優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
SG-C6001-8R ナイブクミ203 SHIMANO(シマノ)SG-C6001-8R ナイブクミ203SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12SSHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1本
当日出荷
新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
FC-R9200 左クランクユニット 170mm SHIMANO(シマノ)FC-R9200 左クランクユニット 170mmSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024 SHINKO(シンコータイヤ)電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
セット内容タイヤ1本ブラック
シングルフリーホイール SHIMANO(シマノ)シングルフリーホイールSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シマノSF-1200シリーズ
SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セットほか
5日以内出荷から10日以内出荷
・リム打ちパンクに強い・業務用電動アシスト車に最適・スリップ抑制機能付・荷積みが多い人最適なタフモデル
ブラック規格W/O
SR165 小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR165 小径車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)
1,698税込1,868
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
小径自転車に対応できるブラックラインナップ
SR076 スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR076 スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5オーム電機
3,998税込4,398
1台
欠品中
明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32取扱説明書(1.32MB)
DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/X ラクシャリーSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
1本スタンド オートロック MARUHACHI(丸八工機)1本スタンド オートロックMARUHACHI(丸八工機)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
オートロック式1本スタンド正爪用
フレームエンド形状正爪
鋼球(3/16″)20個 SHIMANO(シマノ)鋼球(3/16″)20個SHIMANO(シマノ)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9566-69
Y20003080 FHA ナット 3/8 26スズコバ SHIMANO(シマノ)Y20003080 FHA ナット 3/8 26スズコバSHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
5日以内出荷
アクシス バイクライト充電式ミドルモデル GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデルGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。JIS用ルクス表記:80lux@10m前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)上面カット配光レンズサイドエミッターモードインジケーター1個点灯:Ecoモード2個点灯:Midモード3個点灯:Highモード4個点灯:Maxモード1個点滅:点滅Aモード2個点滅:点滅Bモードブラケット対応幅:直径19~33mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット質量(g)115スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大230明るさ(Lm)230~20照射距離(m)最大191連続点灯時間(時間)5~40落下耐久(m)1
上玉押し戻し工具(TL-HL11) HL-S200 SHIMANO(シマノ)上玉押し戻し工具(TL-HL11) HL-S200SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アズワン品番64-9593-67
CTBタイヤ20X1.75 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)CTBタイヤ20X1.75 ブロックSHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。サイズ20×1.75 HEETRTO規格47-406タイプH/Eブラック
パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブ
サイズ20×1.50-2.125タイプH/E肉厚(mm)1.5アズワン品番64-9560-32
Y0CN98020 ST-R2000ネームプレートネジ 左 SHIMANO(シマノ)Y0CN98020 ST-R2000ネームプレートネジ 左SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
9日以内出荷
Y5ZS22000 FD-R9100 リンクカバー SHIMANO(シマノ)Y5ZS22000 FD-R9100 リンクカバーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ) SHIMANO(シマノ)KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ)SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
FD-M313-6 SHIMANO(シマノ)FD-M313-6SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T ダウンスイング / デュアルプル 取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T チェーンステーアングル:66-69°
充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5 オーム電機充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5オーム電機
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせし、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付けできます。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約500/MID:約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約2.5/MID:約4/FLASH:約50光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約3200取付径(Φmm)【バンド】25~32取扱説明書(1.26MB)
Y0C698030 ST-R9120 ブリードネジ/Oリング SHIMANO(シマノ)Y0C698030 ST-R9120 ブリードネジ/OリングSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 プラスチック 200個入 SHIMANO(シマノ)アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 プラスチック 200個入SHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アズワン品番64-9594-75
8S HG カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)8S HG カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から8日以内出荷
Hiパンク修理セット マルニ(マルニ工業)Hiパンク修理セットマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
409税込450
1セット
当日出荷
用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー15×60mm×1枚、パッチRサイズ(25mm)3枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本
Y0C698050 ST-R9120 ファンネルアダプター/Oリング SHIMANO(シマノ)Y0C698050 ST-R9120 ファンネルアダプター/OリングSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
Y13022000 TL-CN10 クイックリンクツール SHIMANO(シマノ)Y13022000 TL-CN10 クイックリンクツールSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
アズワン品番64-9595-46
Y36B98020 RH-IM11 軸組 7SPEED SHIMANO(シマノ)Y36B98020 RH-IM11 軸組 7SPEEDSHIMANO(シマノ)
899税込989
1個
5日以内出荷
付属品左右 玉押し軸長(mm)180ねじ規格BC3/8
...

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品