カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)(140)
- ダイニチ工業(103)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](91)
- サンポット(88)
- アイリスオーヤマ(82)
- アール(57)
- TEKNOS(54)
- スイデン(37)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- トヨトミ(31)
- ダイケン(31)
- ホンマ製作所(25)
- HOJO(20)
- アピックス(18)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(18)
- ユーザー(16)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 暖房用品
商品豆知識

OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
屋外用灯油タンク(95型)
ダイケン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)内容積(L)99板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
抗菌気化フィルター5シーズン用
ダイニチ工業(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷適合機種HD-300A、HD-300B、HD-300C、HD-300CE、HD-300D、HD-300DE、HD-300E、HD-300EE、HD-300F、HD-300FE、HD-300GE、HD-300HE、HD-300IE、HD-300JE、HD-300R18、HD-300R19、HD-300R20、HD-300R21、HD-300TR、HD-300TR2、HD-300TR3、HD-300TR4、HD-3012、HD-3013、HD-3014、HD-3015、HD-3015E3、HD-3016、HD-3016E4、HD-3017、HD-3017E5、HD-3018、HD-3018E6、HD-3019、HD-3019E7、HD-3020、HD-3020E8、HD-3021、HD-3021E9、HD-3022、HD-3022E2、HD-C300G、HD-C300H、HD-KS3017、HD-KSRX318、HD-KSRX319、HD-KSRX320、HD-N323、HD-N323E3、HD-N324、HD-N325、HD-N325E5、HD-N326、HD-N326E6、HD-RX312、HD-RX313、HD-RX314、HD-RX315、HD-RX316、HD-RX317、HD-RX318、HD-RX319、HD-RX320、HD-RX321、HD-RX322、HD-RX323、HD-RX324、HD-RX325、HD-RX326アズワン品番64-8202-22
保温剤 ほかほかパック
三重化学工業(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(30個)当日出荷電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。質量(g)500
コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん
セーブインダストリー(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷付属品USB-typeCケーブル×1本材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)72×72×120タンク容量(mL)260
ヌークパネルヒーター 3面パネル
エレス¥6,498税込¥7,1481台当日出荷幅45cm高さ60cmゆったりサイズの3面発熱パネルヒーター。最大200Wでハイパワー(温度調整:3段階)。フィルムヒーターにより面発熱。転倒時自動OFF、温度過昇防止機能付きで安心。2・4・6時間自動OFFタイマー付き。ベルクロバンド付きで厚さ約5cmフラットに収納可能。質量(kg)約2.5色ネイビー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200電源コード(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×37×60材質(表面)ポリエステルタイマー2/4/6時間OFFタイマー表面温度(℃)弱:40±5/中:50±5/強:60±5
加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り
UYEKI(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(300mL)当日出荷使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(30個)当日出荷から翌々日出荷【9時間持続】【即熱】【10個 30個 60個入り】 通常のカイロよりも平均温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。 最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適!ポケットに入れやすい定番のレギュラーサイズです。 すぐに熱々、しっかり続く。平均温度69℃。持続時間約9時間と長持ち。用途寒い季節に屋外作業やスポーツ観戦、除雪時のお供に。最高温度(℃)79平均温度(℃)62
加湿器の除菌&消臭液
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物容量(mL)500使用可能回数約100回分
コンパクトヒーター
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
コタツ継ぎ脚 平脚用
YAMAZEN(山善)¥1,198税込¥1,3181セット(4個)5日以内出荷テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整できるすぐれもの「脚のびたくん」。低い机のせまい机下をひろげ、寝転んだ時などの邪魔にならない。アジャスター付きで細脚も対応。底面カバー付きでフローリングや床を痛めない。用途低いこたつやテーブルを快適に。机下ゆったり。高さ調節 アジャスター付 脚高さ 調節 継ぎ脚。シンプル 便利商品。材質PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)0.2色ブラウン適合サイズ13.1×5cmまでの変形扇型脚(ワイド脚)、変形楕円形脚 (アジャスター時:9.5×4.2cm以下の平脚対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×82×111高さ調節5cm又は7cm(上下入れ替え式)
超音波加湿器 1.0L
TEKNOS(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18タンク容量(L)1適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当連続加湿時間(時間)約5.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合
抗菌エアフィルター
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷適合機種HD-5016、HD-5016E4、HD-5017、HD-5017E5、HD-5018、HD-5018E6、HD-5019、HD-5020、HD-5021、HD-5022、HD-50EN1、HD-7016、HD-7017、HD-7018、HD-7019、HD-7020、HD-7021、HD-7022、HD-9016、HD-9017、HD-9018、HD-9019、HD-9020、HD-9021、HD-9022、HD-ELXC1201、HD-ERXT501、HD-ERXT502、HD-ERXT902、HD-KS5017、HD-KSRX518、HD-KSRX519、HD-KSRX520、HD-KSRX718、HD-KSRX719、HD-KSRX720、HD-KSRX918、HD-KSRX919、HD-KSRX920、HD-LX1019、HD-LX1020、HD-LX1021、HD-LX1022、HD-LX1023、HD-LX1024、HD-LX1219、HD-LX1220、HD-LX1221、HD-LX1222、HD-LX1223、HD-LX1224、HD-LXC1000C、HD-LXC1200C、HD-N523、HD-N524、HD-N525、HD-N526、HD-N723、HD-N724、HD-N725、HD-N726、HD-N923、HD-N924、HD-N925、HD-N926、HD-RF502、HD-RF619BK、HD-RX500A、HD-RX516、HD-RX517、HD-RX518、HD-RX519、HD-RX520、HD-RX700A、HD-RX716、HD-RX717、HD-RX718、HD-RX719、HD-RX720、HD-RX900A、HD-RX916、HD-RX917、HD-RX918、HD-RX919、HD-RX920、HD-RXC500B、HD-RXC500C、HD-RXC700B、HD-RXC700C、HD-RXC900B、HD-RXC900C、HD-RXT521、HD-RXT521E9、HD-RXT522、HD-RXT522E2、HD-RXT523、HD-RXT523E3、HD-RXT524、HD-RXT524E4、HD-RXT525、HD-RXT525E5、HD-RXT526、HD-RXT526E6、HD-RXT721、HD-RXT721E9、HD-RXT722、HD-RXT722E2、HD-RXT723、HD-RXT723E3、HD-RXT724、HD-RXT724E4、HD-RXT725、HD-RXT725E5、HD-RXT726、HD-RXT726E6、HD-RXT921、HD-RXT921E9、HD-RXT922、HD-RXT922E2、HD-RXT923、HD-RXT923E3、HD-RXT924、HD-RXT924E4、HD-RXT925、HD-RXT925E5、HD-RXT926、HD-RXT926E6、OS-HFOHD1GYアズワン品番64-8202-28
窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用
ニトムズ¥999税込¥1,0991本当日出荷3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。平滑ガラスに使えます。粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。用途冬の暖房効率アップ、窓ガラスの結露発生抑制に。仕様粘着タイプトラスコ品番146-6215材質基材:ポリエチレン(PE)、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3色半透明長さ(m)1.8
加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 500mL
UYEKI¥1,298税込¥1,4281個(500mL)当日出荷加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
加湿器の除菌タイムアロマ ラベンダーの香り
UYEKI¥1,098税込¥1,2081個(300mL)当日出荷使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
ぐるポカ パネルヒーター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。質量(g)860
コンパクトパネルヒーター
TOPLAND(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
新こたつの高さをあげる 足ジャンボ
スマイルキッズ¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷座椅子を使ってもゆったり座れます。 1セットで4個入り(4cmアップ) 2セット重ねて8cmアップも可能です用途「こたつの高さがもう少し高ければ楽なのに、、、、」そんなお困りごとを解決したのがその名の通り「こたつの高さを上げる足」シリーズです。 こたつの高さを上げる足ジャンボは1段で4cmアップ、2段重ねて8cmアップとなります。 寝転がった時に腰があたったり、座椅子を入れると高さが合わなかったりする問題を解決します。製造は安心の日本製。 コロナ渦ではこたつでテレワークする社会人の皆様や、自宅学習する学生さんにお役立ちしている商品です。 1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。 2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。 34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。 48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。材質PP樹脂質量(g)個装:500耐荷重(kg)100<角足の場合> 10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約240×255×110入数足が4つ入り
堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー
YAMAZEN(山善)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷掘こたつ用取り替えヒーターユニット。 手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)電源コード(m)約3保証期間1年発熱体ハロゲンヒーター温度調節手元電子コントローラー
シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト
TEKNOS¥11,780税込¥12,9581台当日出荷パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい色ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200/960/720/480/240幅(cm)32方式遠赤外線本体質量(kg)4.2安全装置転倒OFFスイッチ、チャイルドロック付き、温度ヒューズ172℃、サーモスタット120℃電源コード(m)約1.8ヒーターシーズヒーター本体寸法(mm)奥行320保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.0高さ(cm)66出力切替5段階首振りあり奥行き(cm)321時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)切タイマー7.5時間切タイマー
ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るレギュラー【平均47℃】
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥379税込¥4171パック当日出荷【16時間持続】【10個 30個】レギュラーサイズの貼るタイプのほんわか温かい低温カイロです。室内でもちょうどよく、心地よくお使いいただけます。最高温度57℃、平均温度47℃。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)41タイプ貼るタイプ最高温度(℃)57寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)47
水で貼る結露防止シート
ユーザー(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。材質ポリエチレン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)900×2000
あしもとあったか 電気ストーブ
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から6日以内出荷手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(kg)1.1消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195
超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ
アピックス(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)対応機種AHD-010、012、013、014、015、016、017、ASZ-015、AKS-017
ホカロン 貼る
ロッテ¥599税込¥6591袋(10枚)当日出荷腰や肩などに、衣類の上から貼ってもズレない便利な貼るタイプ。衣類の上に貼っているので、屋外だけでなく寒い室内でもあたたかくお過ごしいただけます。持続時間12時間。成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉タイプ貼るタイプ最高温度(℃)64温度持続時間12時間平均温度(℃)53
不思議な足元カイロ上からはるつま先
桐灰(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(5足)ほか当日出荷1.足の冷えない不思議な足もとカイロの断熱技術を応用したカイロ。2.甲に貼るからぬくもりを感じやすい。違和感なく歩けます。3.黒色なので濃い靴下に貼っても目立たない。4.8時間持続。
冷気キープカーテン レギュラー
ワイズ¥839税込¥9231個4日以内出荷夏場、特にリビング階段の出入り口に設置することで、階段から降りてくる暖かい空気や部屋から逃げてしまう冷たい空気を遮断し、お部屋の温度上昇を抑えて冷たさを保ちます。半透明素材を使用しているので、室内が暗くなりすぎません。市販の突っ張りポールを利用して取り付けるので、設置が簡単です(取り付け用Cカン付)材質カーテン / PEVA Cカン / ポリプロピレン寸法(mm)1,000×2,600質量(g)210
あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ
CCP¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ新登場!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。ちいかわ達のぬくもりを感じられます。消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
ペットボトル加湿器 ムーブ
TOPLAND¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ミスト角度調整可能のペットボトル式加湿器 最大加湿量は約50ml/h 間欠モードで加湿量の調整ができます 角度調整:上下45 電気代を抑える超音波式 倒れても水がこぼれない安心設計 OFFタイマー:1時間、3時間、5時間(未設定の場合約8時間で自動OFF) USB充電 <付属品> ●マルチアダプター ●吸水スティック(5本) ●取扱説明書(保証書)用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品給水スティック(5本)電源コード(m)約1連続運転時間(h)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×6.2加湿量(mL/h)約50
電気ストーブ 800W
YUASA(ユアサ)¥3,980税込¥4,3781台7日以内出荷強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)