6ページ目: 暖房用品

1,588件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転式 ダイニングこたつ用チェア YAMAZEN(山善)

    回転式 ダイニングこたつ用チェア

    YAMAZEN(山善)
    ¥10,900税込¥11,990
    1脚
    5日以内出荷
    シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。
    用途ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×51×76肘掛けの有無なし
  • あずきのチカラ どこでもベルト 小林製薬

    あずきのチカラ どこでもベルト

    小林製薬
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です 腰や背中、首肩といろいろな部位に使いやすい紐付きの温熱パッドです 体に乗せたり、くくり付けたり、押し当てたりと、いろいろな使い方ができます
    使用可能回数250回
  • セラミックヒーター 1200W,600W TEKNOS

    セラミックヒーター 1200W,600W

    TEKNOS
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。1200W/600Wの2段切替。転倒OFFスイッチ
    色ダークブラウン消費電力(W)1200/600 切替式本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.11時間あたりの電気代目安(円)32.4(1200W時)
  • フリースひざ掛け オーミケンシ

    フリースひざ掛け

    オーミケンシ
    ¥729税込¥802
    1枚
    当日出荷
    柔らかくて温かい肌触りのフリース。 夏の冷房対策や冬の底冷え対策に必須アイテムです。 シンプルな無地のフリースなので、オフィス、病院、学校や介護などシーンを選ばず使えます。
    材質ポリエステル100%質量(g)約175寸法(cm)70×100
  • 交換用加湿フィルター Panasonic(パナソニック)

    交換用加湿フィルター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,490税込¥8,239
    1セット(2個)
    当日出荷
    交換目安10年(120か月)
    色白アズワン品番65-0340-92
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付) オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • はるオンパックス30P エステー

    はるオンパックス30P

    エステー
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(30個)
    当日出荷
    長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼るタイプのカイロです。薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。温かさが14時間持続します。
  • ハイブリット加湿器 4L ブラック TEKNOS

    ハイブリット加湿器 4L ブラック

    TEKNOS(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
    色ブラック消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
  • 屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー

    ダイケン
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5126適合本体タンク:スチール製150~490型質量(g)620接続タンク:RC1/2(15A)
  • マグマ貼らない 桐灰

    マグマ貼らない

    桐灰(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(30個)
    当日出荷
    開封するとすぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間発熱します。冬場の屋外でも、すぐに手を温められ、カイロがぬるくならずに、しっかり暖をとることができます。最高温度73℃ 平均温度61℃
  • ホットパネル Panasonic(パナソニック)

    ホットパネル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
    色ブラウンスイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)温度(℃)(表面)高:50機能温度調節機能(1・2・3・4・5)温度制御ニッケルサーミスタコード長さ(cm)150タイマー8時間後切
  • 貼るホッカイロ コーワ(KOWA)

    貼るホッカイロ

    コーワ(KOWA)(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    粘着剤付貼るタイプの保温具です。
    タイプ貼るタイプ
  • 不思議な足もとカイロはるロングBL 桐灰

    不思議な足もとカイロはるロングBL

    桐灰(6件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(3足)
    当日出荷
    くつ下全体に貼るので足裏全体をホカホカに。足の冷えない不思議なくつ下の断熱技術を応用したカイロ。消臭剤入りで9時間持続。
  • 桐灰はるミニ 桐灰

    桐灰はるミニ

    桐灰(4件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    手軽に貼れるミニサイズ。
  • 石油ストーブ用替芯 トヨトミ

    石油ストーブ用替芯

    トヨトミ(11件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
  • セラミックヒーター サンハヤト

    セラミックヒーター

    サンハヤト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく温めることができる、自動温度制御機能付きの投げ込み型ヒーターです。センサーとコントローラー内の電子回路で、液温を適切に保温します。ヒーター部分を常時、完全水没させた状態でご使用ください。
    付属品取扱説明書、保証書、ヒーターホルダー寸法(mm)305×105×43mm(包装を含む)質量(g)380(包装を含む)本体寸法(mm)本体:55×35×132、ヒーター部:Φ16×165、ゴムキャップ部:Φ21消費電力200W電源コード(m)1.0、ヒーター用コード:1.0温度制御30℃~45℃(±2.0℃)対応商品ES-31、ES-10入力電圧AC 100V 50/60Hz
  • 【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー ナカバヤシ

    【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー

    ナカバヤシ
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    翌々日出荷
    部分暖房で省エネ、あったか快適、家でもオフィスでも安心して使えます。
    付属品転倒防止スタンド×3、コーナーカバー×2トラスコ品番716-6899材質表面材質:ポリエステル100%色グレー電源(V)100電源コード(m)1.5本体寸法(mm)奥行27本体寸法(mm)高さ510本体寸法(mm)幅1000温度設定強65/中55/弱45(℃)消費電力(kW)(50/60Hz)0.18標準消費電力料金(50Hz)5.58切タイマー2時間/4時間/6時間
  • ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節 壁掛けヒーター YAMAZEN(山善)

    ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節 壁掛けヒーター

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,880税込¥8,668
    1台
    5日以内出荷
    やさしい暖かさが心地よい温度調節機能付 パネルヒーター。床置きと壁掛けの2WAY、省スペースな薄型設計。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。◇温度調節:Min~Max(無段階)の範囲で切替可能、ダイヤル式(サーモスタット)。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
    用途脱衣所やトイレ暖房に。電気ヒーター パネル型ヒーター 床置き 壁掛け 2WAY 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 パネルヒーター シンプル おしゃれ付属品壁掛金具、木ネジ×4本、コンクリート用アンカー×4本質量(kg)2.5色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)床置き時:42.5×15×32、壁掛け時:42.5×11×29
  • すきま風チューブクッション 窓ドア用 8m GR アール

    すきま風チューブクッション 窓ドア用 8m GR

    アール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    自在に変形する極薄チューブだから、すき間をピッタリガードして窓の開閉も今まで通り。丈夫で柔らかい素材なのでサッシやドアを傷つけません。すきま風を防いで冷暖房効果アップ。すき間からの虫・花粉・ホコリ等の侵入をブロック!
    用途すきま風防止材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 、粘着剤:アクリル系色グレー寸法(幅W×長さL)(cm)2.4×800
  • 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善)

    電気毛布 すっぽり電気敷き毛布

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1枚
    5日以内出荷
    イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
  • ホットカーペット 日本製 YAMAZEN(山善)

    ホットカーペット 日本製

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1枚
    5日以内出荷
    安心の日本製カーペット 折り畳んでコンパクトに収納 ダニ対策機能 やぐらコタツを置いて使用可能 【こたつ併用の際のご注意】 ・こたつはカーペット本体の中央に置いてください ・こたつの温度調節は(中)~(弱)にあわせてください (強)に近い目盛にしますと、カーペット本体の温度調節器がはたらいて通電しないことがあります 【家具などを置かれるときのご注意】 ・脚の細いテーブルやイスは必ず当て板や脚ゴムをしてください ・キャスター付きのイスや家具を置かないでください(カーペット本体をいためる原因となります) ・タンスなどの極端に重いものを置かないでください
    用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 電気カーペット 床暖房カーペット 一畳 二畳 三畳 ほっとカーペット材質ポリエステル100%
  • 水で貼る 結露防止シート 90×200cm ユーザー

    水で貼る 結露防止シート 90×200cm

    ユーザー
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    結露を解消する結露防止シート。水で貼り付ける簡単取り付け。
    材質ポリエチレン色クリスタル寸法(幅W×高さH)(cm)200×90
  • あんしん 湯たんぽ (袋なし) 2.8L 協越化学

    あんしん 湯たんぽ (袋なし) 2.8L

    協越化学
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    心地良い自然のあたたかさです。大容量で温かさも長持ち!
    材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン色オレンジ容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×31
  • HOTα アルミ入り腰巻きブランケット NEEDS LABO

    HOTα アルミ入り腰巻きブランケット

    NEEDS LABO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    あったか3層構造。中生地に使用したアルミシートで体温を反射して熱を逃がしにくい腰巻ケット。腰巻・ひざ掛け・肩掛けの3WAY使用が可能。スナップボタンでサイズ調整も簡単。
    材質(表・裏地)ポリエステル100%、(中生地)ポリプロピレン・アルミニウム寸法(cm)約D1.0×W140×H90適合サイズ(cm)ウエスト64~109(腰巻として使用時)
  • カセットガスファンヒーター 風暖 岩谷産業

    カセットガスファンヒーター 風暖

    岩谷産業
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。地震などの非常時にも役立ちます。カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。標準運転と弱運転の2段階出力です。
    仕様暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳トラスコ品番416-1167材質本体:スチール適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ438本体寸法(mm)幅319
  • こたつ用ヒーターユニット コイズミ(小泉成器)

    こたつ用ヒーターユニット

    コイズミ(小泉成器)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    6日以内出荷
    交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。手元でラクラク、コントローラー。細かい電流制御で温度ムラを低減
    付属品電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1幅(mm)290質量(kg)2.1高さ(mm)48奥行(mm)290コード長さ(m)(本体側)約1.49、(電源側)約1.71ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
  • セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖 YAMAZEN(山善)

    セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター。ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
    用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース質量(kg)2.4色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5適用畳数約最大8畳
  • 灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
  • 灯油コックボックス シャットボックス オンダ製作所

    灯油コックボックス シャットボックス

    オンダ製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    色アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
  • 貼るカイロはるっ子レギュラー10枚 タカビシ

    貼るカイロはるっ子レギュラー10枚

    タカビシ
    ¥299税込¥329
    1パック(10枚)
    当日出荷
    衣類に貼れるカイロです。
    用途寒い時に。トラスコ品番373-7092タイプ貼る最高温度(℃)63標準持続時間(h)12平均温度(℃)53寸法(横×縦)(mm)カイロ:180×140
  • ステンレス煙突 Pトップ HOJO

    ステンレス煙突 Pトップ

    HOJO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • 業務用大型石油ストーブ トヨトミ

    業務用大型石油ストーブ

    トヨトミ
    ¥99,900税込¥109,890
    1台
    当日出荷
    10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
    用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484幅(mm)444(置台を含む)質量(kg)23高さ(mm)743(置台を含む)奥行(mm)649(置台を含む)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)18油タンク容量(L)18燃焼方式圧力噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84消費電力(W)(50/60Hz)59(最大)暖房の目安(コンクリート)[集合]64畳(106m2)暖房の目安(木造)[戸建て]47畳(78m2)機能省電力運転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743点火方式電気点火運転音(dB)51/48(最大/最小燃焼時)暖房出力(kW)18.5~8.64天板側面熱くならない点火時消費電力(W)(50/60Hz)47燃焼持続時間(h)約10/21.4(強/弱)ファンあり燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)55点火時間(秒)10安全機能耐震自動消火装置、不完全燃焼防止装置(フレームロット、O2センサー、バーナーサーミスタ方式)、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置(80℃)
  • こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善)

    こたつ布団 両面使えるフランネル素材

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1枚
    5日以内出荷
    さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用した、こたつ用掛け布団。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。両面無地柄でシンプルなデザイン。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり使用。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納できる。
    用途こたつ布団として。こたつ掛け布団/こたつ用掛け布団/炬燵布団/掛け布団/リバーシブル/ツートン/ツートンカラー/両面/無地/フランネル生地/コタツ/こたつ/炬燵/上掛け/中掛け/一人暮らし/1人暮らし/ワンルーム/リビング/ダイニング/引っ越し/新生活/プレゼント/ギフト/贈り物/省スペース/コンパクト/カジュアル/ナチュラル材質ポリエステル100%
  • こたつコード3m METRO

    こたつコード3m

    METRO(2件のレビュー)
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1個
    当日出荷
    シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
    用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
  • マグマ くつ用敷く超ロング 小林製薬

    マグマ くつ用敷く超ロング

    小林製薬
    ¥459税込¥505
    1セット(3足)
    欠品中
    くつ用敷くタイプの超ロング※1なカイロです。※1桐灰カイロくつ用敷くロングとの縦寸法比 シリーズ最大級※2の発熱力! ※2桐灰カイロ足元用カイロシリーズ比 滑り止め付きでずれにくい 最高温度45℃/平均温度37℃/9時間持続
    タイプ靴に入れる標準持続時間(h)9
  • 3畳用カーペット本体 TEKNOS

    3畳用カーペット本体

    TEKNOS(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    当日出荷
    足元から暖める床生活のスタンダード(3畳用)。折り畳み収納。ダニ退治。暖房面積切替
    材質ポリエステル100%色ダークグレー消費電力(W)720寸法(cm)235×195タイマー切り忘れ防止 6時間オフタイマー表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)11.3
  • こたつ本体 (60×80cm) TEKNOS

    こたつ本体 (60×80cm)

    TEKNOS
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで飽きのこないデザインのこたつ(長方形:60×80cm)
    色ホワイト本体質量(kg)7.8ヒーター400W 石英管ヒーター材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ホワイト×木目ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.11時間あたりの電気代目安(円)2.51(強運転)
  • 防ダニアルミホットンシート 2畳用 ワイズ

    防ダニアルミホットンシート 2畳用

    ワイズ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    敷くだけで熱を逃がさず、カンタン省エネ! 断熱効果の高い発泡ポリエチレンとアルミ蒸着フィルムのW効果により床面からの冷気を防ぎ、熱を逃しません。 防ダニ効果もあるので安心です。
    用途2畳用材質上面:PETアルミ蒸着フィルム、本体:発泡ポリエチレン寸法(mm)1800×1800

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品