絞り込み
歯数
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 34(10)
  • 36(11)
  • 38(1)
  • 39(2)
  • 40(4)
  • 42(2)
  • 46(3)
  • 48(3)
  • 50(10)
  • 52(10)
  • 53(3)
  • 54(1)
クランク長(mm)
  • 172.5
  • 127(2)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 152(2)
  • 152.5(2)
  • 155(2)
  • 157.5(2)
  • 160(7)
  • 162.5(2)
  • 165(32)
  • 167.5(6)
  • 170(58)
  • 175(38)
  • 177.5(2)
  • 180(5)
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
34(10)
36(11)
39(2)
40(4)
42(2)
46(3)
48(3)
50(10)
52(10)
53(3)
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
歯数46-36Tガードチェーンガード:なし
FC-RX820-2 12S クランクセットSHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)FC-RX820-2 12S クランクセットSHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-2 12スピード
歯数48-31Tガードチェーンガード:なし
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36Tガードチェーンガード:なし
FC-RX610-1 12S クランクセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)FC-RX610-1 12S クランクセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
18,900税込20,790
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-RX820-1 12S クランクセットSHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)FC-RX820-1 12S クランクセットSHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-RX610-2 12S クランクセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)FC-RX610-2 12S クランクセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
18,900税込20,790
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード
歯数46-30Tガードチェーンガード:なし
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24付属品TL-FC40シリーズULTEGRA R8100 シリーズバッテリー容量(Ah)0.66ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-R8000 11S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8000 11S クランクセットSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
CHORUS クランク ウルトラトルク 12s Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS クランク ウルトラトルク 12sCampagnolo(カンパニョーロ)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
変わらないQファクター(145.5mm)。ストロークの幅は変わりません。 UDカーボンクランク、スチールアクスル、アルミチェーンリング。優れた剛性と最適な動力伝達。 左右対称の歯を持つインナーチェーンリング。極端なクロスチェーンでも滑らかで正確な伝達を実現。 あらゆるチェーンリングの組み合わせに最適化されたデザインで常に最高の性能を発揮。 チェーンリングは特別な表面処理を施され長寿命化。
CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) ブラック Campagnolo(カンパニョーロ)CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) ブラックCampagnolo(カンパニョーロ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~) Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~)Campagnolo(カンパニョーロ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18) Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18)Campagnolo(カンパニョーロ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-SRI OC12-SRG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~) Campagnolo(カンパニョーロ)RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~)Campagnolo(カンパニョーロ)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラ トルクBBカップを使用
CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19) Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19)Campagnolo(カンパニョーロ)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) シルバー Campagnolo(カンパニョーロ)CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) シルバーCampagnolo(カンパニョーロ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
クランク H11 ウルトラトルク 11s(18~) Campagnolo(カンパニョーロ)クランク H11 ウルトラトルク 11s(18~)Campagnolo(カンパニョーロ)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
ディスクブレーキ用クランクセットです。
デュラエースTrack クランクセット FC-7710(NJS) SHIMANO(シマノ)デュラエースTrack クランクセット FC-7710(NJS)SHIMANO(シマノ)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
トラッククランクセット(チェーンリング無)、NJS公認
デュラエースTrack クランクセット FC-7600 SHIMANO(シマノ)デュラエースTrack クランクセット FC-7600SHIMANO(シマノ)
61,980税込68,178
1セット
5日以内出荷
付属品チェーンリングボルトタイプBB:四角スピードタイプトラック
GRX クランクセット FC-RX810-2 11段 SHIMANO(シマノ)GRX クランクセット FC-RX810-2 11段SHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
歯数48×31T
GRX クランクセット FC-RX810-1 11段 SHIMANO(シマノ)GRX クランクセット FC-RX810-1 11段SHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷

自転車ギヤ・チェーン関連』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤクランク