パソコン/周辺機器 (67) カテゴリ: オフィスサプライブランド: レノボ・ジャパン(Lenovo)すべて解除
TC neo 30s Small G5(i5/16/256/SM/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo) 取扱い終了
仕様 ●PCI-E×pressスロット:あり、PCI E×press ×16 1 (空1)、PCI E×press ×1 1 (空1)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)×1、[背面]HDMI(外部出力)×1、[前面]マイク入力×1、[前面]コンボジャック×1、[背面]ライン出力×1、RJ45×1、シリアル・ポート×1●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840×2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●ディスプレイ詳細:なし●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●電波法備考:対象品目がないため●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●J-Moss:対応 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g) 4600 最大消費電力(W) 260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約92.5×291.7×339.5 メモリー容量 (標準):16GB、(最大):64GB 使用CPU インテル Core i5-13420H プロセッサー スピーカー モノラルスピーカー(内蔵) 動作湿度(%) 10~90(但し結露無き事) OS Windows 11 Pro 64bit (日本語版) チップセット CPUに統合 キーボード あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイス あり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラ なし グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~35 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN なし USB USB 2.0×2 (背面×2)、USB 3.2 Gen1×4 (前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (前面×1) オフィスソフト Microsoft 365 1か月無料試用版
ThinkVision E24-40 レノボ・ジャパン(Lenovo) 欠品中
250cd/6ms/24W
仕様 ●標準消費電力:13W●電気用品安全法(備考):モニター本体●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●応答速度(G to G):6ms●VCCI:対応●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●PCリサイクル:対応●本体(色):黒●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●Display HDR:なし●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(本体):適合 ピッチ 0.2745x0.2745mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 4500 表面処理 非光沢 入力信号 アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 539.8×178.6×343.4-498.4 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色以上 解像度 1920×1080 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-115KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、VGA モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)・インプット電圧サポート範囲:90~265V・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz・アウトプット:20V、11.5A・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
ThinkVision S24-4e レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
250cd/6ms/19W
仕様 上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応 サイズ 23.8型 ピッチ 0.2745x0.2745mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 3000 表面処理 ノングレア 入力信号 アナログRGB、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 19 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色以上 解像度 1920×1080 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-115KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子 アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、HDMI×1 スピーカー (なし) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
仕様 ●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応 電源(V) AC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率90%)、内蔵電源ユニット 本体質量(g) 4600 最大消費電力(W) 260 メモリー容量 8GB(標準)、64GB(最大) 使用CPU インテル Core i5-13420H スピーカー モノラルスピーカー(内蔵) OS Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 動作周波数(GHz) 2.1 チップセット CPUに統合 キーボード あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイス あり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラ なし グリーン購入法 適合 コア数 8 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN なし USB USB 2.0×2(背面×2)、USB 3.2 Gen1×4(前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(前面×1) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024(法人向け)
TC neo 30s SmallG5(SM/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷 から 8日以内出荷
電源(V) 内蔵電源ユニット AC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率90%) 本体質量(g) 4600 最大消費電力(W) 260 スピーカー モノラルスピーカー(内蔵) OS Windows 11 Pro 64bit(日本語版) チップセット CPUに統合 キーボード あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイス あり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラ なし グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN なし USB USB 2.0×2(背面×2)、USB 3.2 Gen1×4(前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(前面×1)
CbDuetEDG2(Kp838/4G/64G/ChOS/10.95/WiFi) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
仕様 ●駆動時間:12.0時間●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード&ケース●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●防水/防塵:防水なし/防塵なし●電波法:適合●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(D):174mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:11型●センサ:ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー●VCCI:対応●インストールOS詳細:ChromeOS●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 10.95型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●エネルギー消費効率:12区分 9.41kWh/年(AAA)●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:MediaTek Kompanio 838 プロセッサー●メインメモリ:4●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他環境及び安全規格:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●ストレージタイプ:eMMC●マルチタッチ:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●ハードウェアキーボード:あり フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (PgUpキー、PgDnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド●本体サイズ(H):14mm●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●タッチパネル:対応 マルチタッチ対応(10点)●WiMAX:なし●WWAN:なし 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g) 805 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) ポインティングデバイス なし Webカメラ あり (前面:500万画素/背面:800万画素) RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth あり Bluetooth v5.3 グリーン購入法 適合 内蔵マイク あり 無線LAN あり 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2) オフィスソフト なし
ThinkVision T27-40 レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
仕様 ●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.5W●Display HDR:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●標準消費電力:15W●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●本体サイズ(H×W×D):382.8-537.8x611.9x195 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:120Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●HDR方式:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●高さ調整:あり 155mm●TCO:対応●PCリサイクル:対応 サイズ 27型 ピッチ 0.3114x0.3114mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 6500 表面処理 ノングレア 入力信号 アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 75 コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色以上 解像度 1920×1080 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-140KHz 走査周波数(垂直) 48-120Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子 アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1 スピーカー (なし) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB USB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision T24-40 レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
仕様 ●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(備考):モニター本体●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:12W●リフレッシュレート:120Hz●スリープ時消費電力:0.5W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応 RoHS10●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●VCCI:対応●J-Moss:対応 サイズ 23.8型 ピッチ 0.2745x0.2745mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 5100 表面処理 ノングレア 入力信号 アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 66 コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色以上 解像度 1920×1080 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 28-150KHz 走査周波数(垂直) 48-120Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子 アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1 スピーカー (なし) 色(本体) 黒 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB USB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision P27Q-40 レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
350cd/6ms/75W
仕様 ●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●TCO:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●標準消費電力:15W●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●高さ調整:あり 155mm●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90° サイズ 27型 ピッチ 0.2331x0.2331mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 6400 表面処理 ノングレア 入力信号 DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 75 コントラスト比 1500:1 表示色 10.7億色以上 解像度 2560×1440 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-183KHz 走査周波数(垂直) 24-120Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子 DisplayPort×2、HDMI×1 スピーカー (なし) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB USB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
Tab K9(Helio G85/4/eMMC64/A14/8.7/WiFi) レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
仕様 ●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●CPU詳細:MediaTek Helio G85 オクタコア プロセッサー●ストレージタイプ:eMMC●電波法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ハードウェアキーボード:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター バッテリー●ディスプレイサイズ:8.7型●WWAN:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●VCCI:対応●電波法備考:対象品目(WLANモジュール、Bluetoothモジュール)●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●防水/防塵:防水なし/防塵なし●メインメモリ:4GB●マルチタッチ:対応●WiMAX:なし●センサ:光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、GLONASS、Galileo●有効画素数(インカメラ):200万画素●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドワイドIPSパネル(1340x800ドット)●本体サイズ(D):125mm●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●J-Moss:対応●タッチパネル:対応、マルチタッチ対応(10点)●附属品:ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(H):9mm●本体サイズ(W):211mm●SIM情報:なし●バッテリ容量:5100mAh●外部ディスプレイ出力:なし 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 20W 本体質量(g) 320 最大消費電力(W) 20 解像度 1340x800ドット スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) ポインティングデバイス なし Webカメラ あり (前面:200万画素/背面:800万画素) RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth あり、Bluetooth v5.3 内蔵マイク あり 無線LAN あり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 USB Type-C USB 2.0x1 オフィスソフト なし
ThinkVision T24d-30 (24.0型/1920×1200/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:あり) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
仕様 ●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):380.7-535.7x533x199.7 mm●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:15W●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応 サイズ 24型 ピッチ 0.27x0.27mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 5140 表面処理 ノングレア 入力信号 アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 59.4 コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色以上 解像度 1920×1200 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 28-150KHz 走査周波数(垂直) 50-100Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子 アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1 スピーカー ステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵) 色(本体) 黒 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB USB 3.1 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)
ThinkVision T27UD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
350cd/6ms/175W
仕様 ●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●本体サイズ(H×W×D):384.1-539.1x613.4x195 mm●リフレッシュレート:75Hz●TCO:対応●応答速度(G to G):6ms●高さ調整:あり 155mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(備考):モニター本体 サイズ 27型 ピッチ 0.1554x0.1554mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 6700 表面処理 ノングレア 入力信号 DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP) 最大消費電力(W) 175 コントラスト比 1500:1 表示色 10.7億色以上 解像度 3840×2160 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-170KHz 走査周波数(垂直) 48-75Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m) 入力端子 DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1 スピーカー (なし) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB USB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
ThinkVision P27QD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
350cd/6ms/200W
仕様 ●標準消費電力:15.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●Display HDR:なし ピッチ 0.2331x0.2331mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 6800 表面処理 非光沢 入力信号 DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP) 最大消費電力(W) 200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 613.4×195×384.1-539.1 コントラスト比 1500:1 表示色 10.7億色以上 解像度 2560×1440 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-190KHz 走査周波数(垂直) 24-120Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) スピーカー (なし) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 入出力端子 HDMI2.1、DisplayPort1.4、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、USB Type-B(USB 3.2 Gen)、USB Type-C(USB 3.2 Gen2)、RJ-45 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS
J13 (5 220U/8/256/W11P/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
仕様 ●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):8GB●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電波法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電波法:適合●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/2●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g) 1250 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1200 スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイス タッチパッド Webカメラ あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
ThinkVision P24QD-40 (23.8型) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
300cd/6ms/210W
仕様 ●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:16.5W●PCリサイクル:対応●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:120Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45° サイズ 23.8型 ピッチ 0.2058x0.2058mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 5600 表面処理 ノングレア 入力信号 DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP) 最大消費電力(W) 210 コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色以上 解像度 2560×1440 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-150KHz 走査周波数(垂直) 48-120Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子 DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1 スピーカー (なし) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB USB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
300w 2in1 G5(N100/8/UFS128/W11PEdu/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷 から 8日以内出荷
電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g) 1280 最大消費電力(W) 45 解像度 1366×768ドット スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイス タッチパッド Webカメラ あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
neo30sSmalG5(16/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g) 4600 最大消費電力(W) 260 メモリー容量 64GB スピーカー モノラルスピーカー(内蔵) OS Windows 11 Pro 64bit (日本語版) チップセット CPUに統合 キーボード あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイス あり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラ なし グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN なし USB USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024(法人向け)
TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0 レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷 から 8日以内出荷
電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1200 スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイス TrackPoint、3ボタンクリックパッド RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN なし 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフト Microsoft 365 1か月無料試用版
TP L16 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/16) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):20.78x357.2x253.4 mm●VCCI:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):0/2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:16型●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g) 1770 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイス TrackPoint、ThinkPadクリックパッド Webカメラ あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフト Microsoft 365 1か月無料試用版
ThinkCentre neo 50q(i5/8/256/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
仕様 ●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:15 区分 18.1kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%) 本体質量(g) 1130 最大消費電力(W) 90 スピーカー モノラルスピーカー(内蔵) (2Wx1) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイス あり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN なし USB USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (前面x1、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフト なし Microsoft 365 1か月無料試用版
ThinkVision E27Q-40 (27型) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌々日出荷
350cd/6ms/42W
仕様 ●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:100Hz●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●本体サイズ(H×W×D):383.5-538.5x613.1x220 mm●PCグリーンラベル:適合●HDR方式:なし●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●本体(色):黒●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ 27型 ピッチ 0.2331x0.2331mm 消費電力(W) 19.7 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 6200 表面処理 ノングレア 入力信号 DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 42 コントラスト比 1500:1 輝度 350cd/m2 表示色 1677万色以上 解像度 2560×1440 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 15-160KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子 DisplayPortx1、HDMIx2 スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 待機時消費電力(W) 0.5
GIGA_300w Yoga(N100/4/128/W11PE/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌々日出荷
仕様 ●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:UFS オンボード●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):4GB●メインメモリ(標準):4GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール) 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g) 1250 最大消費電力(W) 45 解像度 1366×768ドット スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイス タッチパッド Webカメラ あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN なし 無線LAN インテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフト なし
ThinkVision S27-4e (27型) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌々日出荷
300cd/6ms/19.8W
仕様 ●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●高さ調整:なし●Display HDR:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):黒●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●本体サイズ(H×W×D):443.5x611.9x210 mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●応答速度(G to G):6ms●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:なし●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合 サイズ 27型 ピッチ 0.3114x0.3114mm 消費電力(W) 17.3 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 4100 表面処理 ノングレア 入力信号 アナログRGB、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 19.8 コントラスト比 1500:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色以上 解像度 1920×1080 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-115KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子 アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1 スピーカー (なし) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 待機時消費電力(W) 0.3
Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANあり) レノボ・ジャパン(Lenovo) 3日以内出荷
10.95型高解像度(1920×1200)ディスプレイを採用高性能オクタコアプロセッサー搭載ドルビー・アトモス対応スピーカーによる臨場感あふれるサウンドスタイリッシュなデザイン
付属品 マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン 電源 【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:7040mAh、使用時間:約 10 時間、充電時間:約 3.6 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します) 本体質量(g) 465 センサー 加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo、A-GPS 通信方式 LTE:FDD LTE、Band:1/3/8/19/26/28、TDD LTE Band:40/41、W-CDMA:WCDMA Band:1/6/8/19 インターフェース 【ポート】USB ポート:USB 2.0 Type-C ポート(OTG 機能付き)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック コード 【PC 仕切りコード】PC-4G メモリー 【フラッシュ】64GB【メイン】容量(標準):4GB、仕様:LPDDR4x 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 255.3×166.3×7.2 表示機能 ディスプレイサイズ(ドット):10.95 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応 保証期間 1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担) 通信機能 Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth:Bluetooth v5.1、WWAN:あり スロット microSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:あり(Nano SIM カード対応) 色(本体) ルナグレー OS Android(TM)13 プロセッサー MediaTek Helio G88 プロセッサー 動作周波数(GHz) 最大 2 内蔵カメラ 【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ :なし / なし、フォーカス方式:FF / AF 画素数 800 万画素 コア数 8 ボタン仕様 パワーボタン、ボリュームボタン オーディオ オーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×1
Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANなし) レノボ・ジャパン(Lenovo) 3日以内出荷
10.95型高解像度(1920×1200)ディスプレイを採用高性能オクタコアプロセッサー搭載ドルビー・アトモス対応スピーカーによる臨場感あふれるサウンドスタイリッシュなデザイン
付属品 マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン 電源 【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:7040mAh、使用時間:約 10 時間、充電時間:約 3.6 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します) 本体質量(g) 465 センサー 加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo 通信方式 LTE:-、W-CDMA:- インターフェース 【ポート】USB ポート:USB 2.0 Type-C ポート(OTG 機能付き)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック コード 【PC 仕切りコード】PC-4G メモリー 【フラッシュ】64GB【メイン】容量(標準):4GB、仕様:LPDDR4x 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 255.3×166.3×7.2 表示機能 ディスプレイサイズ(ドット):10.95 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応 保証期間 1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担) 通信機能 Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth:Bluetooth v5.1、WWAN:なし スロット microSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:なし 色(本体) ルナグレー OS Android(TM)13 プロセッサー MediaTek Helio G88 プロセッサー 動作周波数(GHz) 最大 2 内蔵カメラ 【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ :なし / なし、フォーカス方式:FF / AF 画素数 800 万画素 コア数 8 ボタン仕様 パワーボタン、ボリュームボタン オーディオ オーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×1
Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし) レノボ・ジャパン(Lenovo) 3日以内出荷
12.7型 3K、リフレッシュレート144Hzディスプレイドルビー・アトモス対応JBL(R)スピーカー×4パワフルなMediaTek Dimensity 8300 プロセッサーGoogle Gemini、Google「かこって検索」
付属品 マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン 電源 【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:10200mAh、使用時間:約 11 時間、充電時間:約 1.5 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します) 本体質量(g) 620 センサー 指紋センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、RGB センサー、GPS、Glonass、Galileo 通信方式 LTE:-、W-CDMA:- インターフェース 【ポート】USB ポート:USB 3.2 Type-C ポート(DP-Out 対応)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:なし、その他:スマートコネクタ(キーボード接続用) コード 【PC 仕切りコード】PC-4G メモリー 【フラッシュ】128GB【メイン】容量(標準):8GB、仕様:LPDDR5X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 291.8×189.1×6.9 表示機能 ディスプレイサイズ(ドット):12.7 型ワイドパネル (2944×1840 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応 保証期間 1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担) 通信機能 Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth:Bluetooth v5.3、WWAN:なし スロット microSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:なし 色(本体) ルナグレー プロセッサー 名称:MediaTek Dimensity 8300 プロセッサー、動作周波数:最大 3.35GHz、コア数:8 内蔵カメラ 【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ:なし / あり、フォーカス方式:FF / AF 画素数 800 万画素 / 1300 万画素 搭載OS Android(TM)14 IP等級 IP52 ボタン仕様 パワーボタン、ボリュームボタン オーディオ オーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:JBL(R)スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×2
V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
仕様 ●電気通信事業法:適合●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 FHD IPS液晶(約1677万色、16:9)、光沢なし●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ドット●電波法備考:対象品目(WLAN)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電波法:適合 電源 ACアダプター AC100-240V(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 18.3×359.2×235.8 本体質量(g) 1610 最大消費電力(W) 65 メモリー容量 16GB(標準)、32GB(最大) ディスプレイ 15.6型 解像度 1920×1080 使用CPU インテル Core i5-13420H スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) OS Windows 11 Pro 64bit (日本語版) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイス マルチタッチパッド Webカメラ あり(前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 SSD 256GB 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1×2 (本体×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
【C】Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 10 レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
仕様 ●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●エネルギー消費効率:12区分 22.0kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 WUXGA IPS液晶(1920×1200ドット、約1677万色、16:10)、光沢なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.9×360×251 mm●附属品:ACアダプター、電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール) 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g) 1680 最大消費電力(W) 65 メモリー容量 16GB ディスプレイ 16型 解像度 1920×1200 スピーカー ステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵) OS Windows 11 Home 64bit (日本語版) チップセット CPUに統合 キーボード あり、84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト有、パワーボタン、テンキーあり、Copilot キー ポインティングデバイス なし Webカメラ あり(前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 512GB 光学ドライブ なし 有線LAN なし 無線LAN Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1 ×2 (本体×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C ×1 (本体×1) オフィスソフト Microsoft 365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024
ThinkVision S27i-30 (27型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS) レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
仕様 ●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0 付属品 HDMI cable(同梱) 寸法(mm) 184.9×475.0×612.3(梱包なし)、43.5×368×612.3(モニターヘッド部のみ) 質量(kg) 3.6(ヘッド部のみ)、4.5(本体) 電圧(V)(50/60Hz) AC100~240 コントラスト比 1300:1 スタンド チルト対応(-5°/22°) 解像度 1920×1080 視野角 178°/178° 応答速度 4ms(エクストリーム)、6ms(ノーマル) 入力端子 VGA、HDMI バックライト WLED アスペクト比 16:9 色深度 8bit モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 300
ThinkVision S22-4e レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
250cd/6ms/20W
仕様 ●サイズ:21.5型●パネル方式:IPS●表示色:1677万色以上●ピッチ:0.2479x0.2479mm●走査周波数(水平):30-110KHz●走査周波数(垂直):48-100Hz●解像度:1920×1080●輝度:250cd/m2●視野角:[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°●入力信号:アナログRGB、HDMI(HDCP)●入力端子:アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1●ケーブル:3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●スピーカー:(なし)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):379.4x489.3x174 mm●本体重量:2800 g●電源:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●本体カラー:黒●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:20W●標準消費電力:10.5W●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):6ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:WLED●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1300:1 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI(R)1.4b×1、VGA×1 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 IPS(Nano IPS)
【GIGA】Lenovo 500e Chromebook Gen 4s (N100/4GB/eMMC・64GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型ワイド) レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
仕様 ●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●ディスプレイサイズ:11.6型●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●メインメモリ(標準):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●CPU詳細:その他●ストレージタイプ:eMMC●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●VRAM容量:(メインメモリと共有)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:64GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●WWAN:なし●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:OSなし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g) 1330 対応OS ChromeOS メモリー容量 4/eMMC:64 ディスプレイ 11.6型ワイド 解像度 1366×768ドット スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイス タッチパッド Webカメラ あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN なし 無線LAN インテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2) オフィスソフト なし
J13 (5 220U/16/512/W11P/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
仕様 ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電波法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電波法:適合●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠) 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g) 1250 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1200 スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイス タッチパッド Webカメラ あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
300w Yoga Gen 4(N100/8/W11PEduc/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
仕様 ●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メインメモリ(最大):8GB●電気通信事業法:適合●VCCI:対応●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体重量(g):1250●メモリスロット(空/全):0/0●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●SIM情報:なし●ストレージ容量:128GB●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●ストレージタイプ:UFS●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●メインメモリ(標準):8GB●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:11.6型●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 最大消費電力(W) 45 解像度 1366×768ドット スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイス タッチパッド Webカメラ あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN なし 無線LAN インテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフト なし
TPadX13Gen5(Ultra5 125U/16/256/W11P/13.3 レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
仕様 ●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法:適合●SIM情報:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:7680x4320ドット●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージ容量:256GB●PCリサイクル:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5x●本体サイズ(H×W×D):15.95x301.7x214.8 mm●J-Moss:対応●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g) 1120 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイス TrackPoint、ThinkPadクリックパッド Webカメラ あり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN なし 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフト Microsoft 365 1か月無料試用版
V14 Gen5 (i5/8/256/W11P/14) レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
仕様 ●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920×1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 19.8kWh/年(AA)●WiMAX:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ドット●SIM情報:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●電波法備考:対象品目(WLAN)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):17.9×324.2×215.2 mm●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):2026/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電波法:適合●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g) 1370 g 最大消費電力(W) 65W メモリー容量 8GB 解像度 1920×1080 使用CPU インテル Core i5-13420H プロセッサー スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) 画面サイズ 14 OS Windows 11 Pro 64bit チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイス マルチタッチパッド Webカメラ あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ なし 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USB USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフト なし Microsoft 365 1か月無料試用版
ThinkCentre neo 50q(i5/16/256/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
仕様 ●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:15 区分 18.1kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため 電源 ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%) 本体質量(g) 1130 最大消費電力(W) 90 スピーカー モノラルスピーカー(内蔵) (2Wx1) チップセット CPUに統合 キーボード あり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイス あり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN なし USB USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (前面x1、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフト なし Microsoft 365 1か月無料試用版
【C】Lenovo L24i-4A モニター レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC/CI プロトコル●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):433.8x539.4x182.9 mm●本体色:グレー●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため●高さ調整:なし ピッチ 0.2745x0.2745mm 寸法 23.8型 消費電力(W) 14 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 3840 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 28 コントラスト比 1500:1 輝度 250cd/m2 表示色 約1,670万色 解像度 1920×1080 走査周波数(水平) 30-85KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル 電源コ-ド(アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、スタンド取り付け用ネジ 入力端子 アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1 スピーカー あり(内蔵) (3W x 2) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 待機時消費電力(W) 0.3,0.5
ThinkSystem ST45 V3 モデル 7DH5A00YAP レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
ThinkSystem ST45 V3(SATA)/EPYC-4124P(4) 3.80GHz×1/PC5-44800 16.0GB(16×1)/DPtoVGA/POW(300W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様 ●HDD容量(最大):24000GB●FD:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●本体重量(kg):最大: 8.56●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●梱包個数:1梱包●CPU:EPYC 4124P●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 2/2 (オプションにより 3/3)●RAIDアダプタ:D. オプションにより対応可●その他バス:Express3.0 x1: 空1/全1、Express3.0 x16: 空1/全1●インストールOS:なし●CD:なし●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CPU数(最大):1個●メモリタイプ:PC5-44800 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×316.00(D)×376.00(H) mm●L2キャッシュ:16MB×1 L3キャッシュ●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:なし 備考 システム管理機能: 標準装備 / 電源 AC 100-240V/50-60Hz 周波数 3.80GHz 最大消費電力(W) 221 チップセット PRO-665 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 LAN あり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [1ポート] (Realtek RTL8111FP)
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/2T*2/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo) 8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 4.0TB(2.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様 ●FD:なし●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●本体重量(kg):最大: 11.96●VCCI:対応 VCCI-A●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●CPU数(最大):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●ディスクコントローラ:E:SATA●梱包個数:1梱包●CPU数(標準):1個●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):4096GB●HDD容量(最大):24000GB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ 備考 システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス 電源 AC 100-240V/50-60Hz 周波数 2.60GHz チップセット Intel C266 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 LAN あり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)