絞り込み
リム径(inch)
  • 21
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(18)
  • 12(5)
  • 14(9)
  • 15(1)
  • 16(9)
  • 17(18)
  • 18(41)
  • 19(25)
  • 20(1)
  • 23(1)
タイヤ幅(mm)
  • 70(1)
  • 80(7)
  • 90(1)
タイヤ幅(inch)
  • 2.75(3)
  • 3(3)
偏平率(%)
  • 100(8)
タイプ
  • TL(1)
  • TT(6)
  • W(4)
  • WT(9)
標準リム幅(inch)
  • 1.5~2未満(12)
  • 2~2.5未満(2)
1.5~2未満・2~2.5未満
パターン
  • D604F(1)
  • D605F(1)
  • ED03(1)
  • GP21(1)
  • GP210(1)
  • K180F(1)
  • TR011 TOURLIST(1)
  • TRIAL LIGHT(1)
  • TW19(1)
  • TW301(1)
  • VE35(1)
  • X10(1)
  • X31(1)
D604F・D605F・ED03・GP21・GP210・K180F・TR011 TOURLIST・TRIAL LIGHT・TW19・TW301・VE35・X10・X31
速度記号/荷重表示
  • 44P(1)
  • 45M(1)
  • 45P(5)
  • 48S(1)
  • 51M(5)
  • 51P(5)
  • 54R(2)
  • 57M(2)
  • 57R(1)
44P・45M・45P・48S・51M・51P・54R・57M・57R
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • PIRELLI(ピレリ)(5)
  • MICHELIN(ミシュラン)(4)
  • IRC(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・PIRELLI(ピレリ)・MICHELIN(ミシュラン)・IRC・DAYTONA(デイトナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リム径(inch)から絞り込む
10(18)
12(5)
14(9)
16(9)
17(18)
18(41)
19(25)
20(1)
21
23(1)
  • TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING TW-301

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷
    シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
  • Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D605

    DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
  • TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON/OFF主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • GP21/GP-22 IRC

    GP21/GP-22

    IRC(63件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
  • GP-210 IRC

    GP-210

    IRC(78件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から19日以内出荷
    「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
    パターンGP210
  • Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D604

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
  • GEOMAX MX34F DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX34F

    DUNLOP(ダンロップ)
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    偏平率(%)100
  • DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

    DIRT TRAK K180

    DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
  • BATTLECROSS X31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS X31

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
    用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
  • VEシリーズ(VE-35/VE-33) IRC

    VEシリーズ(VE-35/VE-33)

    IRC(29件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
    タイプWT
  • GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    GRITTY ED03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
  • ANAKEE WILD MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE WILD

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現。最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮。革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング。最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
  • TR011 TOURLIST IRC

    TR011 TOURLIST

    IRC(45件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    10日以内出荷
    自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
    パターンTR011 TOURLIST
  • SCORPION MX MID SOFT 32 PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION MX MID SOFT 32

    PIRELLI(ピレリ)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。 ソフトからミディアム路面をカバー。
  • GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX53

    DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
  • SCORPION MX EXTRA X PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION MX EXTRA X

    PIRELLI(ピレリ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ミッドソフトからミッドハードまでの路面をカバー リアに18インチ、19インチ各サイズをラインナップしエンデューロにも使用可能
  • ENDURO MEDIUM MICHELIN(ミシュラン)

    ENDURO MEDIUM

    MICHELIN(ミシュラン)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    タイプTT
  • ENDURO HARD MICHELIN(ミシュラン)

    ENDURO HARD

    MICHELIN(ミシュラン)
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    タイヤサイズ90/90-21リム径(inch)21適合フロントタイプTT速度記号/荷重表示54R
  • SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2)

    PIRELLI(ピレリ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。 スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。
  • BATTLECROSS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
  • マキシス M7319 2.75-21 45M TT DAYTONA(デイトナ)

    マキシス M7319 2.75-21 45M TT

    DAYTONA(デイトナ)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    タイヤサイズ2.75-21リム径(inch)21速度記号/荷重表示45Mタイヤ幅(inch)2.75
  • SCORPION PRO PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION PRO

    PIRELLI(ピレリ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    FIM適合の公道走行可能なエンデューロタイヤ。 耐カット性能、耐摩耗性能に優れた素材の採用により、高い耐久性を発揮。 ブロック配置を最適化することにより、加速時のトラクション性能、ブレーキング性能が向上。 あらゆる路面状況でパフォーマンスを求めるライダーに。
    タイプTT
  • SCORPION MT90 A/T PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION MT90 A/T

    PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    オンロードからオフロードまで、幅広いシチュエーションに対応するスーパートレール。 V字パターンが舗装路での優れたブレーキ性能と直進性、排水性を実現し、偏摩擦も抑制。 ブロックパターンと深いトレッド溝(リア/9mm)が、ダートで優れたトラクションを発揮。 リアの連結されたセンターブロックが、高速走行時のブロック耐久性を向上。
  • TRIAL LIGHT MICHELIN(ミシュラン)

    TRIAL LIGHT

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
    タイヤの軽量化により、サスペンションの応答性と操作性を向上。 ケーシングデザインとサイドウォール部の剛性バランスの最適化により、滑りやすいコンディションでコンタクトパッチ(接地面積)を安定させ、優れたグリップ力を発揮。 MICHELIN TRIAL COMPETITIONよりもタイヤ重量の軽量化を追求。新しいケーシングデザインにより、ホッピングやバランスをより効果的にコントロール。 MCP(マキシマイズド・コンタクト・パッチ)を採用。フレキシブルなカーカスにより、トレッド面が障害物に確実に接地。 サイドウォールは剛性を高め、コーナーにおける縦方向の安定性を向上。
    用途競技用パターンTRIAL LIGHT
  • GEOMAX TRIAL TL01F DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX TRIAL TL01F

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,298税込10,228
    1本
    7日以内出荷
    ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)
    幅(mm)77タイプWTタイヤサイズ80/100-21MC 51M外径(mm)703リム幅実車:1.6inchタイヤ幅(mm)80リム径(inch)21速度記号/荷重表示51M偏平率(%)100

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オフロードタイヤ