カテゴリ
絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- シンワ測定(50)
- タジマツール(TJMデザイン)(28)
- モトコマ(5)
- エスコ(4)
- ナイス(3)
- 鬼六(3)
- 昭和スプリング(3)
- SK(新潟精機)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 六兵衛(2)
- EARTH MAN(1)
- アズワン(1)
- 小池酸素工業(1)
- チップソージャパン(1)
- マイゾックス(1)
- ヤマヨ(1)
- ユニット(1)
- 杉野工業(1)
- 山谷製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用
シンワ測定¥9,598~税込¥10,558~1個翌日出荷左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
丸鋸ガイド フロア マグネシウム
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1台当日出荷から5日以内出荷反った床材も正確に切れる用途フロア材用丸鋸ガイド仕様突き当て:12mm
丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm
シンワ測定¥3,198税込¥3,5181台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1測定範囲(cm)30
スライダーマン
山谷製作所¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応材質鉄、樫、ABS
ビスピッチマーカー用 ガイド定規
シンワ測定¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)200×613×15色シルバー&青質量(g)110
Iクランプワンタッチ併用目盛2m
シンワ測定¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)2172×60×30製品質量(g)2000測定範囲(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応
折れるスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途狭い範囲の長さ測定に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-150目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim
シンワ測定¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷たたむと巾75mmに。持ち運びに便利なスリムタイプ用途たたんでコンパクト:突き立て部をたたむことでコンパクトに収納できます。ラクラクスリット:スリットに沿って固定することで、簡単に90°、45°になります。両面使える:表面にも突き当てとスベリ止があるので、裏返して使用できます。角度(°)45、90
Patti スライド式スケールクリップ
昭和スプリング¥998税込¥1,0981個6日以内出荷スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする材質特殊鋼SK85
カッティングスーパースケール
ヤマヨ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷安全を第一に考えた設計でワイドな50mm幅。取手付で、カッティング作業時に起こりがちな刃先で手を切るなどという危険な事故を未然に防げます。裏面には便利なマグネット付。用途製図・裁断用に材質アルミ合金寸法(mm)1020×50×5.5(取っ手部厚さ45mm)質量(g)685長さ(m)1
丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300
チップソージャパン¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷通常時90度(表面)・45度(裏面)の丸鋸ガイド定規です。 カネ90度より40度傾きまでの角度調整ができます。 透明アクリル材使用なので材料が見えて安心です。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く、正確なカネが長持ちします。用途丸鋸ガイド定規トラスコ品番828-3452材質アクリル材質量(g)648
丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式
シンワ測定(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)650本体サイズ(mm)327×425×30
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ一式
タジマツール(TJMデザイン)¥409税込¥4501台5日以内出荷Tガイドスリム突き当て用固定ネジ用途丸鋸用T型定規部品トラスコ品番795-9362外形寸法(mm)縦13×横13×奥10本体質量(g)3対応商品タジマTガイドスリム全種
丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム
タジマツール(TJMデザイン)¥3,598税込¥3,9581台欠品中工具差しで携帯できる小型多機能ガイド用途丸鋸用ミニガイド仕様突き当て:12mmトラスコ品番795-6592外形寸法(mm)縦135×横210×奥30本体質量(g)130切断有効長さ(mm)125
丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm
シンワ測定(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規トラスコ品番444-3098材質本体:ステンレス・アルミ寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
ビスピッチマーカー ガイド定規用 ストッパー
シンワ測定¥559税込¥6151個翌日出荷用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質ABS樹脂寸法(mm)40×24×20色青質量(g)12
丸鋸一番ガイドカッター
モトコマ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規仕様スベリ止めゴム付材質リベット/ステンレス(SUS430)厚さ(mm)9(ガイド部)材質(本体)アルミA6063、アルミA5052材質(取手)ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド定規カルクロ 15cm
EARTH MAN¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷軽くて丈夫なポリカーボネート製 。ケガキ便利ガイド付き 。突き当て面に滑り止め付き用途直角や45°の切断に
丸鋸定規(普通型)
ナイス¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。普通型です。用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)80
限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て
シンワ測定¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色用途薄板切りと細切りに材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付
シンワ測定¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から4日以内出荷材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て
シンワ測定¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
カッターシールド エルアングルPlus用
シンワ測定¥1,188税込¥1,3071個4日以内出荷防護板は手元を隠さずにカッティング作業ができる、透明なポリカーボネート樹脂製です。 ゴムバンドでしっかり固定でき、簡単に取り外しができます。用途カッティング作業時の指先の怪我防止に。材質(ゴムバンド)ゴム、ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)ナイロン樹脂、(防護板)ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)140×300×30製品質量(g)50
Iクランプワンタッチ併用目盛2.4m
シンワ測定¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 2.4mは8尺板まではさみ込めます。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)2590×60×30製品質量(g)2500測定範囲(cm)240RoHS指令(10物質対応)対応
Iクランプワンタッチ併用目盛1m
シンワ測定¥9,498税込¥10,4481個翌日出荷材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)1172×60×30製品質量(g)1200測定範囲(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
Iクランプワンタッチ併用目盛1.2m
シンワ測定¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)1402×60×30製品質量(g)1300測定範囲(cm)120RoHS指令(10物質対応)対応