絞り込み
モニターサイズ
入力端子
解像度
アスペクト比
3:2・3:4・4:3・4:5・5:3・5:4・5:16・15:9・16:9・16:10・16:18・17:9・21:9・24:10・32:9・37:10
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
JAPANNEXT・Philips・I ・O DATA(アイオーデータ)・ASUS(エイスース)・EIZO・LG・Acer(エイサー)・プリンストン・タッチパネルシステムズ・ADTECHNO(エーディテクノ)・BenQ(ベンキュー)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・iiyama(イイヤマ)・Dell Technologies・シャープ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・SAMSUNG(サムスン)・AOC・アイリスオーヤマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,444件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり

    BenQ(ベンキュー)
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
    表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり

    EIZO
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり

    EIZO
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub色(本体)セイレーングレーアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • タッチパネル液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/防塵防滴/静電容量式 iiyama(イイヤマ)

    タッチパネル液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/防塵防滴/静電容量式

    iiyama(イイヤマ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    。21.5型タッチパネル液晶ディスプレイ。投影型静電容量タッチ方式(USB接続)。10ポイントタッチ:Windows7、8、8.1、10、11に対応 / シングルタッチ:Mac OS9、OSXに対応。Palm rejection対応 手をついて指でタッチ可能。Touch Switch機能 素手/手袋/ガラス越しの通信設定が可能。AFコーティング(防指紋)付き。防塵防滴 IP65対応(画面正面のみ)。IPS方式パネル搭載により広視野角。フルHD 1920x1080サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(3Wx2)
    表面処理アンチフィンガープリントコーティングコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • 15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式 タッチパネルシステムズ

    15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式

    タッチパネルシステムズ
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷
    。解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
    表面処理アンチグレアコントラスト比700:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)アスペクト比4:3モニターサイズ15型
  • タッチパネル液晶ディスプレイ 19型 / 1280×1024 / D-sub・HDMI・DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / S×GA / IPS / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ)

    タッチパネル液晶ディスプレイ 19型 / 1280×1024 / D-sub・HDMI・DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / S×GA / IPS / 防塵防滴 / 抵抗膜

    iiyama(イイヤマ)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    19型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。IPSパネル搭載により広視野角。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
    サイズ19型表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式IPS
  • 27型USB-Cマルチアングル液晶モニター プリンストン

    27型USB-Cマルチアングル液晶モニター

    プリンストン
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    安心して長くご使用いただける「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)。高視野角ADSパネル採用でどこからみても色鮮やかで美しい画像、さらに画面を回転させて縦表示も横表示も可能なマルチアングル対応です。HDMI、DisplayPortのほかType-Cポートも搭載。便利にご利用いただけます。ブルーライト軽減機能・フリッカー軽減機能に対応し長時間の操作にも目に優しい仕様です。
    消費電力(W)21、最大130、スリープ0.5表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADS
  • 液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 Philips

    液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証

    Philips
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    この USB-C モニターは動画視聴、データ転送、電源供給が可能です。5MP の内蔵ウェブカメラが鮮明な画像を、ノイズキャンセリングマイクが聞き取りやすい音声を相手に届けます。迅速なアクセスと強力なセキュリティを実現する Windows Hello Webcam 搭載です。
    モニターサイズ44.5インチ走査周波数(水平)30~114 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hzリフレッシュレート(Hz)75応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単4電池×2、リモコン規格DQHD消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上15(チルト)/左右45(スイーベル)表面処理アンチグレア、2H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:13.0、スタンド無し:9.9機能SmartImage、Windows Hello、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2124×0.2124解像度5120×1440表示可能色数約1677万色保証期間5年入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4、USB Type-C×1(PD15W)バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比32:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1085×515×238(スタンド使用時)、1085×337×158(スタンド未使用時)ピクセル120PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックパネル駆動方式VAブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)輝度(cd/m2)450
  • BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型 シャープ

    BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型

    シャープ
    379,800税込417,780
    1台
    5日以内出荷
    オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
    付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)130電源AC100~240V 50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比4000:1(標準)液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)スピーカー(出力)10W+10W出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cmバックライトLED直下型稼働時間(時間)(連続)16入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)パネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
    モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)約5.9使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大28/通常20/省エネ13/スタンバイ0.5表面処理非光沢対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲【チルト機能】-5°~+15°、【スイーベル】R30°/L30°、【ピボット】R90°使用湿度範囲10~90%コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400角度調節
  • 21.5型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証 Philips

    21.5型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証

    Philips
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    ビジネス効率を高める16:9フルHDディスプレイ。
    表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1080(フルHD)入力端子VGA(アナログ)、HDMI 1.4色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • 23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO

    23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)

    EIZO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
    付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0サイズ23.0型 (58.0 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~35方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)47通信方式USBシリアル転送コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.265×0.265 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)11 ms (中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2表面硬度5 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hzパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)260USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
  • 21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO

    21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)

    EIZO
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
    付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1サイズ21.5型 (54.7 cm)消費電力(W)10、節電時:1.2以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~40方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 90表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)42通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7表面硬度7 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
  • 24.1型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2400S (WUXGA/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) EIZO

    24.1型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2400S (WUXGA/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証)

    EIZO
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのスタンダードモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの70Wの給電が可能。
    付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°質量(kg)約8.2、 (モニター部)約5.2サイズ24.1型 (61.1 cm)消費電力(W)18、節電時:0.30 (USB非接続時)適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)149コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3)・DisplayPort (HDCP 2.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.3)密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)554.4×245×396-551、(モニター部)554.4×64×362表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ色(本体)ブラック主な機能デジタルユニフォミティ補正:有取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト広色域LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 26 - 76 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 76 kHz / 23 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)155対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
  • 37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
    サイズ37.5型(95.3cm)応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70°質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5種類IPS消費電力(W)28、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)194コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.229×0.229 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×1600保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度111 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比24:10走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)192.7対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350角度調節チルトUSBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
  • 24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
    付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9サイズ24.1型 (61.1 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)146コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4
  • 抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心 どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角パネル「ADSパネル」を採用しました。 手袋をしていてもタッチ操作が可能なので、オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 さらに、動作時の環境温度が50℃まで対応可能。 工場や高温環境でもご利用いただけます。 また、タッチパネルの接続がUSB2.0/RS-232Cに対応しています。 ※本商品をお使いいただくには、サポートソフト(ダウンロードにて提供)のインストールが必要です
    付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル、RS-232Cケーブル、必ずお読みください質量(kg)スタンド有り:4.4、スタンド無し:3規格XGA消費電力(W)最大18、通常10.6、待機0.3、年間消費電力量34.1kWh定格電圧(V)AC100(50/60Hz)表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります対応機種Windowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り399×180×341、スタンド無し:339×55×287(突起部含まず)コントラスト比1000:1液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm画素ピッチ0.297×0.297解像度1024×768走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz応答速度7ms[GTG]入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz視野角(左右:上下)178°/178°色(本体)ブラック端子USBStandard-Bコネクタ:USB(タッチ操作用端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W画面サイズTFT15型スクエアRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式入力方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、RS-232C、シングルタッチ、透過率78%以上、タッチ耐久性:1000万回画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:60入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz角度調節
  • 23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    本製品は23.8インチのWQHDパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 350cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応しより鮮やかな色彩を表現し、ゲーム以外にも映画や動画サービスをお楽しみいただくのに最適です。※HDRはHDMIのみ対応となります 映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x1(144Hz対応)、DVI-I x1(75hz対応) を搭載しています。スピーカーは内蔵しておりません。 別売りのVESAアダプター「JN-ADP-2427SVESA」を使用することで75mm x 75mmおよび100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    付属品DPケーブル、マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~50規格WQHD (Wide-Quad-HD)電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3Aサイズ(inch)23.8表面処理非光沢機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○(HDMIのみ)使用湿度範囲5%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×563×224コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1440視野角H:170°/V:160°(上下/左右)応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI、DP、DVI-Iスピーカー×色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット対応フリッカーフリー輝度(cd/m2)350入力ポートDP×1、HDMI×1、DVI-I×1
  • 液晶モニタ 27型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA278CV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA278CV

    ASUS(エイスース)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    178°広視野角のIPSパネルを採用した27インチWQHD (2560 x 1440) LEDディスプレイ、国際的な色規格であるsRGB 100%、Rec.709 100%の広い色域に対応 Calman Verifiedを取得。工場出荷時にキャリブレーションを行い、優れた色精度(△E < 2)を実現 65Wの電力供給対応のDisplayPort over USB-CTMポート、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの豊富な接続性 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync機能 (48~75Hz) により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 デイジーチェーン機能により、DisplayPort経由で最大4台のモニターをデイジーチェーン接続することが可能 人間工学に基づいたデザインを採用、上下角度は+35°~-5°、左右角度は±45°、左右回転は±90°、高さは0~150mmの調整により、快適な視聴環境を提供
    付属品DisplayPortケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様広色域対応:100% sRGB/100% Rec.709規格WQHD表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含む):615×(374~524)×228角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):左右90°コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)最大解像度2560×1440視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ27型ワイドWebカメラ無し高さ調節バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.233アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、デジタル出力:DisplayPort v1.2×1 (Daisy chain)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載角度調節
  • フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。 ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です) 長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。 見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
    用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。質量(kg)スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時30、オンモード14.7、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×190×383~513(スタンド有)、612×52×364(スタンド無)※いずれも突起物含まずコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080視野角上下:178°、左右:178°入力端子HDMI、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)画面サイズTFT27型ワイド高さ調節年間消費電力量(kWh/年)45.9音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5)アスペクト比16:9パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万入力ポートHDMI、アナログRGB、DisplayPort角度調節
  • 広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    フルHD(1920×1080)よりも縦表示が11%広いWUXGA(1920×1200)に対応したワイド液晶ディスプレイです。 フルHDに比べ縦の表示領域が広いためブラウザやオフィスアプリなどタスクバーやツールバーを表示してもメイン画面や作業領域が広いため、スクロールの手間を省き作業効率が向上します。 また、フリースタイルスタンドを採用しているのでお好みの高さや角度に調節が出来快適にご利用いただけます。 どこから見ても鮮やかな広視野角IPSパネル採用。
    液晶パネルTFT25型ワイド付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m、A-B USB2.0)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約5.3、スタンド無し:約3.5規格WUXGA消費電力(W)最大時31、通常時12.7、待機時0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:546×229×409~529(突起部を含まず)、スタンド無し:546×45×363(突起部を含まず)コントラスト比1000:1、CREX レベル2設定時/11000:1最大解像度1920×1200視野角上下:178°、左右:178°入力端子アナログRGB、 HDMI、 DisplayPort、Type-Bx1:USB2.0、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー2W+2W色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)120ヘッドフォン端子ステレオミニジャック音声入力ステレオミニジャック画素ピッチ(H×V)(mm)0.27888×0.2823アスペクト比16:10表示寸法(mm)535.4496(H)× 338.76(V)映像入力アナログRGB、HDMI、Displayportパネル駆動方式IPS最大表示色1677万色角度調節
  • 広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    目に優しいヘルスケア機能搭載!21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
    用途法人、文教向けワイドモデルモニターサイズTFT21.5型ワイドLED応答速度14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG])付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有約3.5、スタンド無約3.1使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大19、通常11.2、年間消費電力量35.9kWh、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)【チルト】上:20°/下:5°表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有502×199×360、スタンド無502×55×302コントラスト比1000:1(標準値)最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。視野角上下178°、左右178°入力端子アナログRGB、HDMI、DisplayPort使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色1677万入力ポート【映像】アナログRGB、HDMI、DisplayPort
  • ディスプレイ サンワダイレクト

    ディスプレイ

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    店頭での商品紹介に最適な7型電子POPモニターです。 SDカードにコピーした動画、静止画、音楽の再生が可能です。 電源を入れたらすぐに再生できる簡単操作です。 SDカードが容易に抜き取れないように、ねじ止めができるカバーが付いています。 本体背面のボタンとリモコンの両方で操作できます。 大きなマグネット付きのブラケットで、商品棚等に設置できます。 VESA規格(VESA75)に対応した金具やモニターアームへの取り付けが可能です。
    仕様再生可能ファイル:H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)DivX(WMV)MPEG-2(WMV) 対応画像再生画素数:最大2.5メガピクセル 対応画像フォーマット:JPG、BMP、PNG、GIF 対応オーディオフォーマット:MP3 再生可能ファイル:H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)MPEセット内容ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源DC5V/2A定格消費電力(W)最大4.8解像度1024×600対応メディア8GB~128GBのSDカード、USBメモリスピーカー4Ω 2W ×2スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1フレームレート30fps以下アスペクト比16:9モニターサイズ7型
  • 広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ブラック) プリンストン

    広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ブラック)

    プリンストン
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。 本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。 DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。 液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラック画面サイズ27型アスペクト比16:9
  • 15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応
    付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書電源(V)DC10~24(推奨12)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アズワン品番64-3969-08アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • 10.1型マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    10.1型マルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
    付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大14出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1200保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー1W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型アズワン品番64-3969-03アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
  • KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー StarTech.com

    KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー

    StarTech.com
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
    用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)規格SXGA (Super-XGA)コントラスト比1000:1解像度1280×1024色(本体)ブラック画面サイズ17インチアスペクト比5:4パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
  • 17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式) タッチパネルシステムズ

    17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)

    タッチパネルシステムズ(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
    仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節
  • 48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H EIZO

    48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H

    EIZO
    50,980税込56,078
    1台
    翌日出荷
    19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド仕様昇降:100mm、スウィーベル:右35°/左35°、 縦回転:右回り90°質量(kg)約5.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドハイトアジャスタブルスタンド解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節
  • 7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ)

    7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    ・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書質量(g)約500(本体のみ)規格WVGA (Wide-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×480視野角140°/120°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP非対応)/ VGA/ ビデオ(RCA)x2 ※VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル・専用SKSケーブルを利用対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比5:3モニターサイズ7型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)450角度調節
  • 10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ)

    10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    ・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応セット内容同梱物ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.2(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~60入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz最大消費電力(W)≦6コントラスト比500:1解像度1024×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz応答速度5入力端子3G-SDI/ HDMI(HDCP非対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号SD-SDI/HD-SDI対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz、720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz動作温度(℃)0~40色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-93音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250
  • HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    ・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
    仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン質量(kg)約1.5(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250(平均値)
  • 7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載・デジタル アナログ入力信号対応・HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS表面処理グレア接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー1W×1(モノラル)出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300
  • HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm対応・ダウンスキャン表示機能搭載・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書質量(g)約900(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)60.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
  • 10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
  • 21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色) NEC

    21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)

    NEC
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    ノートPCとマルチディスプレイ化して作業効率をアップ。見やすく調節できる画面と、目にやさしい表示モードで作業時の疲労度を軽減する3辺スリムベゼルディスプレイ。
    仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:VA●リフレッシュレート:75Hz●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):363.4~483.4 × 493.2 × 233.2●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●縦回転(ピボット)機能:あり、左右90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体と電源コードセットにて適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●高さ調整:あり。高さ調節量:120mm(横型設置時)、80.4mm(縦型設置時)ピッチ0.249 x 0.241mm寸法21.5型電源AC100V、50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.2(スタンドなし3.1)入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)22コントラスト比3000:1(30000:1 DV MODE 使用時)輝度250cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)31.5~81.1kHz走査周波数(垂直)50~75Hzケーブル信号ケーブル(1.8m:HDMI/HDMI<黒色>)入力端子DisplayPort ミニD-Sub15pin HDMI ステレオミニジャックスピーカーあり。1W+1W (ステレオ)色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/ブラック/5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 31.5型/ブラック/5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:3ms最大消費電力:61W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。4K対応なので従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し様々な機器との接続性も抜群です。Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能。今までだと白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空間の色表現をお楽しみいただけます。HDMI1接続時のみ。上下左右178°の広視野角なVAパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また、コントラストが高く、黒色がしまって見えます。デジタルシネマの色域の規格「DCI-P3」のカバー率95%(。標準値。アイオー調べ。)を実現。映画などのコンテンツをよりリアルに再現します。31.5型の大画面、広視野角のVAパネル採用、色域が広く、HDR10信号入力に対応など、エンターテインメントに最適です。
    仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:108.48kWh●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):730(W)×234(D)×518(H)●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。ピッチ0.181(H)×0.181(V)mm寸法31.5型消費電力(W)通常使用時(オンモード):34.86電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)適合規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、グリーン購入法、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク本体質量(g)7400表面処理ノングレア入力信号HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort最大消費電力(W)61,最大時:61コントラスト比3000:1(CREX レベル2設定時:23000:1)輝度300cd/m2最大解像度3840×2160表示色10億7374万色(DisplayPort、HDMI) ※10bit入力時、1677万色(アナログRGB)解像度3840×2160視野角上下:178° 左右:178°ケーブルDisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)入力端子HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、D-Sub、DisplayPortスピーカーあり 3.5W+3.5W(ステレオ)色(本体)ブラック端子映像入力端子:HDMI1(4K 60Hz・HDCP 2.2)・HDMI2・HDMI3・アナログRGB・DisplayPort、USBポート:USB(メンテナンス用)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)待機時:0.3モニターサイズ31.5型パネル駆動方式VAUSBUSB(メンテナンス用)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子HDMI、VGA、イヤホンアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)
  • タッチパネルディスプレイ 13.3型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 13.3型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    13.3インチIPSタッチパネル搭載、フルHD(1920×1080)対応モバイルモニター。視野角170°IPSパネル、最大輝度300cd/m2、sRGB:99%広色域で写真・動画編集に最適。10点マルチタッチ対応で直感操作が可能(Windowsのみ)。約520g、最薄部9mmの薄型軽量設計で携帯性抜群。ワーケーションや外出先、リビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。ブルーレイやゲームも美しい映像で楽しめる。キックスタンド内蔵で自立可能。フェルトケース同梱で持ち運びも安心。USB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。75mmVESA規格対応。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    表面処理光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子USB-C、USB-C、miniHDMIアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)
  • 液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSE AOC

    液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSE

    AOC
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:290cd/m2/応答速度:40ms(GtG) 16.67ms(MPRT)/レイテンシ:100ms/SSE搭載。Android・Windows・iOSの接続が可能です。接続後はディスプレイからタッチバック操作が可能です。複数台接続もサポート。ノングレア。
    表面処理ノングレア解像度1920×1200入力端子USB Type-C(充電のみ)色(本体)ダークグレーモニターサイズ14型パネル駆動方式IPS

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体