絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,716件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDトレーラーテール丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トレーラーテールがLED仕様で新登場。点灯イメージ動画をご確認ください。
    用途外装パーツ厚さ(mm)29.5
  • LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。バルブの明るさも加わり視認性もアップ!
    材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチールLED使用数(個)16
  • バンパーフォグランプ ふそう2t JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バンパーフォグランプ ふそう2t

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正バンパーにも取付可能
    用途外装パーツ適合ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)材質レンズ/PC ボディー/PP
  • リフレクター 丸型60mmΦ ネジ固定タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    リフレクター 丸型60mmΦ ネジ固定タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様5×12mmボルト/ナット付厚さ(mm)10寸法(Φmm)60
  • 閃光車高灯専用ステー 3連 槌屋ヤック

    閃光車高灯専用ステー 3連

    槌屋ヤック
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    閃光車高灯シリーズ専用 3連タイプ
    付属品タッピングネジ4×8(4本)色シルバー材質(本体)ステンレス質量(g)約220外径×高さH(Φmm×mm)403×31.6質量(g/個)約220
  • 小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    小型オールLEDリアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    Smart & Stylish 画期的なオールインワン!! すべての機能を小型のユニットに凝縮 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!! UN(ECE)部品認証取得品。 【省電力】 バッテリーへの負荷低減 【長寿命】 バルブ交換不要 【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒) 【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用 LED採用によりストップ時の追突事故低減 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。 <ハザード省電力仕様を追加> 従来、コンビ二配送車/宅配車など 積荷作業時にエンジンを停止してハザードを点滅すると、バッテリーの劣化が早期に進み、交換を行う必要がありましたが、ハザード省電力仕様は専用回路の搭載により、ハザード時の消費電力を大幅に低減しております。 (台当たり:48W → 4W ▲44W) 補修品(ブラケット)については取扱説明書をご覧下さい。
    仕様ハザード省電力仕様定格電力(W)テール:0.4、ストップ:4.4、ターン:24.0、バック:3.7(ハザード時:48W→4W/台当り)光源LED
  • LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    格段に輝く光を放つ!!
    用途12W電球/交換用色ホワイト本体寸法(mm)H38×Φ17色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • ハロゲンバルブ 24V H3 DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 24V H3

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    新タイプLEDテールが登場!!
    用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)590電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
  • LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
    用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
  • 中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
    用途外装パーツ
  • 中間サイドランプレンズ バルブ付き JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドランプレンズ バルブ付き

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト
    付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個セット内容R/L各1個高さ(mm)30取付穴ピッチ(mm)162
  • バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バスマーカー用エンジェルリング 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
  • T10-BA15S変換ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    T10-BA15S変換ソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
    用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
  • LED1 ハイパワービームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED1 ハイパワービームボルト 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。 シルバーボディを採用。
    材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25消費電流(mA)DC24V/約50mA
  • LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
  • クルージングタイプバンパー用ウィンカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クルージングタイプバンパー用ウィンカーランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製バンパー以外に、純正のバンパーへの装着も可能です。
    用途ボディパーツ仕様24V・25W、イエローバルブ付適合【適合バンパー】501083/501084/510558/510559光源24V25Wイエロー適合車種日野4tクルージングレンジャー/ライジングレンジャー用(H1.8~H11.4)
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
    仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
  • 24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)

    24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
    色ブルータイプH4口金P43T
  • LEDステップランプ(ステンレス製ガード付) エスワイエス

    LEDステップランプ(ステンレス製ガード付)

    エスワイエス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1寸法(mm)Φ95×15定格24V定格電圧(V)24LED使用数(個)5電球の種類LED
  • LED路肩灯基盤 ドーワ

    LED路肩灯基盤

    ドーワ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)24
  • ミラーU字金具 大東プレス工業

    ミラーU字金具

    大東プレス工業(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ミラー取り付け用のU字金具です。
    仕様U字取替え可能
  • 白熱電球式フォグランプ単品角型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所)

    白熱電球式フォグランプ単品角型 バンパー上付型 補修用

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
  • 白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用 KOITO(小糸製作所)

    白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個ほか
    当日出荷
    形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
  • リアフォグランプ単品 KOITO(小糸製作所)

    リアフォグランプ単品

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証取得品
    色レッド質量(g)200光色レッド
  • フラッシュランプ・ランプユニット KOITO(小糸製作所)

    フラッシュランプ・ランプユニット

    KOITO(小糸製作所)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
  • ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式RP35
  • ライセンス球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ライセンス球 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
  • 丸型テールランプ小型用センターレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸型テールランプ小型用センターレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    4日以内出荷
    大型にも使用できます。
    材質樹脂
  • ハロゲンランプ H1 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H1 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    色クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V アーガス

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    アーガス
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
    仕様Rohs対応製品、ACC付、ファン付電圧(V)24
  • LEDシグナルランプ(点滅発光) KOITO(小糸製作所)

    LEDシグナルランプ(点滅発光)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
    寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED
  • ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H3 24V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    色クリア定格電力(W)70
  • DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V

    New-Era(ニューエラー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    欠品中
    モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
    質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
  • POWER SUPPLY(安定化電源) アーガス

    POWER SUPPLY(安定化電源)

    アーガス
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)10、(最大)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125定格出力電圧(V)DC24
  • ロングライフ球 シングル S25 ケリー電気産業

    ロングライフ球 シングル S25

    ケリー電気産業
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(10個)
    当日出荷
    フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
    色クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングライフ球 ダブル S25 ケリー電気産業

    ロングライフ球 ダブル S25

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(10個)
    欠品中
    フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
    色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15Dガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応
  • テールランプ マツダ ドーワ

    テールランプ マツダ

    ドーワ
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    4日以内出荷
    レンズとフレームがセットになった商品です。
  • テールランプ ミツビシ ドーワ

    テールランプ ミツビシ

    ドーワ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    レンズとフレームがセットになった商品です。

『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装